カテゴリ
- 医療(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 自動車純正部品(9)
- メカニカル部品(4)
- 切削工具(2)
- 農業機械(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ケルン(20)
- SMC(13)
- MAZDA(マツダ)(7)
- NSK(日本精工)(2)
- 協育歯車(2)
- 京セラ(2)
- コガネイ(2)
- 大東プレス工業(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- NAC(長堀工業)(2)
- ニッサン(2)
- エスコ(1)
- コクヨ(1)
- 東京精密(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「da-205」の検索結果

標準スリムシリンダ 複動形
コガネイ(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から3日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
ジグシリンダCシリーズ 複動形
コガネイ(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から9日以内出荷豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500
ドライバーアダプター ボール止付
NAC(長堀工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。六角対辺(mm)6.35
ドライバーアダプター ボール止付
NAC(長堀工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。全長(mm)50六角対辺(mm)6.35
デスク用補助棚(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥21,980税込¥24,1781台7日以内出荷から17日以内出荷充実の収納力と実用性を備えたコクヨのスタンダードデスク。デスク下に設置できる補助棚です。区分本体シリーズデスク用補助棚キャスターありグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGDA20
SMC¥36,980税込¥40,6781個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M5×0.8
単式スラスト玉軸受 51300形
NSK(日本精工)¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
パイロット・ポペットタイプ VP318
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から20日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
パイロット・ポペットタイプ (VP3185-20~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から20日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP3185V-~)
SMC(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から22日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ボディサイズ(8) 1 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3185V)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から20日以内出荷ボディサイズ(8) 1 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
歯研平歯車
協育歯車¥28,400税込¥31,2401個4日以内出荷から5日以内出荷付属品なし種別平歯車形B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
単式スラスト玉軸受 51332X
NSK(日本精工)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)270番号【NSK】51332X寸法r(mm)最小3取付関係寸法(最大da)(mm)225寸法D1(mm)164内径d(Φmm)160厚さT(mm)87寸法d1(mm)265取付関係寸法(最大Da)(Φmm)205取付関係寸法(最大ra)(mm)2.5呼び番号51332X
カルテブック(KB) A4 カルテバインダー 21-6055-0208 ブラウン ケルン KB-204(A4)2ケツ
ケルン¥2,898税込¥3,1881冊8日以内出荷耐久性を重視したベーシックタイプ。A4対応。
カルテブック(KB) A4 カルテバインダー 21-6055-0203 グリーン ケルン KB-204(A4)2ケツ
ケルン¥2,898税込¥3,1881冊8日以内出荷耐久性を重視したベーシックタイプ。A4対応。
カルテブック(KB) A4 カルテバインダー 21-6055-0202 レッド ケルン KB-204(A4)2ケツ
ケルン¥2,898税込¥3,1881冊8日以内出荷耐久性を重視したベーシックタイプ。A4対応。
カルテブック(KB) A4 カルテバインダー 21-6055-0201 ブルー ケルン KB-204(A4)2ケツ
ケルン¥2,898税込¥3,1881冊8日以内出荷耐久性を重視したベーシックタイプ。A4対応。
カルテブック(KB) A4 カルテバインダー 21-6055-0206 オレンジ ケルン KB-204(A4)2ケツ
ケルン¥2,898税込¥3,1881冊8日以内出荷耐久性を重視したベーシックタイプ。A4対応。









![軸用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48147297-231025-02.jpg)