カテゴリ
- メカニカル部品(57)
- 自動車補修部品(23)
- 農業機械(19)
- 制御機器(15)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- カー用品(10)
- 測定用品(7)
- 切削工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 卓上消耗品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(4)
- オフィス家具(4)
- 家電(4)
- 作業工具(4)
- バイク部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(18)
- 三木プーリ(17)
- エスコ(11)
- 能瀬精工(JNS)(10)
- NACHI(不二越)(9)
- ESTERA(9)
- 協育歯車(8)
- 渡辺電機工業(7)
- NSK(日本精工)(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- リオン(5)
- SUN(5)
- リスパック(5)
- omron(オムロン)(4)
- PENTAX(ペンタックス)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- IKO(日本トムソン)(3)
- K.Pガスケット(3)
- PROST's(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「da-21」の検索結果

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
サイドアンダーミラー
大東プレス工業(6件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から13日以内出荷補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!用途破損時の補修やスペアに!
DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 開放形
NMB(ミネベア)(7件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼ベアリング呼び番号-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
PENTAX リミテッドレンズ 薄型広角単焦点レンズ HD PENTAX-DA21mmF3.2AL Limited Kマウント APS-Cサイズ
PENTAX(ペンタックス)¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、厚さ25mmの薄型広角レンズ。 携行性に優れた、全長わずか25mmの広角レンズ。度な広がりのある画角で、常用レンズにも好適です。 ハイブリッド非球面レンズ、フローティング機構を採用し、全撮影距離でヌケのよい高画質を実現しています。付属品ケース、フード質量(g)134倍率(倍)0.17フィルター直径(Φmm)49レンズ薄型広角単焦点レンズ焦点距離(mm)21径(Φ)×全長(mm)63×25レンズ構成5群8枚撮影距離(m)(最短)0.2絞り(最少)F22マウントペンタックスK
エムケーダクト 固定バンド
マサル工業¥429税込¥4721個当日出荷から5日以内出荷●ダクトの固定に使用します。用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
VGAtoHDMI + audio 変換アダプター
j5 create¥4,998税込¥5,4981個当日出荷VGA端子のパソコンからHDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。 音声出力もサポートしておりUSB-A(オス)端子を接続すればHDMIモニターに出力できます。 コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hzです。 簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続します。セット内容JDA214本体、クイックインストールガイド、保証書色ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)61外形寸法(mm)35×12.5×79ケーブル長(m)0.1753コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス/VGAオス - HDMIメス保証期間2年ケーブル長(cm)17.53対応解像度1920×1080@60Hz(ワイドスクリーン対応 )給電方式バスパワーオス形状USB Type-A/VGAメス形状HDMI変換タイプメス - オス
ドライバーアダプター ボール止付
NAC(長堀工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。六角対辺(mm)6.35
フラットザグリドリル
EIKO(栄工舎)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から翌々日出荷先端フラット、ネジレ角25°用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
HDMI to VGA Adapter
j5 create¥2,398税込¥2,6381個当日出荷HDMI端子のパソコンからVGA端子と3.5mm端子に変更できるディスプレイアダプターです。 コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hz (WUXGA)です。 MicroBのセルフパワー対応で安定な出力をサポートできます。 簡単にVGA端子のモニターやプロジェクターに接続します。セット内容JDA213J本体、クイックインストールガイド、保証書色ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)54外形寸法(mm)40×45×14コネクタ形状HDMIオス - VGA D-Sub 15pinメス保証期間2年ケーブル長(cm)10対応解像度1920×1200@60Hz(WUXGA)給電方式バスパワー/セルフパワー(USB Micro-B (5 ピン) メス型 5V)オス形状HDMIメス形状VGA D-Sub 15pin変換タイプメス - オス
DDA-F Series 極薄型ラジアル総玉軸受 開放形
NMB(ミネベア)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
50mmx18.3m 滑り止めテープ(イエロー)
エスコ¥8,300税込¥9,1301個当日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。用途はしごのステップや階段に仕様裏面剥離紙付エスコ品番EA944DA-21粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油性
パナソニック 電動ドライバー Azeloss
Panasonic(パナソニック)¥73,980税込¥81,3781台当日出荷吊下げ式電動ドライバー。 判定ランプで色識別。作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示し、ネジ締め状態を目視で確認できます。 クラッチを操作し高精度なトルク設定が可能。 本体1台でプッシュスタート、レバースタートに両対応。 作業者・作業工程に合わせて都度設定できます。 プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能。 重量約630g、グリップ径38mmと小型なので、軽量かつ握りやすい太さ。ESD帯電防止対応。 ワンタッチビットロック方式適用ビット。(対角6.35mm六角シャンク)用途小ネジの高精度な締付作業。全長(mm)271色ブラック質量(g)約630電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A共通正転逆転切り替えグリップ径(Φmm)38モーターブラシレスモーターチャックワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35mm 六角シャンク)スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)RoHS指令(10物質対応)対応
スクレープカッター(チタンブレード)
エスコ¥990税込¥1,0891本翌日出荷刃はさびません。「剥がす、削る、切る」が可能なカッターです。チタンスクレーパーは研いで使えます。クリップ付。ストラップホール付。日本製。チタン製なので水や塩分に反応することなくお手入れの必要もなく、100%サビることはありません。
防災頭巾
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷大人用サイズ。災害時いに役立つあごひも付きの防災頭巾です。携帯に便利な収納袋付。落下物の衝撃を和らげます。材質表生地、裏生地:ポリエステル、中綿:ポリプロピレン・ゴム色シルバー質量(g)160サイズ(mm)頭巾:約300(W)×450(D)×2~2.5(H)、巾着:袋約175×320
惣菜容器 バイオ リデュー 280B 白 リスパック
リスパック¥979税込¥1,0771袋(50点)5日以内出荷冷惣菜に。環境対応素材。フタ別売り。惣菜業界史上最薄シリーズ。材質バイオPET寸法(mm)166×108×17容量(mL)161質量(g)5.4
惣菜容器 バイオ リデュー 280B リスパック
リスパック¥869税込¥9561袋(50点)5日以内出荷冷惣菜に。環境対応素材。フタ別売り。惣菜業界史上最薄シリーズ。材質バイオPET寸法(mm)166×108×17容量(mL)161質量(g)5.4
惣菜容器 バイオ リデュー 280B 黒 リスパック
リスパック¥869税込¥9561袋(50点)5日以内出荷冷惣菜に。環境対応素材。フタ別売り。惣菜業界史上最薄シリーズ。材質バイオPET寸法(mm)166×108×17容量(mL)161質量(g)5.4
惣菜容器 バイオ リデュー 280B あさみ夕日 リスパック
リスパック¥1,298税込¥1,4281袋(50点)5日以内出荷冷惣菜に。環境対応素材。フタ別売り。惣菜業界史上最薄シリーズ。材質バイオPET寸法(mm)166×108×17容量(mL)161質量(g)5.4
惣菜容器 バイオ リデュー 280B あさみ緑 リスパック
リスパック¥1,298税込¥1,4281袋(50点)5日以内出荷冷惣菜に。環境対応素材。フタ別売り。惣菜業界史上最薄シリーズ。材質バイオPET寸法(mm)166×108×17容量(mL)161質量(g)5.4
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SFC サーボフレックスカップリング SFC-020DA2
三木プーリ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から10日以内出荷形状C質量(kg)0.035材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)2慣性モーメント(kg・m2)3.43×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)1850軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.33許容偏心(mm)0.15


















![軸用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48147297-231025-02.jpg)






![[クランプ付]Vブロック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289155-260624-02.jpg)















![軸用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48148146-231025-02.jpg)