カテゴリ

  • 家電(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自動車補修部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 照明(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「da-30d」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式ULVAC(アルバック)(9件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
当日出荷
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
リーフライト替球 SK11リーフライト替球SK11
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
LEDリーフライト30W用の替球です。SK11LEDリーフライトシリーズに最適な交換球です。
用途LED交換球。口金E26LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED
リーフライト替球 30W SK11リーフライト替球 30WSK11
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
LEDリーフライト30W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。
用途LED交換球。消費電力(W)30口金E26全光束(Lm)3600LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式ULVAC(アルバック)
96,980税込106,678
1台
当日出荷
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。シンプル構造でメンテナンスも容易です。
トラスコ品番630-5137全長(mm)278電源(V)単相200-220全幅(mm)212全高(mm)224.5口径(Φmm)吸気:9排気速度(L/min)30/36(50/60Hz)到達圧力(Pa)6.70×10(の3乗)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ用部品 ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ用部品ULVAC(アルバック)
579税込637
1個
当日出荷
材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
Canon用デジタルカメラ用互換バッテリー JTTCanon用デジタルカメラ用互換バッテリーJTT(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Canon PowerShot G1、G2、G3、G5、G6、Pro 1、Pro90 IS Canon EOS 5D、10D、20D、20Da、30D、40D、50D、D60、D30、EOS Kiss Digital Canon IXY DVM、FVM1、FVM10、FV2、FV10、FV20、FV30、FV40、FV50、FV100、FV200、FV300、FV400、PV130 対応互換バッテリー
対応機種デジタルカメラ:Canon PowerShot G1、G2、G3、G5、G6、Pro 1、Pro90 ISデジタル一眼レフ:Canon EOS 5D、10D、20D、20Da、30D、40D、50D、D60、D30、EOS Kiss Digitalビデオカメラ:Canon IXY DVM、FVM1、FVM10、FV2、FV10、FV20、FV30、FV40、FV50、FV100、FV200、FV300、FV400、PV130バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1500
小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキットULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1式
当日出荷から9日以内出荷
ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
ダイアフラム ULVAC(アルバック)ダイアフラムULVAC(アルバック)
779税込857
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
ストラップ CanonストラップCanon
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
肩にフィットする幅広タイプ。セルフタイマー撮影時に有効なファインダーカバー機能が付いています。EOS 5D/40D/30D/20D/20Da付属品と同じです。
幅(mm)約40対応機種EOS Mシリーズを除く全てのEOSカメラ
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
電子リモートスイッチ3 C3 キヤノンN3タイプ対応 エツミ電子リモートスイッチ3 C3 キヤノンN3タイプ対応エツミ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
三脚使用時の必需品、電子リモートスイッチ3 C3(キヤノンN3タイプ対応)。電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。※キヤノンN3タイプ(新3ピンタイプ)対応機種:キヤノン EOS Dシリーズ・EOS 1D/1Dsシリーズ・EOS 5D/5Dsシリーズ・EOS 6D・EOS 7Dシリーズ・EOS 60Da/50D/40D/30D/20D/10D・EOS 1V・EOS 3等
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×34×23本体質量(g)30対応機種キヤノン N3タイプ(新3ピンタイプ)対応機能バルブロック機構付互換性キヤノン製RS-80N3互換タイプケーブル長(cm)(スパイラルタイプ)20~50
ステンレスマグ用 せんパッキン 象印マホービンステンレスマグ用 せんパッキン象印マホービン(16件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスマグ用の専用部品です。
ステンレスマグ用 飲み口パッキン 象印マホービンステンレスマグ用 飲み口パッキン象印マホービン(2件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレスマグ用の専用部品です。
アイカップ CanonアイカップCanon
629税込692
1個
当日出荷から4日以内出荷
接眼部装着アクセサリー。中空のゴムを使用しているので目にやさしく眼鏡使用時にソフトな感触。
防振ゴム ULVAC(アルバック)防振ゴムULVAC(アルバック)
1,598税込1,758
1式
当日出荷
組込の用途には、振動や衝撃の伝達緩和用に防振ゴムをご使用ください。
フォークダストシール Φ43 アリート(ariete)フォークダストシール Φ43アリート(ariete)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.144通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:オイルシールはARI109。 純正品番:[DUCATI:34921801A/HONDA:51490-MGE-003, 51490-MGE-003/KAWASAKI:92093-1480/SUZUKI:51153-02FA0/TRIUMPH:T2040687/VICTORY:5412309/YAMAHA:5D7-F3144-30, 4DA-23144-L0, 45P-F3144-00]適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 02-14タイプ:XICY CAP色[カラー]:ブラックサイズ:Φ43 [43x55.7/60x5/14]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:55.7 to 60内径:43フォーク径:Φ43mm高さ:14使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ZX14R/ZZR1400/ZZR1200/ZX12R材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ43 [43×55.7/60×5/14]高さ(mm)14タイプXICY CAP径(Φmm)フォーク:43外径55.7 to 60mm内径(mm)43
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-30Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-30Z)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
電動アクチュエータ LEY16D SMC電動アクチュエータ LEY16DSMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
Tリング(N) ビクセンTリング(N)ビクセン
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
チェーン式電工ハンマーホルダー 300DHDX ニックス(KNICKS)チェーン式電工ハンマーホルダー 300DHDXニックス(KNICKS)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
寸法(mm)135×75タイプ折返し補強生地台部表皮二重皮縫
アイピースエクステンダー CanonアイピースエクステンダーCanon
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
接眼部をボディ後方に15mm伸長させるアクセサリー。カメラを構えた時に鼻頭が背蓋に当たる不快感を解消。「アイカップEb」との併用装備に適しています。
対応機種EOS 1V/1N/1NRS/1/10/100P/100/KISS 7/KISS 5/KISS LITE/KISS 3L/KISS3/NEW KISS/KISS/1000S/1000/3000/RT/630/620/650/700/750/850/1DSMarkII/1Ds/1D MarkIIN/1D MarkII/1D/5D MarkII/5D/6D MarkII/6D/EOS 90D/EOS 80D/EOS 70D/EOS 60D/EOS 60Da/50D/40D/30D/20D/20Da/10D/D60/D30/KISS D X/KISS D N/KISS D
リモートスイッチ CanonリモートスイッチCanon
5,098税込5,608
1個
6日以内出荷
新リモコンソケット対応のコード長80cmのリモートスイッチ
対応機種EOS 6D/60Da/1DX/7D/7DMark II/5D/5DMark II/5DMark III /5DMarkIV/ 5Ds/5DsR/50D/40D/30D/20D/20Da/1DsMark III/1DMark IV/1DMarK III/1DsMII/1DMIIN/1DMII/10D/1Ds/1D/D60/D30/1V/3
インターフェースケーブル CanonインターフェースケーブルCanon
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
EOSデジタルをプリンタやPCに接続するためのケーブルです。USB/4.7m、A-ミニB ※EOS 10D、EOS Kiss デジタルでは使用できません。
対応機種1DX、1DsMkIII、1DsMkII、1DMkIV、1DMkIII、1DMkII、5DMkII、7D、5D、60D、50D、40D、30D、20D、20Da、KissDX、KissDN、KissX5、KissX4、KissX3、KissX2、KissX50、KissF
ラバーフレーム CanonラバーフレームCanon
619税込681
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
視度補正レンズEを取り付けて使用するフレーム
Tリング ビクセンTリングビクセン
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
天体望遠鏡やフィールドスコープと一眼カメラの接続に。各社カメラマウント規格に合わせたリングです。
取付ねじサイズ42(p=0.75)
ヒラザガネ 10.5X36XT4.5 BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ 10.5X36XT4.5BIGM(丸山製作所)
329税込362
1個
7日以内出荷
備考10.5X36Xt4.5規格10.5X36XT4.5部品名称ヒラザガネ 10.5X36XT4.5関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.99MB)図解NoMS753DNR-Y フレーム部品_No.47、KBM-503D フレーム スタンド ステップ部品_No.20、KBM-500D-1(改訂版) フレーム スタンド ステップ部品_No.29、KBM-502D フレーム スタンド ステップ部品_No.29、KBM-501D フレーム スタンド ステップ部品_No.29、MS653DNR-Y フレーム部品_No.41、MS650DNR-2Y フレーム部品_No.39、MS550DNR-2Y フレーム部品_No.39、KBM-500D-1 1-1 フレーム ブーム受け スタンド部品_No.39、MS650DNR-3Y フレーム部品_No.38、MS550DA-2Y-1 フレーム部品_No.30
マグニファイヤー CanonマグニファイヤーCanon
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
ファインダー像を拡大して、ピント合わせや構図確認をアシスト
エクステンションコード CanonエクステンションコードCanon
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
新リモコンソケット対応の10m延長コード
対応機種EOS 1V/1VHS/3/1DsMK3/1DsMK2/1Ds/1DMK3/1DMK2N/1DMK2/1D/5DMK2/7D/50D/40D/30D/20D/20Da/10D/D60/D30
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16DA) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16DA)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)