カテゴリ

  • 農業機械(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 家電(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「da-40s」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)(6件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • 下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) スーパーツール

    下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式

    ULVAC(アルバック)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。シンプル構造でメンテナンスも容易です。
  • RUPES 9.DA40S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)40Φ RUPES

    RUPES 9.DA40S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)40Φ

    RUPES
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
    用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに厚さ(mm)15直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35型番9.DA40S危険物の類別非危険物
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)

    オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)

    OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
  • 小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)

    小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1式
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです
    用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 防振ゴム ULVAC(アルバック)

    防振ゴム

    ULVAC(アルバック)
    2,198税込2,418
    1式
    当日出荷
    組込の用途には、振動や衝撃の伝達緩和用に防振ゴムをご使用ください。
  • アイカップ Canon

    アイカップ

    Canon
    629税込692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    接眼部装着アクセサリー。中空のゴムを使用しているので目にやさしく眼鏡使用時にソフトな感触。
  • ダイアフラム ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム

    ULVAC(アルバック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    6,898税込7,588
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • ステン スリーパーL 台型+Uバンド 昭和コーポレーション

    ステン スリーパーL 台型+Uバンド

    昭和コーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    常時配管使用温度-110℃~+100℃。
    用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ステンレス
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    7,659税込8,425
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • 輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW

    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS

    TRW(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクションモーターギヤヘッド 6W SPG

    インダクションモーターギヤヘッド 6W

    SPG(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
    適合インダクションモーター6Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)60シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーフレーム Canon

    ラバーフレーム

    Canon
    619税込681
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    視度補正レンズEを取り付けて使用するフレーム
  • マグニファイヤー Canon

    マグニファイヤー

    Canon
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    ファインダー像を拡大して、ピント合わせや構図確認をアシスト
  • ヘッドガスケット BIGM(丸山製作所)

    ヘッドガスケット

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ヘッドガスケット図解NoMS653DFR-Y エンジン クランクケース部品_No.40、MS653DR6T2-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.40、MS653DR4T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.40、MS653DA-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.40、MS653DR6S-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.10、MS551DR4T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.40、MS550DR4 エンジン シリンダブロック部品_No.10、MS551DR4 エンジン シリンダブロック部品_No.10、MS653DR4T2-Y エンジン クランクケース部品_No.40、L75AS シリンダーブロック部品_No.40、MS653DR6T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.40、MS653DNR-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.40、MS550RCY-3 エンジン シリンダブロック部品_No.10、MS551DR6T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.40
  • サラコネジ(+アナ 6X14) BIGM(丸山製作所)

    サラコネジ(+アナ 6X14)

    BIGM(丸山製作所)
    109税込120
    1個
    8日以内出荷
    部品名称サラコネジ(+アナ 6X14)図解NoMS653DR6T-Y スタータ部品_No.40、MS550RCY-3 エンジン スタータ部品_No.67、MS613DA-Y スタータ部品_No.40、MS650DNR-3Y エンジン スタータ部品_No.67、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.27、MS753DR6S-2Y -A エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.27、MS413DNR-Y エンジン スタータ部品_No.40、MS753DR4T2-Y エンジン スタータ部品_No.40、MS753DR6S-Y エンジン スタータ部品_No.39、MS513DA-Y エンジン スタータ部品_No.40、MS413DA-Y エンジン スタータ部品_No.40、MS653DFR-Y エンジン スタータ部品_No.40、MS613DR4T2-Y エンジン スタータ部品_No.40、MS551DR4T-Y エンジン スタータ部品_No.40、MS653DR4T-Y エンジン スタータ部品_No.40、MS653DNR-Y スタータ部品_No.40など
  • コードクランプ BIGM(丸山製作所)

    コードクランプ

    BIGM(丸山製作所)
    489税込538
    1個
    8日以内出荷
    部品名称コードクランプ図解NoMS550RCY-3 エンジン スタータ部品_No.64、MS551DR4T-Y エンジン スタータ部品_No.37、MS650DNR-3Y エンジン スタータ部品_No.64、MS551DR4 エンジン スタータ部品_No.64、L60AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.40、MS513DA-Y エンジン スタータ部品_No.37、MS753DR6S-Y エンジン スタータ部品_No.36、MS551DR6T-Y スタータ部品_No.37、L40AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.40、L50AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.40、MS653DR4T2-Y エンジン スタータ部品_No.37、L75AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.40、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.24、MS450ADR4 エンジン スタータ部品_No.76、MSA755DR6S-Y(13) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.24、MS413DA-Y エンジン スタータ部品_No.37など
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    240税込264
    1個
    8日以内出荷
    規格8.5X35XT4.5部品名称ヒラザガネ図解NoMS613DNR-Y フレーム部品_No.40、MS510DA-2K-1 フレーム部品_No.30、SSA-Z601S-1 サブミッション分解1部品_No.8、BSA-400 ブーム受け部品_No.9、SSA-C610 動力噴霧器(2)部品_No.30、MSA415R4C-RV(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.38、MS510DA-2Y-1 フレーム部品_No.30、SSA-Z500DX サブミッション分解1部品_No.8、MS513DNR-Y フレーム部品_No.40、SSA-α1000S 動力噴霧機(2)部品_No.25、SSA-α604MA 分配器部品_No.26、SSA-α1004 分配器部品_No.26、SPA-500 エンジン1部品_No.6、SSA-F610I 1991ネン 動力噴霧器(2)部品_No.36、SSA-α603-1 動力噴霧機-2部品_No.9、SSA-α1003 動力噴霧機-2部品_No.10、MSA415R8C-RV(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.38、MS413DNR-Y フレーム部品_No.40など
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    339税込373
    1個
    8日以内出荷
    部品名称パツキン図解NoMS413DA-Y エンジン フューエルタンク部品_No.23、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン フューエルタンク部品_No.10、MS613DR4T2-Y エンジン フューエルタンク部品_No.23、MS613DFR-Y エンジン フューエルタンク部品_No.23、MS651DR4T-Y エンジン フューエルタンク部品_No.23、MS513DR4T-Y エンジン フューエルタンク部品_No.23、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン フューエルタンク部品_No.10、MS450DR6T-Y エンジン フューエルタンク部品_No.23、MSA753DR6S-3Y エンジン フューエルタンク部品_No.11、MS753DR6S-2Y -A フューエルタンク部品_No.11、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン フューエルタンク部品_No.10、MS450ADR4 エンジン ポンプ部品_No.84、L50AS FOタンク、FOパイプ部品_No.23、MS613DA-Y エンジン フューエルタンク部品_No.23、MSA755DR6S-Y(13) エンジン フューエルタンク部品_No.11、MS513DA-Y エンジン フューエルタンク部品_No.23、L40AS FOタンク、FOパイプ部品_No.23、MS613DNR-Y フューエルタンク部品_No.23、MS513DR6T-Y エンジン フューエルタンク部品_No.23、L60AS FOタンク、FOパイプ部品_No.23、MS753DR6S-3Y エンジン フューエルタンク部品_No.11、MS413DNR-Y エンジン フューエルタンク部品_No.23、MS513DNR-Y フューエルタンク部品_No.23
  • チヨウアツベンベローズ BIGM(丸山製作所)

    チヨウアツベンベローズ

    BIGM(丸山製作所)
    839税込923
    1個
    8日以内出荷
    部品名称チヨウアツベンベローズ図解NoBSA-411S 電動調圧弁部品_No.9、SSA-S602DXVT 調圧弁部品_No.20、SSA-S610 -1 調圧弁部品_No.19、SD51 調圧装置部品_No.34、MS510RC-6M 動力噴霧機2部品_No.37、MS511RC-M 動力噴霧機2部品_No.38、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.38、MS510DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.40、BSA-420JDESG G-4S 電動調圧弁部品_No.9、MS511RC-K 動力噴霧機2部品_No.38、MS511R2-M 調圧装置部品_No.41、SSA-S501 調圧弁部品_No.21、SSA-F501 調圧弁部品_No.18、BSA-410 電動調圧弁部品_No.9、MS511R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.41、SD55 調圧装置部品_No.34、BSA-411CS 電動調圧弁部品_No.9、BSA-411AS 電動調圧弁部品_No.9、エクセル500 調圧弁部品_No.17、MK65 調圧装置部品_No.34、MS651DR6T-Y 調圧弁など
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    589税込648
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格S18部品名称Oリング図解NoMS650DR4 調圧装置部品_No.46、MS450 調圧装置部品_No.53、MS651 調圧装置部品_No.49、SD45 調圧装置部品_No.53、MS613DFR-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、CBM-302SB 調圧弁部品_No.33、MSA615R8C-RV(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.41、MSV613R2-K-A(13X130M) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MS513DNR-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.46、MS450EC-3M 調圧装置部品_No.52、MS653DR6T2-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MS753DR6S-2Y -A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39、MS753MC-A-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.40、MSA755DR6S-K(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.38、MS510DA-2K-1 動力噴霧機2部品_No.53など
  • ボデイクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ボデイクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
    備考36~47フクム部品名称ボデイクミタテ図解NoMSV515R2SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.40、MS515 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.39、MS613MC-A-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MSV613L(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.37、SD653 調圧弁,吐出弁部品_No.35、MS653DA-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MS513R3S-Kアワジ チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.40、MSV615DR4CSL-Y(11.5 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.36、MS753DR6S-Y 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.34、MS613EFR-K 調圧弁、吐出弁部品_No.41、MSA755DR6S-Y(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MSA513R2TS-K-1アワジ チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.41、MSA513R2TS-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.41など
  • ナット BIGM(丸山製作所)

    ナット

    BIGM(丸山製作所)
    90税込99
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ナツト図解NoMS513DA-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.47、MS653DR6T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.47、MS650RCY-3 エンジン ポンプ部品_No.17、MS550RCY-3 エンジン ポンプ部品_No.35、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.33、HNJ-1250SB クローラ、ミッション部品_No.62、HNJ-120 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.21、HNJ-82-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.21、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.33、MDC-1400S ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.54、MRS40H-153 ソウコウクラッチ部品_No.29、HNJ-1400S ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.54、MS613DA-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.47、MS651DR6T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.47など
  • キー BIGM(丸山製作所)

    キー

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    部品名称キー図解NoMS513DA-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.98、MS653DA-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.98、MS753DFR-Y エンジン クランクケース部品_No.98、MS513DR4T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.98、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.39、MS753DNR-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.98、L40AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.45、MSA755DR6S-Y(13) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.39、MS413DA-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.98、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.39、MS613DR4T2-Y エンジン クランクケース部品_No.98、MS753DR6S-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.37など