カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(112)
- 農業機械(44)
- 制御機器(12)
- 電動工具(12)
- 建築金物(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 自動車補修部品(5)
- 作業服(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- バイク部品(2)
- 測定用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 救急・衛生(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN(9)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- CKD(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- ITT CANNON(2)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- MIWA(2)
- omron(オムロン)(3)
- SMC(63)
- TELEMECANIQUE SENSORS(5)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- コガネイ(47)
- サンドビック(1)
- 三菱電機(2)
- 中部精機(2)
- 住商モンブラン(4)
- 修理(5)
- 美和ロック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「da-l2」の検索結果

DA-L2 充電用アダプター
山本光学¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
パイプレンチ アルミDAL
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から翌日出荷アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。![メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643816-090702-02.jpg)
メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム
小澤物産(OZC)(5件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など
交流検電器(高低圧~特別高圧用)
中部精機¥37,980税込¥41,7781台当日出荷低圧・高圧・特高に対応 低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式 キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。 本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。 従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。付属品収納ケース仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)Φ28×800表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC80V~23kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥時:46kV 1分間、注水後:23kV 1分間グリーン購入法適合
導電性アルミ箔粘着テープ
ケニス1巻取扱停止中アルミ箔に特殊粘着剤を塗布した導電性粘着テープです。 面方向・厚さ方向に高い導電性が得られるため、導電部材の固定の他、電磁波シールド・アース取りにお使いいただけます。テープ幅(mm)25基材アルミ箔(50μm)テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.085粘着剤アクリル系、導電性電気抵抗(Ω/cm2)0.08(厚さ方向)粘着力(N/25mm)9.81引張強度(N)80.9
ソケット虫回しマグネット付き
旭産業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コンパクトサイズで使いやすい虫回し。バルブをホールドしてバルブコアをキャッチ。バイクから乗用車、トラックやバスのバルブにも使用可能。コア回し先端のガイドによって操作性が向上。マグネット内蔵で作業中の紛失を防止。材質アルミ全長(mm)28質量(g)10先端外径(Φmm)Φ12持ち手寸法(mm)Φ16
スリムスクエアロッドシリンダ 複動形
コガネイ¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン採用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムスクエアロッドシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用
MCC(松阪鉄工所)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から3日以内出荷被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。 ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。 軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。
交流検電器(高低圧~特別高圧用)
中部精機¥46,980税込¥51,6781台当日出荷低圧・高圧・特高に対応 低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式 キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。 本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。 従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。付属品収納ケース仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)Φ33×1200表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC80V~35kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥時:70kV 1分間、注水後:35kV 1分間グリーン購入法適合
10.8Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付蓄電池電圧(V)10.8打撃数(min-1[回/分])0~3200最大トルク(N・m)低速:約38/高速:約17締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:約0~350/高速:約0~1400ねじ締め能力(mm) 小ねじ6能力(mm) 高力ボルトM5~M10能力(mm) 普通ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)セット内容リチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース、No.2プラスビット、電池カバー寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)全長(mm)166(蓄電池装着時)モーター直流モーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(蓄電池装着時)使用電池スライド式リチウムイオン電池(BSL12xxシリーズ)本体形状ピストル型作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約40本充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2六角軸二面幅(mm)6.35
ジグシリンダC 複動形 CDAL20シリーズ
コガネイ¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形チューブ内径(Φmm)20
10.8Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付付属品急速充電器、予備電池、No.2プラスドライバビット、ケース、電池カバーセット内容2.0Ahリチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース付寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)打撃数(min-1[回/分])0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700モーター直流先端形状六角軸二面幅:6.35ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8使用電池蓄電池:スライド式リチウムイオン電池 BSL12xxシリーズ作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約30本蓄電池電圧(V)10.8蓄電池形名BSL1220M充電器形名UC12SL能力(mm) 普通ボルトM5~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10充電時間(分)約22蓄電池容量(Ah)2締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用
スリムシリンダ
コガネイ¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。仕様スリムスクエアロッドシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)
ジグシリンダC 複動形 CDAL25シリーズ
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形チューブ内径(Φmm)25


SEIKO市販ベルト ウレタンバンド(ダイビング用)
セイコー(SEIKO)¥1,998税込¥2,1981本8日以内出荷「ウレタンベルト(ダイビング用)」は、シリコンベルトと見た目は似ていますが、「過酷な海中環境に耐えるためのプロスペックな性能」を備えた実用重視のベルトです。一言でいうと、ポリウレタン樹脂を使用し、水圧や薬品、引き裂きに対して非常に強い耐久性を持たせたベルトです。ダイバーズウォッチ/G-SHOCKとの組み合わせを是非お勧めします。用途-タイプメンズ
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥1,898税込¥2,0881袋(2個)7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥9,898~税込¥10,888~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X75シリーズ
コガネイ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から5日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
10.8Vコードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷クラス最大の締付けトルク36N・mです。 高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現しました。トラスコ品番250-4848質量(kg)1.2最大トルク(N・m)高速:14、低速:36無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350チャック能力(mm)0.8~10バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約60アズワン品番65-1991-21
集じん機 電池3個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!。新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!。床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途清掃、電動工具を用いての集じん作業付属品ホース(内径Φ38×1.5m)、ズームパイプ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)、収納バッグ、ツールボックス、電池(BSL36B18X)×2、充電器、電池カバー仕様連動機能なし長さ(mm)331幅(mm)408質量(kg)9.2※蓄電池(BSL36B18X)×2個装着時高さ(mm)369タイプ乾湿両用電圧(V)36吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25集塵容量(L)6ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)1.5騒音値(dB)56~66(無負荷)連続使用時間(分)ターボ:約14/標準:約52/eco:約120最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6バッテリー容量(Ah)4真空度(kPa)最大20.1適合バッテリーマルチボルト蓄電池
ハイマルチシリンダシリーズ
コガネイ¥5,598~税込¥6,158~1個8日以内出荷から21日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~20 角形ボディと6面取り付けにより、コンパクトにダイレクト装着できます。作動方式複動形
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X500シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X50シリーズ
コガネイ¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 埋込型 5kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷誘導型センサ XS7 15X32X8 - PBT - Sn5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 24 V dc●長さ:15mm●幅:8mm●奥行き:32mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:PPS●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7335-78
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 埋込型 5kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 5 mm出力機能 = NO実装タイプ = 埋込型材質 = PPSmm動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = mm誘導型センサ XS7 15×32×8 - PBT - Sn5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2Mケーブル長(m)2検出距離(mm)5電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷誘導型センサ XS6 M8-L51MM-STAINLESS-SN2.5MM-12 → 48 V dc - ケーブル 2M仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7336-76
Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 非突出型 3kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) フラット型。 ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか?. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。長さ(mm)62電源電圧12 → 48 V dc接続方式ワイヤリードセンサー誘導出力電流(mA)開閉:100本体形状円柱形応答周波数(Hz)1200検出範囲5 mm実装タイプ非突出型スイッチング周波数(kHz)3最大DC電圧(V)58最小動作温度(℃)-25
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X300シリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X25シリーズ
コガネイ¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。ストローク(mm)25作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X450シリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X125シリーズ
コガネイ¥8,898~税込¥9,788~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。ストローク(mm)125作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X150シリーズ
コガネイ¥8,798~税込¥9,678~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X400シリーズ
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X250シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X200シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20






![メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643816-090702-02.jpg)