44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック) 動画あり
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。 騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
1式
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1個
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
5,290 税込5,819
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

日本モレックス(molex)D SUB コネクタ RCPT DA 15POS TH
仕様コンタクト数:15 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1604-29
1個
3,198 税込3,518
欠品中

日本モレックス(molex)D SUB コネクタ プラグ DA 15POS TH
仕様コンタクト数:15 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-SUB CONN RCPT DA 15POS TH
仕様D Sub コネクタ タイプ:標準 種別:レセプタクル 製品群:AMPLIMITE HDP シリーズ コンタクト数:15 D Sub シェルサイズ:DA コンタクト 終端 タイプ:はんだ コンタクト 材質:リン青銅 アズワン品番65-1390-15
1個
8,098 税込8,908
10日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D SUB バックシェル DA ダイキャスト 15WAY
仕様製品群:ADK シリーズ D Sub シェルサイズ:DA ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 最大ケーブル径:13mm 色:ニッケル 材質:ダイキャストメタル 最大動作温度:120ーC 最低動作温度:-40ーC アズワン品番65-1397-25
1個
2,898 税込3,188
欠品中


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 15 極 DA, 5748676-2
RoHS
極数15 シリーズAMPLIMITE 材質(ハウジング)亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
98,980 税込108,878
7日以内出荷


圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
長さ(mm)38.76 幅(mm)12.17 ピッチ(mm)2.74 極数15 定格電流(A)5 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Max)+125 シェルサイズD-Sub:A RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
129 税込142
5日以内出荷

「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
長さ(mm)38.76 幅(mm)12.17 サイズD-Subシェル:A ピッチ(mm)2.74 極数15 定格電圧1.0kV 定格電流(A)5 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub 接続方向ストレート
1箱(100個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
長さ(mm)38.76 幅(mm)12.17 サイズD-Subシェル:A ピッチ2.74mm 極数15 定格電圧1.0kV 定格電流(A)5 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1箱(100個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
長さ(mm)38.76 幅(mm)12.17 ピッチ2.74mm 極数15 定格電圧1.0kV 定格電流(A)5 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub 接続方向ストレート
1箱(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

長さ(mm)39 幅(mm)11.7 ピッチ2.74mm 極数15 定格電圧300→0V 定格電流(A)7.5 深さ(mm)12.4 材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1セット(200個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
1袋(5個)
590 税込649
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)防振ゴム
組込の用途には、振動や衝撃の伝達緩和用に防振ゴムをご使用ください。
1式
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
1袋(5個)
630 税込693
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コンパクトで、持ち運びが容易です。水を使用しないアスピレーターです。常に安定した吸引力が得られます。真空計を見ながら任意の圧力に設定できます。吸引したガスの排出口を備えていて、外気またはダクトへの配管が容易です。
用途ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過 仕様圧力調整:ニードルバルブ、真空計:ブルドン管真空計 幅(mm)178 容量(mL)(捕集ビン)450 高さ(mm)311 奥行(mm)300 電源(V)単相100 排気速度(L/min)12/15 到達圧力(kPa)6.6 電源コード(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)39/43 ポンプ内蔵真空ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D(特) 吸・排気管径(Φmm)(口径)O.D.9
1台
94,980 税込104,478
当日出荷


1個
6,830 税込7,513
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)DAカード
96kHzに対応した8チャンネルのDAカード。 最大出力レベル=+18dBu bit長:24bit コネクター:D-sub25ピンx1(平衝) 最大出力レベル(+18dBu)は有償で+24dBu、+20dBu、または+15dBuに変更できます
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120215●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4429-59
1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シリンダサキカナグ
規格MS450 部品名称シリンダサキカナグ 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.76MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(0.76MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.23MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.28MB) 図解NoMRS90D-500BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.1、MS450DNR-2K 動力噴霧機2部品_No.1、MRS90-502BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.1、MRS90-500BSLT チョウアツベン ハキダシベン部品_No.1、SD45 調圧装置部品_No.1、MS450DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.1、MRS90-500SLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.1、MRS90-500 チョウアツベン ハキダシベン部品_No.1、MS450RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.1、SSW-400C-2 動力噴霧機部品_No.49、SSA-S500A 動力噴霧機(2)部品_No.18、MS450RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.1、MS450DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.1、エクセル500 動力噴霧機 吸水 吐出弁部品_No.15、MRS90-501BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.1、SSW-400CM-3 動力噴霧機(MS515S)部品_No.47、SSW-303C 調圧装置部品_No.1、SSW-400CM 調圧装置部品_No.1、MS450EC-3M 調圧装置部品_No.1、SSA-K400A 動力噴霧機(2)部品_No.15、MS450EC-3K 調圧装置部品_No.1、MRS90D-500SLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.1、MS450DA-2K-1 動力噴霧機2部品_No.1、MS450EA-M 調圧装置部品_No.1、MS450DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.1、SSW-400C 調圧装置部品_No.1、SSA-K500 動力噴霧機(2)部品_No.15、SPA-500 動力噴霧機 吸水、吐出弁部品_No.15、SSW-400CM-2 動力噴霧機(MS515S)部品_No.47、MS450EA- 調圧装置部品_No.1、MS450 調圧装置部品_No.1
1個
98,980 税込108,878
7日以内出荷

仕様バックシェル D EMI メタル 15WAY 製品群:3357 シリーズ D Sub シェルサイズ:DA ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:スチール 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:シルバー 材質:スチール アズワン品番65-1376-52
1個
2,698 税込2,968
欠品中

1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D SUB CONN プラグ 15POS ソルダー
仕様コンタクト数:15 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:AMPLIMITE HD-20 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1347-09
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-SUB フード DA 45DEG 亜鉛
仕様製品群:AMPLIMITE ADK シリーズ D Sub シェルサイズ:DA ケーブル出口角度:45ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1348-88
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

仕様製品群:173107 シリーズ インサート アレンジメント:DA-7W2 シグナルコンタクト数:5 種別:レセプタクル パワーコンタクト数:2 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1604-90
1個
1,688 税込1,857
8日以内出荷

日本モレックス(molex)HD-D SUB CONN RCPT DA 26POS ソルダー
仕様コンタクト数:26 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1352-08
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

日本モレックス(molex)HD-D SUB CONN RCPT DA 26POS ソルダー
仕様コンタクト数:26 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173110 シリーズ コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1604-64
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

日本モレックス(molex)D-SUB バックシェル DA 70DEG ABS/PC
仕様製品群:173111 シリーズ D Sub シェルサイズ:DA ケーブル出口角度:70ー コネクタ 本体 材質:ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene,アクリロニトリルブタジエンスチレン)PC(ポリカーボネート)本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1660-74
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

日本モレックス(molex)HD-D SUB コネクタ RCPT DA 26POS TH
仕様コンタクト数:26 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1581-51
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-150W SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-150 SMC CADデータあり
1個
86,980 税込95,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-150BM SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEY25DA-150F 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-150F SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-150WM SMC CADデータあり
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)