カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 空調・電設資材(2)

「da150k1」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイフレックス50 Panasonic(パナソニック)ハイフレックス50Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1巻(15m)
3日以内出荷
長さ(m)15
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1DA80) SMCCD Series(CDG1DA80)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1DA SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1DASMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1DA~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1DA~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DA80 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DA80SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
マニホールドセット(チャージバルブ付) イチネンTASCOマニホールドセット(チャージバルブ付)イチネンTASCO
37,980税込41,778
1セット
5日以内出荷
チャージバルブ付で空調・冷凍冷蔵庫の充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。 R22冷媒飽和温度目盛付、ゼロ点調整機能付、必要に応じて校正証明書も取得可能です(別途費用)。
対応冷媒種別R22、R12、R500、R502接続口径(inch)1/4フレアセット内容ゲージマニホールド(TA120K)、ゲージ取付ネジ×1/8NPT、ショートチャージバルブ(TA15DA×1、TA15DB×2)、チャージホース(150cm)×3、圧力計/連成計(-0.1~3.8MPa/-0.1~1.8MPa)、チャージバルブ(全長53mm)×2常用圧力(MPa)3.5
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1DA80) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1DA80)SMC
41,980税込46,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LN200-150K SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LN200-150KSMC
96,980税込106,678
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CD Series(CDG1DA100) SMCCD Series(CDG1DA100)SMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド