カテゴリ

  • メカニカル部品(352)
  • バイク純正部品(119)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 制御機器(41)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 自動車純正部品(29)
  • 自動車補修部品(26)
  • 農業機械(19)
  • 電気材料(15)
  • カー用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 測定用品(9)
  • 介護用品(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 切削工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • オフィス家具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自転車部品(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 日用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 食品・飲料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da21」の検索結果

関連キーワード
831件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロテクター B (R) サイド (DA21) MAZDA(マツダ)プロテクター B (R) サイド (DA21)MAZDA(マツダ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
プロテクター C (R) サイド (DA21) MAZDA(マツダ)プロテクター C (R) サイド (DA21)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
プロテクター B (L) サイド (DA21) MAZDA(マツダ)プロテクター B (L) サイド (DA21)MAZDA(マツダ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
プロテクター A (L) サイド (DA21) MAZDA(マツダ)プロテクター A (L) サイド (DA21)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
プロテクター A (R) サイド (DA21) MAZDA(マツダ)プロテクター A (R) サイド (DA21)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
PENTAX リミテッドレンズ 薄型広角単焦点レンズ HD PENTAX-DA21mmF3.2AL Limited Kマウント APS-Cサイズ PENTAX(ペンタックス)PENTAX リミテッドレンズ 薄型広角単焦点レンズ HD PENTAX-DA21mmF3.2AL Limited Kマウント APS-CサイズPENTAX(ペンタックス)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、厚さ25mmの薄型広角レンズ。 携行性に優れた、全長わずか25mmの広角レンズ。度な広がりのある画角で、常用レンズにも好適です。 ハイブリッド非球面レンズ、フローティング機構を採用し、全撮影距離でヌケのよい高画質を実現しています。
付属品ケース、フード質量(g)134倍率(倍)0.17フィルター直径(Φmm)49レンズ薄型広角単焦点レンズ焦点距離(mm)21径(Φ)×全長(mm)63×25レンズ構成5群8枚撮影距離(m)(最短)0.2絞り(最少)F22マウントペンタックスK
アンダーミラー 大東プレス工業アンダーミラー大東プレス工業(41件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!
用途破損時の補修やスペアに!
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
DA型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業)DA型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
スプリングシャックルラバー OHNO(大野ゴム工業)スプリングシャックルラバーOHNO(大野ゴム工業)(20件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
サイドアンダーミラー 大東プレス工業サイドアンダーミラー大東プレス工業(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から13日以内出荷
補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!
用途破損時の補修やスペアに!
DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 開放形 NMB(ミネベア)DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 開放形NMB(ミネベア)(7件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼ベアリング呼び番号-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
組立作業台 DAライトステップ 長谷川工業組立作業台 DAライトステップ長谷川工業(1件のレビュー)
239,800税込263,780
1台
翌日出荷
工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台 運搬・解体が容易で、効率的です。 天板は滑り止めのライン入りです。 キャスター付、本体とキャスターは溶接固定 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途工場、倉庫、作業現場等踏ざん踏面幅(mm)106仕様組立式材質アルミ踏ざん間隔(mm)300キャスター径(Φmm)100天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×520最大使用質量(kg)120
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
9,898税込10,888
1個
当日出荷から15日以内出荷
VGAtoHDMI + audio 変換アダプター j5 createVGAtoHDMI + audio 変換アダプターj5 create
4,998税込5,498
1個
当日出荷
VGA端子のパソコンからHDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。 音声出力もサポートしておりUSB-A(オス)端子を接続すればHDMIモニターに出力できます。 コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hzです。 簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続します。
セット内容JDA214本体、クイックインストールガイド、保証書ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)61外形寸法(mm)35×12.5×79ケーブル長(m)0.1753コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス/VGAオス - HDMIメス保証期間2年ケーブル長(cm)17.53対応解像度1920×1080@60Hz(ワイドスクリーン対応 )給電方式バスパワーオス形状USB Type-A/VGAメス形状HDMI変換タイプメス - オス
エムケーダクト 固定バンド マサル工業エムケーダクト 固定バンドマサル工業
429税込472
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
●ダクトの固定に使用します。
用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
アウトリガー付き はしご兼用脚立 セーフリガー NDA型 ピカコーポレイションアウトリガー付き はしご兼用脚立 セーフリガー NDA型ピカコーポレイション
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
左右に張り出すことでより安定性がアップするアウトリガー付きのはしご兼用脚立。 アウトリガーは視認性が良く、後付けタイプに比べて非常に軽量です。(メーカー比) アウトリガーはワンタッチで収納可能です。 脚立時でもはしご時でも安全に昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)を採用しています。 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)60規格Aマークタイプアウトリガー付きはしご兼用脚立構造中折れ式仕上アルマイト仕上(支柱のみ)天板寸法・幅(mm)300
前輪700C 32H ブラック 敷島前輪700C 32H ブラック敷島
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
仕様【シマノ】HB-TX500寸法(mm)【OLD】100ブラックサイズ700C前後区分前輪
フラットザグリドリル EIKO(栄工舎)フラットザグリドリルEIKO(栄工舎)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端フラット、ネジレ角25°
用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
HDMI to VGA Adapter j5 createHDMI to VGA Adapterj5 create
2,398税込2,638
1個
当日出荷
HDMI端子のパソコンからVGA端子と3.5mm端子に変更できるディスプレイアダプターです。 コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hz (WUXGA)です。 MicroBのセルフパワー対応で安定な出力をサポートできます。 簡単にVGA端子のモニターやプロジェクターに接続します。
セット内容JDA213J本体、クイックインストールガイド、保証書ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)54外形寸法(mm)40×45×14コネクタ形状HDMIオス - VGA D-Sub 15pinメス保証期間2年ケーブル長(cm)10対応解像度1920×1200@60Hz(WUXGA)給電方式バスパワー/セルフパワー(USB Micro-B (5 ピン) メス型 5V)オス形状HDMIメス形状VGA D-Sub 15pin変換タイプメス - オス
前輪 700C 32H シルバー 敷島前輪 700C 32H シルバー敷島
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ダブルウォール32H 仏穴
仕様【スポーク】#14-292寸法(mm)【OLD】100/クイックシルバーサイズ700C内幅(mm)【リム】19アズワン品番64-9600-61前後区分前輪
ドライバーアダプター ボール止付 NAC(長堀工業)ドライバーアダプター ボール止付NAC(長堀工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。
六角対辺(mm)6.35
デジタルノギス用データ転送ケーブル アズワンデジタルノギス用データ転送ケーブルアズワン
22,800税込25,080
1個
翌々日出荷
アズワン品番4-484-11
DDA-F Series 極薄型ラジアル総玉軸受 開放形 NMB(ミネベア)DDA-F Series 極薄型ラジアル総玉軸受 開放形NMB(ミネベア)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ラグジュアリーナンバーボルトCAP プラウドラグジュアリーナンバーボルトCAPプラウド
999税込1,099
1個
4日以内出荷
スワロフスキー社製高輝度クリスタル使用。車内のドレスUPにも。
用途車のドレスUP付属品専用低頭ナンバーボルトクリア
軸用スナップリング[ステンレス] エスコ軸用スナップリング[ステンレス]エスコ
390税込429
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質ステンレス
サーマルバーコードプリンタ ウェルコムデザインサーマルバーコードプリンタウェルコムデザイン
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
200dpi、WINDOWS対応ドライバー、ラベルデザインソフト付、PCなしでも印刷可能。
50mmx18.3m 滑り止めテープ(イエロー) エスコ50mmx18.3m 滑り止めテープ(イエロー)エスコ
8,300税込9,130
1個
当日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に仕様裏面剥離紙付エスコ品番EA944DA-21粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油性
ボールジョイントヘッド(雲台) ノガボールジョイントヘッド(雲台)ノガ
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
後輪 700C 32H シルバー 敷島後輪 700C 32H シルバー敷島
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
ダブルウォール32H 仏穴
仕様【スポーク】#13-290-291CP寸法(mm)【OLD】135/クイックシルバーサイズ700C内幅(mm)【リム】19アズワン品番64-9600-62前後区分後輪
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
種類電磁開閉器
21mm コンビネーションギアレンチ エスコ21mm コンビネーションギアレンチエスコ
4,550税込5,005
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614DA-21
精密カッターセット(6本組/両刃) エスコ精密カッターセット(6本組/両刃)エスコ
38,000税込41,800
1個
翌日出荷
穴の拡張やねじ頭、ダイヤルフィートの清掃、面取りに最適です
全長(mm)105先端形状Φ3×Φ4.5、Φ3×Φ4、Φ1×Φ2、Φ2.5×Φ4、Φ0.9×Φ1.3、Φ3×Φ4
パナソニック 電動ドライバー Azeloss Panasonic(パナソニック)パナソニック 電動ドライバー AzelossPanasonic(パナソニック)
73,980税込81,378
1台
当日出荷
吊下げ式電動ドライバー。 判定ランプで色識別。作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示し、ネジ締め状態を目視で確認できます。 クラッチを操作し高精度なトルク設定が可能。 本体1台でプッシュスタート、レバースタートに両対応。 作業者・作業工程に合わせて都度設定できます。 プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能。 重量約630g、グリップ径38mmと小型なので、軽量かつ握りやすい太さ。ESD帯電防止対応。 ワンタッチビットロック方式適用ビット。(対角6.35mm六角シャンク)
用途小ネジの高精度な締付作業。全長(mm)271ブラック質量(g)約630電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A共通正転逆転切り替えグリップ径(Φmm)38モーターブラシレスモーターチャックワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35mm 六角シャンク)スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)RoHS指令(10物質対応)対応
スクレープカッター(チタンブレード) エスコスクレープカッター(チタンブレード)エスコ
990税込1,089
1本
翌日出荷
刃はさびません。「剥がす、削る、切る」が可能なカッターです。チタンスクレーパーは研いで使えます。クリップ付。ストラップホール付。日本製。チタン製なので水や塩分に反応することなくお手入れの必要もなく、100%サビることはありません。
ハイフレックス樹脂コート17 Panasonic(パナソニック)ハイフレックス樹脂コート17Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1巻(50m)
4日以内出荷
長さ(m)50
[クランプ付]Vブロック エスコ[クランプ付]Vブロックエスコ
29,800税込32,780
1個(2個)
翌日出荷
段付き溝によりクランプを突出させずに挿入でき、ブロックの端面や側面にも使用可能。四角形、円形のものを保持できます。
21mm 軸用スナップリング エスコ21mm 軸用スナップリングエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)21材質バネ鋼エスコ品番EA949DA-21形状軸用スナップリング
微小スポット/マーク検出用(アンプ分離) omron(オムロン)微小スポット/マーク検出用(アンプ分離)omron(オムロン)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
タイプコード引き出しタイプ種類アンプユニットコード長さ(m)2入力2出力+1入力動作モードNPN出力
惣菜容器 バイオ リデュー 280B 白 リスパック リスパック惣菜容器 バイオ リデュー 280B 白 リスパックリスパック
979税込1,077
1袋(50点)
4日以内出荷
冷惣菜に。環境対応素材。フタ別売り。惣菜業界史上最薄シリーズ。
材質バイオPET寸法(mm)166×108×17容量(mL)161質量(g)5.4
...