カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • メカニカル部品(1)

「da25x50」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムシリンダ DA25X50 コガネイスリムシリンダ DA25X50コガネイ
4,598税込5,058
1個
当日出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DA25X50 コガネイスリムシリンダ DA25X50コガネイ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ジグシリンダCシリーズ CDA25 コガネイジグシリンダCシリーズ CDA25コガネイ(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 押側ストローク調節タイプ CPDAシリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 押側ストローク調節タイプ CPDAシリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ12~40 「ストローク調節シリンダ」世界初、調節ギアを回転させることにより、押側のストローク調節を可能にしました。
作動方式複動形
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイスリムシリンダ 複動形 SUS仕様コガネイ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CBDA25シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CBDA25シリーズコガネイ
9,980税込10,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA25シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA25シリーズコガネイ
24,980税込27,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ コガネイジグシリンダCシリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ(低速仕様) コガネイジグシリンダCシリーズ(低速仕様)コガネイ
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ コガネイガイド付ジグシリンダコガネイ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
作動方式複動片ロッド仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500
ツインロッドシリンダ(低速仕様) コガネイツインロッドシリンダ(低速仕様)コガネイ
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
アクシスシリンダ 複動形 XDA25シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDA25シリーズコガネイ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
スリムシリンダ SUS-DA25 コガネイスリムシリンダ SUS-DA25コガネイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
ツインロッドシリンダ アルファシリーズ ATBDA25シリーズ コガネイツインロッドシリンダ アルファシリーズ ATBDA25シリーズコガネイ
28,898税込31,788
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
スリムシリンダ 複動形 CS仕様 コガネイスリムシリンダ 複動形 CS仕様コガネイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ20~63 クリーン仕様スリムシリンダ。複動形・両ロッド形・複動形エンドキープ・ブロック付複動形・ブロック形エンドキープ複動形をラインナップ。
作動方式複動形
ツインポートシリンダ TWDA25 コガネイツインポートシリンダ TWDA25コガネイ
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA25 コガネイ駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA25コガネイ
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500
スリムシリンダ DA25X500 コガネイスリムシリンダ DA25X500コガネイ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
アルファシリーズツインロッドシリンダ コガネイアルファシリーズツインロッドシリンダコガネイ
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。
ストローク調整範囲(mm)-5~0作動方式複動片ロッド仕様アルファシリーズツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.1
アクシスシリンダ XDA25 コガネイアクシスシリンダ XDA25コガネイ
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
ツインポートシリンダ コガネイツインポートシリンダコガネイ
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 2重チューブ構造を採用し配管ポートを1面、1カ所に集約し、デッドスペースを追放。
作動方式複動形
スイングシリンダ SDA25X50 コガネイスイングシリンダ SDA25X50コガネイ
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スリムシリンダ 複動形 低速仕様 コガネイスリムシリンダ 複動形 低速仕様コガネイ(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
スリムシリンダ DA50X25 コガネイスリムシリンダ DA50X25コガネイ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
クリーン機器スリムシリンダ コガネイクリーン機器スリムシリンダコガネイ
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ20~63 クリーン仕様スリムシリンダ。複動形・両ロッド形・複動形エンドキープ・ブロック付複動形・ブロック形エンドキープ複動形をラインナップ。
作動方式複動片ロッド仕様スリムシリンダ取付ノーズ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気本体形状標準給油不要作動速度範囲(mm/s)50~300
スリムシリンダ DA50X25 コガネイスリムシリンダ DA50X25コガネイ
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ(低速仕様) コガネイスリムシリンダ(低速仕様)コガネイ
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
ホース口吸気管 ULVAC(アルバック)ホース口吸気管ULVAC(アルバック)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
真空ポンプのオプション部品です。
スリムシリンダ DA25X550 コガネイスリムシリンダ DA25X550コガネイ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)550作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-50 SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-50SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)