カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)

「da40×100」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムシリンダ DA40X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X100

    コガネイ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DA40X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X100

    コガネイ
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • 標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ

    標準スリムシリンダ 複動形

    コガネイ(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
    仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 SUS仕様

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • スリーパーL 台座+Uバンド 昭和コーポレーション

    スリーパーL 台座+Uバンド

    昭和コーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。 常時使用温度-110℃~+100℃。 配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。
    材質(金具)ユニクロ
  • 防振ゴム ULVAC(アルバック)

    防振ゴム

    ULVAC(アルバック)
    2,198税込2,418
    1式
    当日出荷
    組込の用途には、振動や衝撃の伝達緩和用に防振ゴムをご使用ください。
  • Durakool リレー プラグイン DURAKOOL

    Durakool リレー プラグイン

    DURAKOOL
    629税込692
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ステン スリーパーL 台型+Uバンド 昭和コーポレーション

    ステン スリーパーL 台型+Uバンド

    昭和コーポレーション
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    常時配管使用温度-110℃~+100℃。
    用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ステンレス
  • スリムシリンダ 複動形 CS仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 CS仕様

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ20~63 クリーン仕様スリムシリンダ。複動形・両ロッド形・複動形エンドキープ・ブロック付複動形・ブロック形エンドキープ複動形をラインナップ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ(低速仕様) コガネイ

    スリムシリンダ(低速仕様)

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    作動方式複動形
  • ドブ スリーパーL 台型+Uバンド 昭和コーポレーション

    ドブ スリーパーL 台型+Uバンド

    昭和コーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    常時配管使用温度-110℃~+100℃。
    用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ドブメッキ
  • クリーン機器スリムシリンダ コガネイ

    クリーン機器スリムシリンダ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ20~63 クリーン仕様スリムシリンダ。複動形・両ロッド形・複動形エンドキープ・ブロック付複動形・ブロック形エンドキープ複動形をラインナップ。
    仕様スリムシリンダ取付ノーズ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要作動速度範囲(mm/s)50~300
  • スリムシリンダ SUS-DA40 コガネイ

    スリムシリンダ SUS-DA40

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
    仕様オールSUS形スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-100DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-100DA2

    三木プーリ
    77,980税込85,778
    1個
    10日以内出荷
    形状C質量(kg)1.739材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)250慣性モーメント(kg・m2)2754×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)60000軸方向ばね定数(N/mm)55.5軸方向変位(mm)±1.48許容偏心(mm)0.55
  • SFC-100DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-100DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    87,980税込96,778
    1個
    12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    形状C質量(kg)1.739サイズSFC-100DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)104全長L(mm)101.6許容トルク(N・m)250寸法S(mm)9.8寸法C(mm)9寸法K(mm)48ねじ径M1-M8締付トルク(N・m)27~30寸法A2(mm)39慣性モーメント(kg・m2)2754×10-6寸法d3(Φmm)50寸法LF(mm)30材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)60000軸方向ばね定数(N/mm)55.5寸法LP(mm)22軸穴径d1(Φmm)32軸方向変位(mm)±1.48RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.55