カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(961)
  • バイク純正部品(400)
  • オフィス家具(386)
  • 電気材料(278)
  • 制御機器(232)
  • メカニカル部品(168)
  • 油圧機器・油圧ホース(109)
  • バイク部品(71)
  • 空調・照明・電設資材(69)
  • 自動車純正部品(54)
  • 切削工具(52)
  • 事務用品(49)
  • 自動車補修部品(48)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 家電(30)
  • 農業機械(29)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 学童・教育用品(26)
  • 建築金物(24)
  • 測定用品(19)
  • カー用品(18)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 物流用品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 機構部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 作業工具(10)
  • 空圧工具(10)
  • 塗料(9)
  • 介護用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 保管用品(6)
  • 研磨材(5)
  • 食品・飲料(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 住設機器(3)
  • 医療(3)
  • 作業服(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「da5」の検索結果

3,261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレール・専用金具 JAPPY

    DINレール・専用金具

    JAPPY(36件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
    用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
  • 防雨タイプ ストップウォッチ シチズン

    防雨タイプ ストップウォッチ

    シチズン(9件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
    寸法(mm)75×60×19規格JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠温度範囲(℃)(作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40表示FE型液晶表示表示方式8桁、9:59'59"999(10時間)分解能1/1000秒振動数水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数)時間精度±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
  • 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 基準形

    omron(オムロン)(105件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
    PTI(トラッキング特性)175
  • LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(91件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • スイッチ(D-A~) SMC

    スイッチ(D-A~)

    SMC(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • LED電球 40形 広配光 モノタロウ

    LED電球 40形 広配光

    モノタロウ(24件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球40W形相当電球の種類LED販売区分業務用
  • ディスプレイアーム アイリスオーヤマ

    ディスプレイアーム

    アイリスオーヤマ
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    デスクに取り付けて角度や位置を調整できる、モニターアームです。VESA規格に対応しているので、様々なサイズのディスプレイに取り付けできます。角度や位置を調整して最適なポジションにできるので、肩や腰の負担を軽減します。
    ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)8対応VESAマウントインターフェース 75×75mm、100×100mm取付可能厚(mm)デスク天板:10~85液晶モニター1台対応インチサイズ17~32
  • グリーンコンテナ TRUSCO

    グリーンコンテナ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレンフタなしコンテナ種類ベタ目
  • LED電球 E26 全方向 T9 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 全方向 T9

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷
    ★発光効率151m/W以上の省エネ性能★ トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。発光効率151lm/W以上の高効率で発熱も少なく、電気代の節約にもつながります。白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、キッチン・脱衣所・リビング・ダイニングなどの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※使用器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、光束維持時間が短くなる場合があります)。誤挿入防止ソケットに対応します。光束維持時間が約40000時間なので、購入時の明るさが長期間続きランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は自然光に近い光の色を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26電球形状T形電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • DA型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    DA型コンテナ

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
  • LED電球 E26 調光器対応 V2 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 調光器対応 V2

    アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【40/60/100形】 リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用エコロジー商品省エネ・長寿命
  • マグネットカードケース ツヤ有り MagX(マグエックス)

    マグネットカードケース ツヤ有り

    MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
    559税込615
    1パック(1枚)
    当日出荷
    裏面全面マグネットのカードケース。文字をくっきり写真も鮮やかにみせるツヤありタイプ。 日本製です。インクが裏写りしにくい耐コピー製フィルム「アキレスファイル」使用。
    用途オフィス、学校、書類の掲示。透明感のあるカードケース、収納ケース、カード入れ、カードホルダーに。仕様ツヤ有PVC、耐コピー性フィルム材質表面:透明カバー:PVC厚、裏面:等方性マグネットシート厚さ(mm)0.9タイプツヤあり吸着力(N)0.18 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)270G
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    入力電圧(V)AC85~264/1Φ周波数(Hz)50 / 60(45 ~ 440)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドライバー用アダプターL型 TRUSCO

    電動ドライバー用アダプターL型

    TRUSCO(12件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
    種類L型ドライバー差込角(mm)6.35
  • LED電球 一般電球形 東芝ライテック

    LED電球 一般電球形

    東芝ライテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    口金E26グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ

    標準スリムシリンダ 複動形

    コガネイ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
    仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
  • セラミック調整ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    セラミック調整ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    4種類のトリマー調整を1本でこなす多機能型セラミック調整ドライバーです。ジルコニア系の強靱なファインセラミックビット使用しています。携帯に便利なペンシルタイプで、先端を保護するキャップ付きです。
    用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。全長(mm)136種類専用ドライバーグリップ径(Φmm)8材質(軸)セラミック材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ペリスコミラー 大東プレス工業

    ペリスコミラー

    大東プレス工業(21件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質SPCC枠番V-025取付ステー付シャフト径(Φmm)16レンズL-047外径(mm)240×140有効寸法(mm)223×123曲率半径R300
  • LED電球40形広配光タイプ オーム電機

    LED電球40形広配光タイプ

    オーム電機(17件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
    全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)85使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • エアシリンダ用オートスイッチ D-A SMC

    エアシリンダ用オートスイッチ D-A

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 調光器対応 V1/V3

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
  • LED電球 E26 広配光 T8 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T8

    アイリスオーヤマ
    719税込791
    1個
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【40/60/100形】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具や断熱材施工器具にご使用可能です。 (※密閉形器具や断熱材施工器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)(※調光(明るさを調整できる)機能の付いた器具には使用できません。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    材質PC、PPS、真鍮定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具/断熱材施行器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約220配光タイプ広配光エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ステンレス スナップフックDA型 水本機械製作所

    ステンレス スナップフックDA型

    水本機械製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類スナップフック表面処理(本体)バレル研磨
  • アルミテープ DA 住化プラステック

    アルミテープ DA

    住化プラステック(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ箔と凹凸加工した特殊ポリオレフィン・シートを貼り合わせた基材を採用し、優れた作業性を実現する手切れ性のよいアルミテープです。 空調等の断熱や、目張りシールに最適です。強力な接着力が長年の使用に耐えます。 低温から高温の領域に至るまで接着力が低下ません。粘着剤による汚れがなく、粗い面にもなじみよく接着します。 手切れ性がよく、作業効率に優れています。
    用途冷暖房ダクトのシール、気密シートの連続シール・継ぎ目シール、2×4パネル等の間隙シール、各種シート同士やシートと木材との強力接着、流し台など水まわりのすき間シール1、ダクトの補修・ジョイント用粘着力(N/25mm)18.0<
  • LED電球 E26 40形相当 人感・明暗センサー付き オーム電機

    LED電球 E26 40形相当 人感・明暗センサー付き

    オーム電機(7件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球40形相当の明るさ。口金 E26
    寸法(mm)全長113、最大径60質量(g)48口金E26定格消費電力(W)4.7定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
  • ミニチュア鋼線スパイラルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュア鋼線スパイラルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ全長(mm)115軸長(mm)95線径(Φmm)0.1植付(mm)20
  • ハイフレックススルー ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックススルー ボックスコネクタ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合規格(PS)EJIS規格JIS C8350
  • 標準スリムシリンダ用金具 フート形ブラケット コガネイ

    標準スリムシリンダ用金具 フート形ブラケット

    コガネイ
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様フート形ブラケット
  • ハイフレックススルー コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックススルー コンビネーションカップリング

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
  • ポケットパッド 光

    ポケットパッド

    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面:PET、本体:PVCフォーム・PVC、吸着部:シリコーンノンスリップフォーム厚さ(mm)5
  • エールアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    エールアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(13本)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途天井インサート、ブラケット等照明器具の取り付けに
  • ダンディリフト 花岡車輌

    ダンディリフト

    花岡車輌(4件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    特別に開発した油圧ジャッキを装着、耐久性・信頼性が抜群です。 その他の主要部についても信頼性の高いユニットで構成されています。 ペダル踏力が大幅に改善され重量物のリフトアップも楽に行えます。 操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整も出来ます。 下降レバーから手を放すだけでテーブルは自動ストップします。
    用途上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台として、搬送・出荷ラインの棚への移動に最適です。 上昇ペダルを踏むだけのらくらく作業です。
  • ミニチュアナイロンスパイラルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュアナイロンスパイラルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ全長(mm)115軸長(mm)95植付(mm)20糸径(Φmm)0.17
  • 机上台 2段階高さ調整付 幅690mm ホワイト SONIC(ソニック)[文具]

    机上台 2段階高さ調整付 幅690mm ホワイト

    SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    デスクの上を有効活用! 置くだけ収納力アップ! よく使われるサイズのPCモニタにピッタリサイズ設計! モニタの下にキーボードやノートPCを収納! 1台で2通りの使い方が可能!
    幅(mm)690本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)690×256×200奥行(mm)256高さ(mm)200総耐荷重(kg)約15(等分布時)質量(kg)2.48(パッケージ含む)ホワイト間口(mm)690主要材質スチールありサイズ(mm)690×200×256、有効内寸:656×90×250、上段使用時外寸:690×217×250、上段有効内寸:656×200×250高さ調節2段階コンセントなし引出しなし
  • LED電球 点灯時間自動延長 明暗・人感センサー付 オーム電機

    LED電球 点灯時間自動延長 明暗・人感センサー付

    オーム電機(17件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    人感センサー機能付きLED電球。 トイレ、玄関、廊下におすすめ。 消灯お知らせ機能付き。 省エネ法2017年度目標基準達成。
    全長(mm)108質量(g)76電源(V)交流100(50/60Hz)共用口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内
  • マグネットカードケース ツヤ消し MagX(マグエックス)

    マグネットカードケース ツヤ消し

    MagX(マグエックス)
    619税込681
    1パック(1枚)
    当日出荷
    裏面全面マグネットのカードケース。オフィスや学校で便利。書類の掲示に。 日本製です。インクが裏写りしにくい耐コピー製フィルム「コピーセーフ」使用。 照明の光が乱反射せず書類を見やすい。ツヤ消しタイプ。
    用途オフィス、学校、書類の掲示。収納ケース、カードケース、カード入れ、カードホルダーとして。仕様ツヤ消PVC、耐コピー性フィルム材質表面:エンボス加工:PVC厚、裏面:等方性マグネットシート厚さ(mm)0.8タイプツヤ無し吸着力(N)0.18 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)270G
  • ELシート ワンダーキット

    ELシート

    ワンダーキット(10件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷から21日以内出荷
    ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
  • LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯 オーム電機

    LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯

    オーム電機
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯。人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用口金E26寿命40000h待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
  • 机上台 2段階高さ調整付 幅490mm SONIC(ソニック)[文具]

    机上台 2段階高さ調整付 幅490mm

    SONIC(ソニック)[文具]
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    デスクの上に置くだけで、収納力がアップ! オフィスでよく使われるPCモニタのサイズに合わせたピッタリ設計です。 棚上は19インチモニタが収まるサイズです。 棚下にはテンキー付のフルサイズキーボード、17インチ液晶ノートPCが収まります。 棚板の位置は上段・中段で変更が可能!その時の用途に合わせた棚の高さ・収納サイズで使用できます。 脚には傷つき防止スポンジ付きですのでデスクの上を傷つけません。
    材質主要材質=スチール寸法(mm)490×200×256、有効内寸:456×90×250、上段使用時外寸:490×217×250、上段有効内寸:456×200×250ホワイト主要材質主要材質=スチール繰り返し・詰め替え対応
...
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
"da5" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷