カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 制御機器(13)
  • 切削工具(3)
  • 照明(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dac-100」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型投光器(電源AC100V) ブロードウォッチ大型投光器(電源AC100V)ブロードウォッチ(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用仕様電気用品安全法(PSE):適合材質アルミニウム・ガラス入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.5色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP66動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)電球の種類LED
インテグラルロック アルミサッシ取替錠 ミネベアショウワインテグラルロック アルミサッシ取替錠ミネベアショウワ(7件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から3日以内出荷
スリムシリンダ DAC40X100 コガネイスリムシリンダ DAC40X100コガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000ロッド先端ねじ金具なし
USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKDUSBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁CKD(2件のレビュー)
6,470税込7,117特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
14,563税込16,019特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
コインタイマー 東亜電子工業コインタイマー東亜電子工業
99,800税込109,780
1台
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
スリムシリンダ DAC20X100 コガネイスリムシリンダ DAC20X100コガネイ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
ソリッドステート・リレー G3F/G3FD omron(オムロン)ソリッドステート・リレー G3F/G3FDomron(オムロン)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から61日以内出荷
形MYと同一サイズのソケットタイプ。動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
スリムシリンダ DAC32X100 コガネイスリムシリンダ DAC32X100コガネイ
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
7.5W×1灯スライド型LEDセンサーライト ムサシ7.5W×1灯スライド型LEDセンサーライトムサシ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル
用途ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉明るさ800ルーメン質量(g)350消費電力(W)点灯時:8、待機時:0.1以下全光束(Lm)800電源コード(m)約1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44電球7.5W×1 高輝度白色 LED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×170×128センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式夜:周囲が暗い時のみ点灯検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用灯数1取扱説明書(2.77MB)時間設定点灯:30秒電球の種類LED
USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 CKDUSGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁CKD
6,898税込7,588
1個
当日出荷から16日以内出荷
使用流体空気、水、乾燥空気、低真空
スリムシリンダ DAC25X100 コガネイスリムシリンダ DAC25X100コガネイ
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁CKD(3件のレビュー)
12,100税込13,310特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
スリムシリンダ DAC40X100 コガネイスリムシリンダ DAC40X100コガネイ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
VNAシリーズ ガス遮断弁 CKDVNAシリーズ ガス遮断弁CKD
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
接続方式ねじ込み(Rp)
レベル機器 omron(オムロン)レベル機器omron(オムロン)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
スリムシリンダ DAC32X100 コガネイスリムシリンダ DAC32X100コガネイ
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000ロッド先端ねじ金具なし
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブCKD(1件のレビュー)
26,125税込28,738特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
ラッチングリレー MMK omron(オムロン)ラッチングリレー MMKomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から66日以内出荷
パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。 動作が機械的に保持されてるため、消費電力が少なく経済的。 パルス信号電力で速応動作。 使用温度範囲が-10℃から+55℃と広範囲。 電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え。
スリムシリンダ DAC20X100 コガネイスリムシリンダ DAC20X100コガネイ
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000ロッド先端ねじ金具なし
AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD(1件のレビュー)
11,247税込12,372
1個
当日出荷から39日以内出荷
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
10,593税込11,652特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
12,988税込14,287特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
12,988税込14,287
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
スリムシリンダ DAC25X100 コガネイスリムシリンダ DAC25X100コガネイ
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000ロッド先端ねじ金具なし
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
18,925税込20,818特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
EMBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 CKDEMBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート電磁弁CKD
17,439税込19,183
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
14,888税込16,377特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~)CKD
5,901税込6,491特価
1個
当日出荷から17日以内出荷