カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 物流用品(3)
  • 科学研究・開発用品(1)

「dad-150」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみ作業台 DADライトステップ 長谷川工業折りたたみ作業台 DADライトステップ長谷川工業
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
組立不要の一体型(手摺は組立となります。) フラットに折り畳むことで、収納時のスペースを節約できる機構です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途工場、倉庫、作業現場等材質アルミキャスター径(Φmm)100最大使用質量(kg)120
折りたたみ式作業用踏み台 TRUSCO折りたたみ式作業用踏み台TRUSCO
129,800税込142,780
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)120材質(本体)アルミ合金材質主要部:アルミ合金天板寸法・幅(mm)516天板寸法・奥行(mm)500
スライド式アタッチメントアダプター SRD-ADシリーズ SONICBIOスライド式アタッチメントアダプター SRD-ADシリーズSONICBIO
80,980税込89,078
1個
4日以内出荷
バイオラプターシリーズホーム
アズワン品番65-3846-73
ライトステップDAD専用手摺オプション 長谷川工業ライトステップDAD専用手摺オプション長谷川工業
27,980税込30,778
1セット
翌日出荷
DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ
スリムシリンダ 両ロッド 複動形 コガネイスリムシリンダ 両ロッド 複動形コガネイ
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
スリムシリンダ DAD32 コガネイスリムシリンダ DAD32コガネイ
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド仕様スリム両ロッドシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DAD20 コガネイスリムシリンダ DAD20コガネイ
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド仕様スリム両ロッドシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DAD50 コガネイスリムシリンダ DAD50コガネイ
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド仕様スリム両ロッドシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DAD63 コガネイスリムシリンダ DAD63コガネイ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド仕様スリム両ロッドシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DAD25 コガネイスリムシリンダ DAD25コガネイ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド仕様スリム両ロッドシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DAD40 コガネイスリムシリンダ DAD40コガネイ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド仕様スリム両ロッドシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~800
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQGDA50-158RALZ) SMCC(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQGDA50-158RALZ)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(60mm)オートスイッチ種類D-P3DWASEオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)