カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(957)
    • 住宅・店舗用照明器具アクセサリ(118)
    • ブラケットライト(34)
    • スポットライト(91)
    • ダウンライト(230)
    • キッチンライト(7)
    • ポーチライト(31)
    • シーリングライト(52)
    • 浴室灯(10)
    • ペンダントライト(48)
  • バッテリー・電装(9)
    • LED(9)
  • 船舶用品・漁業資材(353)
  • 卓上消耗品(337)
  • 制御機器(311)
  • 店舗什器・備品(135)
  • 事務用品(57)
  • 厨房用品(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • 建築金物(52)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(45)
  • 物流用品(44)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 作業工具(34)
  • 農業・園芸資材(33)
  • 測定用品(32)
  • 食品・飲料(23)
  • 溶接用品(22)
  • 切削工具(21)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 学童・教育用品(19)
  • メカニカル部品(17)
  • 縫製用品(17)
  • 保管用品(16)
  • 研磨材(16)
  • 安全用品(14)
  • 電気材料(12)
  • 医療(12)
  • 日用品(11)
  • オフィス家具(10)
  • 介護用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 作業服(9)
  • 機構部品(8)
  • カー用品(8)
  • 清掃用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • バイク部品(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全標識(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 梱包用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 防災用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「daiko」の検索結果

2,934件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDランプ DAIKO(大光電機)LEDランプDAIKO(大光電機)
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
LED交換不可 調光可能(1%~100%) Ra83
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDランプ DAIKO(大光電機)LEDランプDAIKO(大光電機)
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
LED交換不可 調光可能(5%~100%) Ra93
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LEDランプ DAIKO(大光電機)LEDランプDAIKO(大光電機)
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
LED交換不可 調光可能(5%~100%) Ra80
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
2,298税込2,528特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
LED多目的灯・キッチンライト DAIKO(大光電機)LED多目的灯・キッチンライトDAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間
LEDアウトドアライト DAIKO(大光電機)LEDアウトドアライトDAIKO(大光電機)(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
光源寿命40000時間
アウトドアスポット DAIKO(大光電機)アウトドアスポットDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
13,900税込15,290
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当 DAIKO(大光電機)ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当DAIKO(大光電機)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付タイプCOBタイプ規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)13.4定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80容量(VA)23取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否従来光源白熱灯200W相当調色の可否
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプDAIKO(大光電機)
6,498税込7,148
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100ランプLED内蔵演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
LED部品ダクトレール DAIKO(大光電機)LED部品ダクトレールDAIKO(大光電機)
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ファン/パーツ/ランプ・パーツ/リモコン DAIKO(大光電機)ファン/パーツ/ランプ・パーツ/リモコンDAIKO(大光電機)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
仕様操作距離5m付属品壁掛収納ボックス付、単4電池2本付寸法(mm)巾39 高130 出19
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
3,398税込3,738特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
ブルートゥーススピーカー DAIKO  DXL-81429C [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] DAIKO(大興)ブルートゥーススピーカー DAIKO DXL-81429C [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応]DAIKO(大興)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
屋外やキャンプ環境にマッチするスピーカー搭載LEDスタンドライト 音を奏でるあかり 音楽×ランタン 無骨さをイメージさせるブラックカラー ランタン型のデザインとキャンドル色の落ち着いたあかり レトロなデザインと赤みがかったあかりにより、落ち着いた空間を演出します。 3段階の明るさに調光可能 LEDボタンで明るさを調整できます。 アウトドアでも使用可能 雨に濡れても安心な防水仕様。 コードレス仕様で携帯性に優れる本体 持ち手の付いた本体は持ち運びがカンタンです。 リビング、寝室、キッチン、ベランダ、テラスなど、どこでも気軽にあかりと音楽を楽しめます。 Bluetooth接続による音源再生 スマートフォンなどのBluetooth対応機器と接続可能です。 本体の軽さとBluetooth接続により、持ち運びの利便性が高まります。 360度全方位のスピーカーを搭載 広範囲に音が響きます。 ペアリングでのステレオ再生機能 本機2台をペアリングして、L/Rのステレオ再生が可能です。 異なる2色の本体でもペアリング可能です。
消費電力(W)0.4通信方式Bluetooth v5.1色温度(K)2000防塵防水性能IP43光源寿命40000時間充電時間(時間)4充電方式USB Type - C (5V-1A)通信距離(m)最大:8(※周辺環境や接続機器によって変わる場合があります)定格光束(Lm)40連続点灯時間(時間)音源再生:約5(※音量、光量の設定により異なります)
ブルートゥーススピーカー DAIKO スモークグリーン DXL-81428C [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] DAIKO(大興)ブルートゥーススピーカー DAIKO スモークグリーン DXL-81428C [防水 /ハイレゾ非対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応]DAIKO(大興)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
屋外やキャンプ環境にマッチするスピーカー搭載LEDスタンドライト 音を奏でるあかり 音楽×ランタン 木や森などの自然をイメージさせるスモークグリーンカラー 柔らかいカラーリングは室内使用時にもインテリアと調和します。 ランタン型のデザインとキャンドル色の落ち着いたあかり レトロなデザインと赤みがかったあかりにより、ゆっくりとリラックスできる空間を演出します。 3段階の明るさに調光可能 LEDボタンで明るさを調整できます。 アウトドアでも使用可能 雨に濡れても安心な防水仕様。 コードレス仕様で携帯性に優れる本体 持ち手の付いた本体は持ち運びがカンタンです。 リビング、寝室、キッチン、ベランダ、テラスなど、どこでも気軽にあかりと音楽を楽しめます。 Bluetooth接続による音源再生 スマートフォンなどのBluetooth対応機器と接続可能です。 本体の軽さとBluetooth接続により、持ち運びの利便性が高まります。 360度全方位のスピーカーを搭載 広範囲に音が響きます。 ペアリングでのステレオ再生機能 本機2台をペアリングして、L/Rのステレオ再生が可能です。 異なる2色の本体でもペアリング可能です。
消費電力(W)0.4通信方式Bluetooth v5.1色温度(K)2000防塵防水性能IP43光源寿命40000時間充電時間(時間)4充電方式USB Type - C (5V-1A)通信距離(m)最大:8(※周辺環境や接続機器によって変わる場合があります)定格光束(Lm)40連続点灯時間(時間)音源再生:約5(※音量、光量の設定により異なります)
電源接続ケーブル DAIKO(大光電機)電源接続ケーブルDAIKO(大光電機)
719税込791
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
部品・ランプ/別売電源 DAIKO(大光電機)部品・ランプ/別売電源DAIKO(大光電機)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED多目的灯・キッチンライト 4.5畳用 DAIKO(大光電機)LED多目的灯・キッチンライト 4.5畳用DAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
消費電力(W)24材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット質量(kg)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3光源寿命40000時間光束(Lm)2600RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否LED交換不可
埋込人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)埋込人感センサースイッチDAIKO(大光電機)
8,098税込8,908
1個
当日出荷から5日以内出荷
質量(kg)0.2
LED流し元灯 DAIKO(大光電機)LED流し元灯DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
欠品中
棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12質量(kg)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85光源LED(昼光色)色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)86.7色(本体)色(カバー)乳白光束(Lm)器具:1040RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LED浴室灯 DAIKO(大光電機)LED浴室灯DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
光源寿命40000時間
傾斜天井対応取付金具 DAIKO(大光電機)傾斜天井対応取付金具DAIKO(大光電機)
799税込879
1個
当日出荷
浴室灯 DAIKO(大光電機)浴室灯DAIKO(大光電機)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から10日以内出荷
光源寿命40000時間
ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用 DAIKO(大光電機)ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用DAIKO(大光電機)
2,798税込3,078特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)出5傾斜天井取付角度(°)55まで取付可取付可能天井厚(mm)5~25
LED内玄関・小型シーリングライト DAIKO(大光電機)LED内玄関・小型シーリングライトDAIKO(大光電機)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
用途玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。人感センサー付もラインナップ。消費電力(W)4.4(E26)光源色昼白色材質プラスチック/乳白色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100光源寿命40000時間光束(Lm)440RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
仕様LED交換可電圧(V)AC100消費電力(W)13ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)95.3容量(VA)23高さ調節吊高さ調節可能演色指数(Ra)82調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯100W相当
リニューアルプレート DAIKO(大光電機)リニューアルプレートDAIKO(大光電機)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付可能厚(mm)天井:5~25埋め込み深さ(mm)47材質鋼板 白塗装質量(kg)0.2
人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)人感センサースイッチDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
材質プラスチック 白
アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプDAIKO(大光電機)
8,398税込9,238
1台
当日出荷から5日以内出荷
色温度(K)2700
ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ125 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ125 1/2照度角60°DAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125従来光源白熱灯100W相当
シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 円タイプ/小型/円柱タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 円タイプ/小型/円柱タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
3,998税込4,398特価
1台
当日出荷
仕様傾斜天井使用可能電圧(V)AC100ランプLED内蔵演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付調光の可否
LED浴室灯 DAIKO(大光電機)LED浴室灯DAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ふんわり光が広がるセード。見やすい昼白色のランプを採用。ランプ付。取付方法:電気工事 要。
消費電力(W)4.4質量(kg)0.6高さ(mm)195×165色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)84.1色(本体)プラスチック:白、ポリカーボネイト乳白光束(Lm)器具:370RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
リモコンスイッチ DAIKO(大光電機)リモコンスイッチDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
仕様接続可能容量 LED器具2台~200VAまで LED電球3灯~200VAまで 蛍光灯20~100Wまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形 2灯まで 白熱灯20~200Wまで、リモコン付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。リモコン壁付リモコンスイッチ材質プラスチック 白寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出10質量(kg)0.2
アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付保護構造防雨形調光の可否
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
8,198税込9,018
1台
当日出荷から4日以内出荷
グレアレスコーン
消費電力(W)5.2ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83カットオフアングル30°従来光源ダイクロハロゲン50W形
部品・ランプ/位相制御・他 調光器 DAIKO(大光電機)部品・ランプ/位相制御・他 調光器DAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED専用調光器 DAIKO(大光電機)LED専用調光器DAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
容量(VA)300
スポットライト/非調光 プラグタイプ DAIKO(大光電機)スポットライト/非調光 プラグタイプDAIKO(大光電機)
8,898税込9,788
1台
当日出荷から5日以内出荷
シャンデリア/吹抜け/吹抜け・傾斜天井/吹抜けシャンデリア DAIKO(大光電機)シャンデリア/吹抜け/吹抜け・傾斜天井/吹抜けシャンデリアDAIKO(大光電機)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
...