カテゴリ

  • 物流用品(24)
    • 運搬台車(24)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 石川製作所(8)
  • TRUSCO(1)
  • 金沢車輌(3)
  • サンコー(三甲)(5)
  • ルート工業(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • 浅香工業(1)
  • 太幸(1)
耐荷重(kg)
  • 60(1)
  • 100(6)
  • 120(4)
  • 150(4)
  • 180(2)
  • 200(4)
  • 500(3)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 535(1)
  • 600(6)
  • 630(1)
  • 650~750(2)
  • 655(3)
  • 675(1)
  • 680(4)
  • 685(1)
  • 750~850(1)
  • 850~950(1)
  • 950~1050(1)
  • 1050~1150(1)
特性
  • その他(10)
  • スタッキング可(4)
  • ストッパー付(4)
  • ブレーキ付(7)
  • 静か(4)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 330~430(1)
  • 370(1)
  • 375(2)
  • 380(5)
  • 385(2)
  • 390(1)
  • 400(4)
  • 430~530(1)
  • 445(1)
  • 530~630(2)
  • 630~730(1)
  • 730~830(1)
材質
  • スチール(1)
  • 樹脂(8)
スチール・樹脂
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(5)
  • 4輪(自在×4)(6)
  • 6輪(自在×4、固定×2)(2)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・6輪(自在×4、固定×2)
キャスター径(Φmm)
  • 85
  • 40(6)
  • 50(42)
  • 65(45)
  • 70(4)
  • 75(274)
  • 100(835)
  • 101(3)
  • 102(7)
  • 107(9)
  • 125(236)
  • 127(5)
  • 130(477)
  • 150(182)
  • 170(5)
  • 175(29)
  • 180(37)
  • 200(172)
  • 220(10)
  • 250(4)
床面高さ(mm)
  • 118(2)
  • 122(2)
  • 128(2)
  • 130(2)
  • 135(5)
  • 140(1)
  • 143(6)
118・122・128・130・135・140・143
  • 色グレー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(6)
グレー・ブラウン・ブラック・ブルー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「daisya」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ モノタロウ連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプモノタロウ(29件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。材質(本体)PP材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在キャスター×4ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売)キャスター径(Φmm)85特性スタッキング可スタッキング可否連結可否
連結台車ストッパー付き 石川製作所連結台車ストッパー付き石川製作所(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結できます。ストッパー付きでも連結可能です。ブレーキをかけた状態の台車に連結しますと前方にくる台車のロックは自動的に解除になり、ブレーキの解除忘れで連結してしまい走行出来なくなる事がありません。
ブレーキ有無ありキャスター自在車×4個板厚(mm)4ブレーキ種類フットブレーキ特性ブレーキを掛けた状態の台車に連結をしますと前方に来る台車のロックは自動的に解除、取っ手付き天板形状一枚ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
連結台車 石川製作所連結台車石川製作所(10件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
ハンドルを付けることで移動が簡単になります。 台車の面に積み重ねができるように凹凸が設計されているので、収納時も場所をとりません。 キャスターの仕様は4輪自在。 荷物にあわせて自由自在に縦横連結ができる。
車輪径(Φmm)85ブレーキ有無なしキャスター4輪自在均等荷重(kg)150材質(車輪・金具)ナイロン・スチールキャスター径(Φmm)85取付ピッチ(mm)83×40特性取っ手付き材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
500kg ドーリー(ブレーキ付) エスコ500kg ドーリー(ブレーキ付)エスコ
19,300税込21,230
1台
当日出荷
重量用キャスターを使用した6輪仕様のコンテナ台車(伸縮キャリーです。) フラットタイプ、幅広い用途にご利用いただけます。 サブプレートやセンターレールで補強してあり、大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナ2個載せ用としてご使用いただけます。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
材質スチール車輪径(Φmm)85最大積載量(kg)500使用キャスター6輪:固定×2、自在×2、自在(ブレーキ付)×2床面高さ(mm)118ブレーキ/ストッパーブレーキあり
サンフエルキャリー ライトグレー サンコー(三甲)サンフエルキャリー ライトグレーサンコー(三甲)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
種別SK80260201GLL材質PPライトグレー車輪径(Φmm)85材質(車輪)ナイロン外寸(mm)680×400×128荷台寸法(幅)(mm)400荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
サンキャリー 黒 サンコー(三甲)サンキャリー 黒サンコー(三甲)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
種別802601BK01材質PPブラック車輪径(Φmm)85材質(車輪)ナイロン外寸(mm)675×385×130荷台寸法(幅)(mm)385荷台寸法(奥行)(mm)675材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
サンキャリー2A ブラウン サンコー(三甲)サンキャリー2A ブラウンサンコー(三甲)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
種別803501BR00材質ABSブラウン車輪径(Φmm)85材質(車輪)ナイロン外寸(mm)718×478×143荷台寸法(幅)(mm)445荷台寸法(奥行)(mm)655材質(荷台)ABS樹脂
サンキャリー2B ブラウン サンコー(三甲)サンキャリー2B ブラウンサンコー(三甲)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
種別802301BR00車輪径(Φmm)85材質(車輪)ナイロン荷台寸法(幅)(mm)370荷台寸法(奥行)(mm)535材質(荷台)ABS樹脂
サンフエルキャリー サンコー(三甲)サンフエルキャリーサンコー(三甲)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
材質PP車輪径(Φmm)85材質(車輪)ナイロンキャスター自在4個外寸(mm)680×400×128荷台寸法(幅)(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
連結式ジョイントキャリー(通常タイプ) 金沢車輌連結式ジョイントキャリー(通常タイプ)金沢車輌
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。自重も3kg以下で軽く持ち運びも楽々!別売の専用ハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。
車輪径(Φmm)85材質(車輪)ナイロンキャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)400音量標準特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)680
ジョイントキャリー JCシリーズ 金沢車輌ジョイントキャリー JCシリーズ金沢車輌
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です(工具不要)。持ち運びに便利な持手穴付きです。積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です(工具不要)。JC-200にはハンドル(別売)を付けることができます。
材質デッキ・キャスター/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/スチール寸法(mm)680×400×143質量(kg)4耐荷重(kg)200キャスター径(Φmm)85アズワン品番1-1803-22
連結式ジョイントキャリー(対角ストッパー付) 金沢車輌連結式ジョイントキャリー(対角ストッパー付)金沢車輌
5,998税込6,598
1台
欠品中
工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。肉抜き加工を施した新デザインにより軽量化を実現し、持ち運びも楽々!別売の専用ハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。対角2輪ストッパー付仕様で停車時に台車をその場に固定できるので安全です。
ストッパーあり車輪径(Φmm)85材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)ナイロンキャスター4輪自在(対角2輪ストッパー付)荷台寸法(幅)(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応特性スタッキング可(互い違いに重ねてください)荷台寸法(奥行)(mm)680
折り畳み2段台車 交換用オプション品 AS-99シリーズ アズワン折り畳み2段台車 交換用オプション品 AS-99シリーズアズワン
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイキャリー黒 太幸タイキャリー黒太幸(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
使いやすい多機能設計。
仕様ワンタッチ連結車輪径(Φmm)85荷台寸法(幅)(mm)390特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)685材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ルートボーイ伸縮キャリー302W型 ルート工業ルートボーイ伸縮キャリー302W型ルート工業
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
コンテナを並列にならべて使用できます
種別コンテナ・箱台車キャスター(mm)ナイロンキャスターΦ85最大積載量(kg)500キャスター径(Φmm)85
プラミニ 石川製作所プラミニ石川製作所(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷から6日以内出荷
押して軽い。 耐久性・無音性バツグン。
車輪径(Φmm)85タイプ折り畳み式ハンドル積載荷重(kg)100キャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)380ハンドル高さ(mm)747材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性騒音対策、耐久性荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)プラスチックハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ルートボーイ伸縮キャリー301W型 ルート工業ルートボーイ伸縮キャリー301W型ルート工業
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
コンテナを並列にならべて使用できます
種別コンテナ・箱台車キャスターキャスター 自在4個、固定2個材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)500床面高さ(mm)118キャスター径(Φmm)85
”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ) TRUSCO”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ)TRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷
2輪車にもなる折りたたみ4輪台車です。保管時はキャスターも収納されるのでコンパクトになります。ハンドル長さは二段階(1340・1100mm)で調整できます。
用途荷物の運搬。トラスコ品番257-2863材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール長さ(mm)450全長(mm)385質量(kg)7.5車輪径(Φmm)前輪130、後輪85タイプ折りたたみハンドル奥行(mm)630キャスター(mm)前輪85Φ・後輪130Φ均等荷重(kg)2輪時60、4輪時120テーブル寸法(mm)550×380(350)荷台寸法(mm)550×380(350)ハンドル高さ(mm)1340(1100)キャスター径(Φmm)前輪130、後輪85すくい板幅(mm)230折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×385特性2輪・4輪可変式、コンパクト材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ固定後輪タイプ自在
ミニ樹脂台車 フットブレーキ付き 石川製作所ミニ樹脂台車 フットブレーキ付き石川製作所(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
欠品中
コンパクトタイプのフットブレーキ付きです。狭い所や、車内、機内、事務所などに最適。
ブルー車輪径(Φmm)85材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター固定車×2個、自在車×2個荷台寸法(幅)(mm)380板厚(mm)4ハンドル高さ(mm)747ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性コンパクト天板形状一枚荷台寸法(奥行)(mm)600ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
金象印 静キャリー ミニ PM120DX 浅香工業金象印 静キャリー ミニ PM120DX浅香工業
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音樹脂台車。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用、床面に汚れが付きにくいグレーゴム車輪を採用しています。持ち運びに便利な握り穴付。
車輪径(Φmm)85材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)385ハンドル高さ(mm)775材質(ハンドル)スチールキャスター金具樹脂収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×220荷台寸法(奥行)(mm)600騒音対策あり材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
ミニ樹脂台車 ハンドブレーキ付き 石川製作所ミニ樹脂台車 ハンドブレーキ付き石川製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
コンパクトタイプのハンドブレーキ付きです。狭い所やし、車内、機内、事務所などに最適。レバーを握るとキャスターが駆動可能となり、離すとブレーキが効きます。
車輪径(Φmm)85材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター固定車×2個、自在車×2個荷台寸法(幅)(mm)380板厚(mm)4ハンドル高さ(mm)747ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチールアズワン品番64-6745-02特性コンパクト天板形状一枚荷台寸法(奥行)(mm)600ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プラミニDX フットブレーキ付き 石川製作所プラミニDX フットブレーキ付き石川製作所
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
コンパクトタイプのフットブレーキ付きです。狭い所や、車内、機内、事務所などに最適です。踏んでロック、爪先でペダルを軽く持ち上げて解除。走行音が静かな無音キャスター仕様です。
車輪径(Φmm)85材質(車輪)ゴムタイプ折り畳み式ハンドルブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)380ハンドル高さ(mm)747ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性騒音対策、コンパクト荷台寸法(奥行)(mm)600騒音対策あり(無音キャスター仕様)材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プラミニDX ハンドブレーキ付き 石川製作所プラミニDX ハンドブレーキ付き石川製作所
11,980税込13,178
1台
欠品中
コンパクトタイプのハンドブレーキ付きです。狭い所や、車内、機内、事務所などに最適です。レバーを握るとキャスターが駆動可能となり、離すとブレーキが効きます。 走行音が静かな無音キャスター仕様です。
車輪径(Φmm)85材質(車輪)ゴムタイプ折り畳み式ハンドルブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)380ハンドル高さ(mm)747ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性騒音対策、コンパクト荷台寸法(奥行)(mm)600騒音対策あり(無音キャスター仕様)材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
連結台車 四輪ブレーキ付き 石川製作所連結台車 四輪ブレーキ付き石川製作所
16,980税込18,678
1台
15日以内出荷
ペダル式四輪ブレーキ付き。荷物に合わせて縦方向、横方向へと、フリーに台車を連結することができる。オプションのハンドルを付けることにより移動が簡単。持ち運びに簡単な取っ手付き。
用途店舗、倉庫などに利用可能。簡単に連結する事ができ、長尺物の運搬にも最適です。ダークブルー車輪径(Φmm)85材質(車輪)ナイロンブレーキ有無あり均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)375材質(車輪・金具)ナイロン・スチールブレーキ種類ペダル式4輪ブレーキ特性取っ手付き荷台寸法(奥行)(mm)655材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
isis特集
  • おすすめ人気ランキング
  • isis