カテゴリ

  • 物流用品(48)
    • 折りたたみハンドル式(19)
    • 平台車(1)
    • 金網付台車(2)
    • 固定ハンドル式(8)
    • 2段式・3段式(9)
絞り込み
耐荷重(kg)
  • 20(1)
  • 60(1)
  • 150(18)
  • 160(3)
  • 200(20)
  • 300(4)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 600(3)
  • 619(3)
  • 647(1)
  • 710(1)
  • 715(6)
  • 720(2)
  • 740(20)
  • 745(1)
  • 760(6)
  • 770(1)
  • 814(1)
  • 830(2)
  • 835(1)
  • 900(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 460
  • 385(37)
  • 390(40)
  • 400(42)
  • 415(42)
  • 450(153)
  • 455(69)
  • 465(47)
  • 468(42)
  • 480(152)
  • 490(26)
  • 500(82)
  • 510(36)
  • 535(38)
  • 600(442)
  • 605(71)
  • 610(104)
  • 615(78)
  • 750(135)
  • 775(40)
特性
  • その他(9)
  • スタッキング可(2)
  • ストッパー付(8)
  • ブレーキ付(9)
  • 軽量(3)
  • 静か(30)
材質
  • スチール(5)
  • ステンレス(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(13)
  • (3)
  • 樹脂(9)
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(22)
  • 4輪(自在×4)(1)
  • その他(2)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・その他
キャスター径(Φmm)
  • 75(1)
  • 100(39)
  • 125(1)
75・100・125
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(8)
  • 色ベージュ(1)
グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ
床面高さ(mm)
  • 132(1)
  • 135(1)
  • 141(8)
  • 146(6)
  • 151(4)
  • 160(2)
  • 163(14)
  • 172(1)
  • 219(2)
  • 225(2)
  • 695(1)
132・135・141・146・151・160・163・172・219・225・695
ブランド
  • TRUSCO(22)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ナンシン(5)
  • サカエ(1)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
  • HAMACO(4)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](3)
  • スギモト産業(3)
  • エスコ(2)
  • ナカオ(1)
  • 浅香工業(1)
  • SPJR(1)
TRUSCO・YAMAZEN(山善)・ナンシン・サカエ・岐阜プラスチック工業(RISU/リス)・HAMACO・THANKO(サンコー)[電子機器]・スギモト産業・エスコ・ナカオ・浅香工業・SPJR
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「daisya」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂製運搬車サイレントマスター ナンシン

    樹脂製運搬車サイレントマスター

    ナンシン(26件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
    仕様すべり止めパッド材質(車輪)グレーゴムキャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個キャスター金具スチール騒音対策あり材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • サイレントマスター ピタッと止まる静運キャリー ストッパー&荷崩れ防止ガイド付き YAMAZEN(山善)

    サイレントマスター ピタッと止まる静運キャリー ストッパー&荷崩れ防止ガイド付き

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    プロの日常使用を想定して設計・開発されたコンパクトな手押し車。6.9kgと軽量でハンドル付きなので持ち運びも簡単。ワンタッチ折りたたみハンドルは天板内に収納されており、72×46cmのフラットドーリーとしても使えて便利。折りたたみ式耐荷重ガイドに加え、荷物の落下を防ぐ耐荷重ガイドと全方向滑り止めのニブパターンとパッドが付属。ワンタッチ操作で車輪をギアで確実にロックするB2ストッパーを装備
    用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。材質樹脂車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウルティマラバーブレーキ有無あり積載荷重(kg)150材質(キャスター)ゴム荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル高さ(mm)920ブレーキ種類フットブレーキ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×720×160材質(ハンドル)アルミニウム特性静音、軽量、安全性、取っ手付き、荷崩れ防止ガイド付き荷台寸法(奥行)(mm)720ハンドルタイプ折りたたみ
  • コンパクトキャリー ナンシン

    コンパクトキャリー

    ナンシン(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    安全性、静寂性、操作性を兼ね揃えた万能台車登場! 持ち手付きで軽々持ち運び。自重が約7kgに抑えられており、かつ持ち手がある為、女性でも軽々と持ち運ぶことが可能。 折畳時ハンドルがフラットに。ハンドル折畳時、天板がフラットになるため狭所への収納、平台車としても利用が可能。 荷崩れ防止ガイド。3か所にガイドを搭載。荷崩れ防止が可能。 ウルティマラバー。蓄積された技術とノウハウで開発された特殊配合ゴム車輪を搭載。"衝撃吸収性"2静寂性""操作感"に優れる。 ナンシン独自のスペシャルブレーキ搭載。ブレーキをしっかり掛けることにより安全に作業を行うことが可能。
    用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。折りたためば平台車にもなるので家具の運搬にも。ブレーキスペシャルブレーキ車輪径(Φmm)100材質(車輪)ポリプロピレン樹脂(PP)、ゴム種類折畳式ブレーキ有無あり積載荷重(kg)150キャスター4輪(自在×2、固定×2)荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル高さ(mm)920材質(台)ポリプロピレン樹脂(PP)ストッパー付きブレーキ種類フットブレーキ(SB)キャスター種類微音材質(ハンドル)アルミニウムキャスター金具スチール折りたたみ時高さ(mm)160特性微音、荷崩れ防止、コンパクト荷台寸法(奥行)(mm)720騒音対策微音材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
  • 電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]

    電動階段のぼれる台車

    THANKO(サンコー)[電子機器](4件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
    付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機仕様(最大階段角度)30~35度セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書質量(kg)34(内容品含む)定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160モーター24V 120W荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×580×290ハンドル4段階調節(最大548mm延長)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー24V、2600mAhバッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 1.8A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600
  • 電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ THANKO(サンコー)[電子機器]

    電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ

    THANKO(サンコー)[電子機器](2件のレビュー)
    309,800税込340,780
    1個
    翌々日出荷
    重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。
    セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書車輪径(Φmm)75/125定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160床面高さ(mm)137.5モーター24V 120W荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1340ハンドル伸縮:4段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整ハンドル高さ(mm)1310~1850連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.5A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600
  • オリタタミコンテナ台車 サカエ

    オリタタミコンテナ台車

    サカエ
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    4方コボレ止め構造の為、コンテナがズレずに安定して運搬が可能です。
    色(本体)グレー
  • ハイブレード運搬車(平台車・4輪自在タイプ) TRUSCO

    ハイブレード運搬車(平台車・4輪自在タイプ)

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    大きな荷物の運び出しなどに最適です。 キャスターは全て、ラジアルベアリングを標準採用し、始動時は軽く静かに動きます。
    仕様完成品、平台車トラスコ品番336-4071車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)460特性静音荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ) TRUSCO

    プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ)

    TRUSCO
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
    材質荷台:スチール(粉体塗装)、マット:脱塩ビ樹脂キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪・金具)ゴム・スチール材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
  • ハイグレード運搬車(金網付き) TRUSCO

    ハイグレード運搬車(金網付き)

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
    仕様完成品金網付タイプ自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質金網:スチールタイプ金網付タイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個騒音対策あり
  • リスキャリー2段式(大) 両袖 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスキャリー2段式(大) 両袖

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    71,980税込79,178
    1個
    翌々日出荷
    リスキャリーは市場・倉庫・工場内での荷役運搬の過酷な作業に実力を発揮するキャリーです。多目的に使用でき、作業効率を重視したリスの物流機器シリーズです。
    材質PPブルーキャスター5インチゴム車(自在×2、固定×2)、小音キャスター標準装備棚間隔(mm)510騒音対策あり
  • バンパーキャリー(大) 2段式袖なし 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    バンパーキャリー(大) 2段式袖なし

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    エラストマー(軟質樹脂)使用:衝撃吸収機能を天板全周に設けてあります。同系素材ですので、そのままリサイクルも可能です。安全設計(対物):壁やガラスなどに接触しても傷がつきにくく、幅広い用途で人・物に優しいキャリーです。安全設計(対人):安全設計なので、人混みでも安心です。ホテル、旅館、量販店、宅配、病院など、幅広い用途でご利用いただけます。衝撃吸収:接触時衝撃を吸収し、音が静かです。滑り止め:外周に滑り止め機能が設けてあります。小音設計:小音キャスター使用により、音が静かです。
    材質PP/TPE(エラストマー)ブルーキャスター5インチ ゴム車(自在×2、固定×2)棚間隔(mm)510騒音対策あり
  • リスキャリー2段式(大) 片袖 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスキャリー2段式(大) 片袖

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
    リスキャリーは市場・倉庫・工場内での荷役運搬の過酷な作業に実力を発揮するキャリーです。多目的に使用でき、作業効率を重視したリスの物流機器シリーズです。
    材質PPブルーキャスター5インチゴム車(自在×2、固定×2)、小音キャスター標準装備棚間隔(mm)510騒音対策あり
  • バンパーキャリー(大) 2段式片袖 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    バンパーキャリー(大) 2段式片袖

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    76,980税込84,678
    1個
    翌々日出荷
    エラストマー(軟質樹脂)使用:衝撃吸収機能を天板全周に設けてあります。同系素材ですので、そのままリサイクルも可能です。安全設計(対物):壁やガラスなどに接触しても傷がつきにくく、幅広い用途で人・物に優しいキャリーです。安全設計(対人):安全設計なので、人混みでも安心です。ホテル、旅館、量販店、宅配、病院など、幅広い用途でご利用いただけます。衝撃吸収:接触時衝撃を吸収し、音が静かです。滑り止め:外周に滑り止め機能が設けてあります。小音設計:小音キャスター使用により、音が静かです。
    材質PP/TPE(エラストマー)ブルーキャスター5インチ ゴム車(自在×2、固定×2)棚間隔(mm)510騒音対策あり
  • プレス製台車 折りたたみ式 TRUSCO

    プレス製台車 折りたたみ式

    TRUSCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。
    仕様折りたたみハンドルタイプ材質(マット)塩化ビニール材質(車輪)ゴムタイプ折りたたみハンドルタイプキャスター種類自在×2、固定×2材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)キャスター金具スチール特性省音騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在・固定切替可後輪タイプ自在・固定切替可
  • ハイグレード台車(固定ハンドル)740X460 TRUSCO

    ハイグレード台車(固定ハンドル)740X460

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    たわみのこない堅牢な固定ハンドル。 自在車、固定車の位置入替が可能です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
    仕様固定ハンドルタイプ、組立式トラスコ品番336-4046材質スチール車輪径(Φmm)100積載荷重(kg)200キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)460適合品番H-100B、HTL01ハンドル高さ(mm)874組立時間1人20分荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり
  • DSKシリーズ ナンシン

    DSKシリーズ

    ナンシン
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • プレス運搬台車 SPJR

    プレス運搬台車

    SPJR
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    ラジアルボールベアリングを使用し、静かで耐久力が強く、始動抵抗を軽減!
    材質(車輪)ゴムハンドル高さ(mm)856材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性静か材質(荷台)スチール
  • ハイグレード運搬車(2段式片袖)740X460mm TRUSCO

    ハイグレード運搬車(2段式片袖)740X460mm

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
    仕様完成品片袖2段タイプトラスコ品番336-4232材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個上段高さ(mm)682均等積載量(kg/段)上段:60下段:140適合ストッパーH-100B、HTL01騒音対策あり
  • ハイグレード運搬車(3段片袖)740X460mm TRUSCO

    ハイグレード運搬車(3段片袖)740X460mm

    TRUSCO
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    分けて整理しやすい3段式で、ピッキングに最適な台車です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
    仕様完成品片袖2段タイプトラスコ品番336-4291材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等積載量(kg/段)上段:20中段:40下段:140適合ストッパーH-100B、HTL01騒音対策あり
  • ハイグレード運搬車(折りたたみハンドル)740X460mm TRUSCO

    ハイグレード運搬車(折りたたみハンドル)740X460mm

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ハンドルが折りたためることで、使用しない時は積み重ねて保管でき、持運びもできる台車です。 折りたたみハンドルに起こりやすいハンドルのガタツキを無くし、操作性に優れています。 自在車、固定車の位置入替が可能です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
    仕様完成品、折りたたみハンドルタイプトラスコ品番336-4020車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)460適合品番H-100B、HTL01ハンドル高さ(mm)884材質(ハンドル)スチール特性積み重ねて保管、騒音対策適合ストッパーH-100S、HTL01荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在・固定切替可後輪タイプ自在・固定切替可
  • 運ぱん君 ナカオ

    運ぱん君

    ナカオ
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    スチール製の約半分の重量です。 荷台、手すりはアルマイト(表面処理)付です。
    仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ
  • 715x460mm/150kg 運搬車(二段式/樹脂製) エスコ

    715x460mm/150kg 運搬車(二段式/樹脂製)

    エスコ
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    フットブレーキ付。
    エスコ品番EA520B-51
  • プレス製台車 固定式 TRUSCO

    プレス製台車 固定式

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。ストッパーは「ペダル」を1回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になります。
    材質マット/塩化ビニール、ハンドル表面処理/粉体塗装材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプ、ストッパー付キャスター自在・固定各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人30分適合ストッパーHTL01騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
  • 715x460mm/150kg 運搬車(ブレーキ付/プラスチック) エスコ

    715x460mm/150kg 運搬車(ブレーキ付/プラスチック)

    エスコ
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    微音キャスター。大型フットブレーキ付。
    エスコ品番EA520B-22車輪径(Φmm)100荷台寸法(幅)(mm)460車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)860荷台寸法(奥行)(mm)715材質(荷台)ポリプロピレン
  • キャリーラック ロイヤル L フットブレーキ付 浅香工業

    キャリーラック ロイヤル L フットブレーキ付

    浅香工業
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    スチール製台車の廉価品。フッとブレーキ付です。ハンドル折りたたみ式で車載用、省スペース保管に。
    用途重量物などの運搬作業時に使用します。車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル高さ(mm)895材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×770×235荷台寸法(奥行)(mm)745材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
  • 固定ハンドルタイプ プレス製運搬車 ブレーキ付 TRUSCO

    固定ハンドルタイプ プレス製運搬車 ブレーキ付

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になるストッパー付です。
    仕様組立式足踏みストッパー付材質(車輪)ゴムタイプ固定ハンドルタイプ、組立式、足踏みストッパー付キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール、マット:脱塩ビ樹脂
  • プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (固定ハンドルタイプ) TRUSCO

    プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (固定ハンドルタイプ)

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。 自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
    仕様自在キャスター、固定キャスター各2個材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ウレタンハンドル固定材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分騒音対策あり材質(荷台)スチール
  • ハイグレード運搬車 3段式両袖 TRUSCO

    ハイグレード運搬車 3段式両袖

    TRUSCO
    61,980税込68,178
    1台
    6日以内出荷
    左右どちらでも押せる3段両袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。荷崩れ防止にもなり、ピッキングに最適です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。
    材質マット:脱塩ビ樹脂タイプ両袖3段タイプ
  • ハイグレード省音運搬車 固定式 TRUSCO

    ハイグレード省音運搬車 固定式

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    騒音が少なく、室内・夜間での作業に最適です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
    材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0988材質(荷台)スチール
  • ハイグレード運搬車(両袖2段タイプ) TRUSCO

    ハイグレード運搬車(両袖2段タイプ)

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    左右どちらでも押せる2段両袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。荷崩れ防止にもなり、ピッキングに最適です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。
    材質マット:脱塩ビ樹脂
  • ハイグレード運搬車(折畳式・ブレーキ付)740X460mm TRUSCO

    ハイグレード運搬車(折畳式・ブレーキ付)740X460mm

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になるストッパー付です。 折りたたみハンドルに起こりやすいハンドルのガタツキを無くし、操作性に優れています。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
    仕様足踏みストッパー付、折りたたみハンドルタイプトラスコ品番336-4119車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)460適合品番H-100Bハンドル高さ(mm)904ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール特性騒音対策荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール表面処理(ハンドル)粉体塗装ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • ハイグレード省音運搬車 折りたたみ式 TRUSCO

    ハイグレード省音運搬車 折りたたみ式

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    騒音が少なく室内、夜間での作業に最適です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
    材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)省音ゴムキャスター材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性静音2018年トラスコ掲載ページ8 0987材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在・固定切替可後輪タイプ自在・固定切替可
  • プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO

    プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ハンドルが折りたためることで、使用しない時は積み重ねて保管でき、持運びもできる台車です。 折りたたみハンドルに起こりやすいハンドルのガタツキをなくし、操作性に優れています。 自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
    仕様自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪)ウレタン材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)キャスター金具スチール特性積み重ねて保管、騒音対策騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在・固定切替可後輪タイプ自在・固定切替可
  • ハイグレード運搬車(両袖タイプ)740X460mm TRUSCO

    ハイグレード運搬車(両袖タイプ)740X460mm

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    進行方向に物が落ちることのない両袖固定ハンドル。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
    仕様完成品、固定ハンドル両袖タイプトラスコ品番336-4135質量(kg)16.2キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)163荷台寸法(幅)(mm)460適合品番H-100B、HTL01ハンドル高さ(mm)874キャスター径(Φmm)100適合ストッパーH-100S、HTL01荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり
  • 建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段上れる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]

    建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段上れる台車

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    379,800税込417,780
    1台
    11日以内出荷
    畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車用アタッチメント
    仕様●サイズ:幅515×奥行き780×高さ1170(mm)●重量:29kg(バッテリー、アタッチメント含まず台車本体のみ)●最大積載量:160kg●荷台サイズ:幅460×奥行き600×高さ900(mm)●ハンドルポール:2段階調節(最大548mm延長)●最大階段角度:30~35度●昇降速度:上昇時:約28段 8.6m/分 下降時:約28段 8.6m/分●モーター/出力:24V 120W●バッテリー:定格電圧:24V 定格電流:10A 定格消費電力:240W 電池容量:15.6Ah 充電時間:約3~4時間●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電器:入力:100-240V,50/60HZ 2.5A 出力:29.4V 2A●使用耐久目安:6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度質量(kg)29(バッテリー含まず)定格電圧(V)24角度(°)30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160モーター24V 120W荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170ハンドル2段階調節(最大548mm延長)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー容量(Ah)13昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 1.8A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度アズワン品番67-3001-10荷台寸法(奥行)(mm)600
  • プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ) TRUSCO

    プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ)

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    進行方向に物が落ちることのない両袖固定ハンドルです。操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
    材質荷台:スチール(粉体塗装)、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
  • プレス製台車 折りたたみ式 TRUSCO

    プレス製台車 折りたたみ式

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。ストッパーは「ペダル」を1回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になります。
    材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)キャスター金具スチール特性省音騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在・固定切替可後輪タイプ自在・固定切替可
  • プレス台車 固定ハンドル HAMACO

    プレス台車 固定ハンドル

    HAMACO
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    仕様固定ハンドル材質マット:塩ビブレーキ無しキャスター4輪(自在×2、固定×2)
  • プレス台車折りたたみハンドル ストッパー付 HAMACO

    プレス台車折りたたみハンドル ストッパー付

    HAMACO
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    ラジアルボールベアリングを使用し耐久力が強く、始動抵抗が軽減。 キャスターの取付ピッチが自在・固定車輪同じです。コンパクトに折り畳め、必要な時に広げて使えます。
    用途荷物の移動仕様折り畳みハンドル材質マット:塩ビブレーキ付きブレーキ有無付きキャスター4輪(自在×2、固定×2)
  • プレス台車折りたたみハンドル HAMACO

    プレス台車折りたたみハンドル

    HAMACO
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷
    仕様折り畳みハンドル材質マット:塩ビブレーキ無しキャスター4輪(自在×2、固定×2)材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール