「daiyasu dwgh」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二次元調整戸車(木口取付タイプ) NewHikari二次元調整戸車(木口取付タイプ)NewHikari(4件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!
材質ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール調整範囲(mm)4(上下)/±2(前後)推奨扉厚(mm)30~40寸法(Φ×mm)3.8×60(取付ビス)
引戸用調整ガイド FA-930-Y アトムリビンテック引戸用調整ガイド FA-930-Yアトムリビンテック(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm付属品+なべタッピンねじ4×50 1本形状Y型車輪径(Φmm)26材質(車輪)POM材質(ケース)PA66仕上DG色塗装適合レールNYレール(ツバ付き)適合扉幅(mm)24以上
ベスト 二次元調整戸車 V型 BEST(ベスト)[金物]ベスト 二次元調整戸車 V型BEST(ベスト)[金物](10件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
タイプV型車輪径(Φmm)25材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm適合レールV型フラットレール(No.945、946)
調整戸車 アトムリビンテック調整戸車アトムリビンテック(26件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)車輪径(Φmm)28付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼車輪:白、ケース:DG色車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
木製引戸用戸車 家研販売木製引戸用戸車家研販売(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用幅(mm)コマ調整:上下6/左右4車軸#626zzベアリングタイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907耐荷重(kg)40/2個材質コマ:ポリアセタール樹脂仕様採用時期:2005年~現行モデル
調整戸車 SYS(シブタニ)調整戸車SYS(シブタニ)(42件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
戸車 新日軽(LIXIL)戸車新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
819税込901特価
1箱(2個)
当日出荷から8日以内出荷
レール アトムリビンテックレールアトムリビンテック(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。 V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
普及品フラッターV型戸車 ヨコヅナ普及品フラッターV型戸車ヨコヅナ(35件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)
ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠 ヨコヅナベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠ヨコヅナ(31件のレビュー)
679税込747
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
T728Y 二次元調整戸車Y型 BEST(ベスト)[金物]T728Y 二次元調整戸車Y型BEST(ベスト)[金物]
989税込1,088
1個
10日以内出荷
材質 枠:PA樹脂、車:POM樹脂耐荷重 30kg/2ヶ付属ネジ:なべタッピンネジ4×50mm
木製引戸用 調整戸車 SR3型 家研販売木製引戸用 調整戸車 SR3型家研販売(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用タイプY型車輪径(Φmm)30仕様コマ:30ΦY型長さ(mm)53厚さ(mm)18高さ(mm)52軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
木製引戸用 調整戸車 SR2型 家研販売木製引戸用 調整戸車 SR2型家研販売(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)43厚さ(mm)16高さ(mm)48軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車アトムリビンテック(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
NYレール ツバ付 アトムリビンテックNYレール ツバ付アトムリビンテック(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。 Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。 ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール材質アルミ押出し材
木製引戸用戸車 家研販売木製引戸用戸車家研販売(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)材質コマ:ポリアセタール樹脂品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4車軸#626zzベアリング耐荷重(kg)40/2個仕様採用時期:2001年~現行モデル
調整戸車10型 鉄枠 ヨコヅナ調整戸車10型 鉄枠ヨコヅナ(13件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具用車輪径(Φmm)30材質(軸)板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式 MK(丸喜金属本社)調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具にタイプY型車輪径(Φmm)27仕様戸車Y型(Y型レール用)トラスコ品番148-2140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(Y型)、ケース-樹脂質量(g)54.6耐荷重(kg)30/2個使用時
調整V型戸車 A型 BR入 上下左右調整式 MK(丸喜金属本社)調整V型戸車 A型 BR入 上下左右調整式MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具にタイプA型車輪径(Φmm)27仕様戸車A型(V型レール用)トラスコ品番146-0140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(V型)、ケース-樹脂質量(g)54.6耐荷重(kg)30/2個使用時
ベアリング入 ステンレス枠V型戸車 車のみ ヨコヅナベアリング入 ステンレス枠V型戸車 車のみヨコヅナ(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
建具金物カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら