カテゴリ
- 建築金物(1)
- 戸車・車のみ(1)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- ダイヤスクリュー(12)
- 研磨材(810)
- 船舶用品・漁業資材(60)
- 介護用品(54)
- 農業機械(26)
- スプレー・オイル・グリス(23)
- 切削工具(12)
- 厨房用品(8)
- 縫製用品(7)
- 梱包用品(6)
- ヘルスケア(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- カー用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- NewHikari(1)
- 大阪魂(21)
- エスコ(273)
- 呉英製作所(82)
- DIA SCALE(ダイヤスケール)(60)
- シンエイテクノ(54)
- TRUSCO(45)
- ツボサン(39)
- ミニター(37)
- ツボ万(37)
- フルプラ(30)
- PFERD 馬印(29)
- ヤマグチ(23)
- 永興電機工業(22)
- インターナショナルダイヤ(17)
- E-Value(13)
- ヤナセ(柳瀬)(11)
- SUN UP(11)
- 龍宝丸(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「daiyasu」の検索結果

二次元調整戸車(木口取付タイプ)
NewHikari(5件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!材質ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール調整範囲(mm)4(上下)/±2(前後)推奨扉厚(mm)30~40寸法(Φ×mm)3.8×60(取付ビス)
ダイヤスクリュー(+)皿小頭(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥18,980~税込¥20,878~1箱(2000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質鉄十字穴番号2表面処理3価ホワイト頭部形状皿小頭寸法k(mm)(最大)1.4/(最小)1.1穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)(最大)6/(最小)5.5
ダイヤスクリュー(+)皿(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,598~税込¥10,558~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2表面処理3価ホワイト頭部形状皿穴の形状十字穴
ダイヤスクリュー(+)トラス(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥12,980~税込¥14,278~1箱(2000個)ほか翌々日出荷ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質鉄十字穴番号2表面処理3価ホワイト頭部形状トラス寸法K(mm)(最大)2.65/(最小)2.35穴の形状十字穴寸法dk(mm)(最大)9.4/(最小)8.1
ダイヤスクリュー(+)皿小頭 D=6(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥8,198~税込¥9,018~1箱(800個)ほか翌々日出荷ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質鉄十字穴番号2表面処理クロメート頭部形状皿小頭寸法K(mm)(最大)1.4/(最小)1.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)(最大)6.0/(最小)5.5
ダイヤスクリュー(+)皿小頭 D=6(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥10,980~税込¥12,078~1箱(1000個)ほか翌々日出荷ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質鉄十字穴番号2表面処理3価ホワイト頭部形状皿小頭寸法K(mm)(最大)1.4/(最小)1.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)(最大)6.0/(最小)5.5
ダイヤスクリュー(+)ナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,598~税込¥10,558~1箱(800個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ダイヤスクリュー(+)トラス(鉄/クロメート) (小箱)
日本パワーファスニング¥9,598税込¥10,5581箱(2000個)翌々日出荷ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)8材質鉄十字穴番号2表面処理クロメート頭部形状トラス寸法k(mm)(最大)2.65/(最小)2.35穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)(最大)9.4/(最小)8.1
ダイヤモンドヤスリセット 215mm
(21件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(5本)当日出荷セット内容平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm)全長(mm)215質量(g)290適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
ダイヤモンドシャープナー 先細平
(27件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷先細タイプで細かいところまで研げます。 軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。用途ヤスリ・シャープナーとして粒度#400/#600刃幅(mm)先端:6、末端:22刃長(mm)134全長(mm)235材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)75材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)1.6
ダイヤモンドシャープナー
(42件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!用途刃物研磨全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)20刃厚(mm)2粒度#150/#320
ダイヤモンドヤスリ 両刃
(69件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。 木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。材質本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木粒度#320
ダイヤモンドシャープナー 先細半丸
(30件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。 また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。 水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。用途ヤスリ・シャープナーとして粒度400刃幅(mm)先端:4、末端:27.5刃長(mm)155全長(mm)270材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)162材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)4.5
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)
ツボサン(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ダイヤモンドヤスリセット 極細丸形
(15件のレビュー)¥679税込¥7471セット(4本)当日出荷極細丸形タイプのダイヤモンドヤスリのため 細かい丸穴の拡大や、小物の丸面・凹面の研削に便利です。用途ヤスリとして粒度240適合材鉄工、セラミック、ガラスなど全長(mm)100セット内容(研磨部径)約1.0mm、約1.2mm、約1.4mm、約1.8mmダイヤモンド電着により±0.1程度の寸法公差がございます。材質刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)形状丸
チタンコートダイヤモンドヤスリ
SUN UP(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷細かい精密な研磨作業に最適なダイヤモンドシャープナー。チタン加工してあるから寿命が長い。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。全長(mm)140
チタンコートダイヤモンドヤスリセット
SUN UP(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1セット(3本)ほか当日出荷細かい精密な研磨作業に。チタン加工してあるから寿命が長い。ダイヤモンドシャープナー。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。全長(mm)140
精密ダイヤモンドヤスリ5本組セット
片山利器(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(5本)当日出荷お得な5本セット。 グリップもわかりやすいように色分けしています。全長(mm)140粒度#240形状平・半丸・丸・四角・三角材質(グリップ)PVC材質(刃)工具鋼、ダイヤモンド粒子
超硬万能刃研ぎ
サボテン(17件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷手軽で使い易く刃が付く!! 超硬エッジを刃にあて、こするだけで簡単に強力刃付けができます。 防錆油つき。用途家庭用・園芸用鋏全般、キッチン刃物、農作業用刃物などの刃付けに。全長(mm)120色ブラック仕様防錆油付き材質超硬タングステン、ポリカーボネイト
精密用ダイヤモンドヤスリ平
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170形状平型適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット
(67件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(5本)当日出荷全長(mm)140ヤスリの長さ(mm)50セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
ダイヤスプレー
フルプラ(23件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213材質ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)1081目盛(mL)50使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物
チタンDシャープナー
E-Value(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。 従来の砥石では研げなかった、セラミック・超硬金属なども研ぐことができます。表面部分にチタンコーティングを施し、ダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。用途刃物のお手入れ。粒度400/1000材質(本体)65Mn
超硬エッジ&ダイヤモンド万能刃研ぎ
(23件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷超硬エッジを刃にあてて、こするだけで手軽に刃を付けることができます! もう片面にはダイヤモンド研磨砥石つき。用途ヤスリ・シャープナーとして刃幅(mm)ダイヤモンドブレード:13.5、タングステンブレード:2.85刃長(mm)ダイヤモンドブレード:22、タングステンブレード:24全長(mm)130材質(本体)ダイヤモンドブレード部:刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)、タングステンブレード部:タングステン質量(g)23材質(グリップ)ABS
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平
ツボサン(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。材質炭素工具鋼形状平型対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
精密チタンDヤスリ
E-Value(4件のレビュー)¥739税込¥8131パック(5本)当日出荷細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸・三角・四角の5形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。 ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。 研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150適合材金属・樹脂幅(mm)7厚さ(mm)7全長(mm)145材質(本体)S45C
ダイヤスプレー(スウィング)
フルプラ(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。 ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。容量(mL)500材質ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(mm)Φ95×2031目盛(mL)50使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 平
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状平適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ダイヤモンドヤスリ
M&M¥369~税込¥406~1本当日出荷焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスなど硬い材料の切削加工に最適な工業用ダイヤモンドを使用用途超硬チップ・超硬工具・ドリル刃・ナイフ・鋏・鎌・セラミック・ガラスなど粒度#180
精密用ダイヤモンドヤスリ丸
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ダイヤモンドシャープナー コンパクト
斬丸(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷簡単・スピーディーに切れ味復活!カーブのある刃や小さな刃物など、あらゆる刃物がこれ1本で。滑りにくく、握りやすい!2重成型グリップ用途平面:チップソー・鍬・鋏・刃物工具などの平らな刃に。曲面:鎌・ナタなどのカーブある刃に寸法(mm)200×70×17粒度400材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)31材質(グリップ)TPR+PPアズワン品番64-4067-53
ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)
ツボサン(8件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
精密用ダイヤモンドヤスリセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1セット(5本)当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状5種類各1本=5本1セット種類セット適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
...