カテゴリ

  • 空圧工具(40)
  • 研磨材(7)
  • 切削工具(5)
  • 物流用品(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「dam-05」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAM-05A用部品 空研DAM-05A用部品空研
8税込9
1個
5日以内出荷
関連資料(0.2MB)
【修理】デュアルアクションサンダーHA(空研)DAM-05A(修理) 修理【修理】デュアルアクションサンダーHA(空研)DAM-05A(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】デュアルアクションサンダーHB(空研)DAM-05A(修理) 修理【修理】デュアルアクションサンダーHB(空研)DAM-05A(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】Sデュアルアクションサンダー本体B(空研)DAM-05AS(修理) 修理【修理】Sデュアルアクションサンダー本体B(空研)DAM-05AS(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】Sデュアルアクションサンダー本体A(空研)DAM-05AS(修理) 修理【修理】Sデュアルアクションサンダー本体A(空研)DAM-05AS(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(糊付)(空研)DAM-05ASA(修理) 修理【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(糊付)(空研)DAM-05ASA(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(マジック)(空研)DAM-05ASB(修理) 修理【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(マジック)(空研)DAM-05ASB(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】非吸塵式デュアルアクションサンダー(糊付)(空研)DAM-05AA(修理) 修理【修理】非吸塵式デュアルアクションサンダー(糊付)(空研)DAM-05AA(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】非吸塵式デュアルアクションサンダー(マジック)(空研)DAM-05AB(修理) 修理【修理】非吸塵式デュアルアクションサンダー(マジック)(空研)DAM-05AB(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)(空研)修理)DAM-05AS(B)(修理) 修理【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)(空研)修理)DAM-05AS(B)(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)(空研)修理)DAM-05AS(A)(修理) 修理【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)(空研)修理)DAM-05AS(A)(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)(空研)修理)DAM-05A(B)(修理) 修理【修理】非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)(空研)修理)DAM-05A(B)(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)(空研)修理)DAM-05A(A)(修理) 修理【修理】非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)(空研)修理)DAM-05A(A)(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B) 空研非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)空研
32,980税込36,278
1台
当日出荷
仕上げ研磨に最適です。
用途フェザーエッジング作業パテ研磨全塗装時の足付け作業研磨作業全般ホース口金取付ねじRc1/4使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))86空気消費量(m3/min)0.38全高(mm)95(パッド付)全長(mm)181(パッド付)質量(kg)1.05(パッド付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500圧縮機2.2(kW)オービット径(Φmm)5.0(オービットダイヤ)付属品カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し)仕様マジック式(穴無し)非吸塵式トラスコ品番295-4206ペーパー径(Φmm)125
吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット) 空研吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)空研
45,980税込50,578
1台
当日出荷
新設計エアーモーターの採用によりとてもねばり強くパワフルです。低重心設計でバランスが良く安定度抜群です。低振動、低騒音。
用途フェザーエッジング・パテ研磨作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮。タイプ吸塵式(マジック付)仕様使用ペーパーサイズ/Φ125mmオービットダイヤ/5mmトラスコ品番295-4222全長(mm)182(パッド付)質量(kg)1.05(パッド付)全高(mm)95(パット付)空気消費量(m3/min)0.38無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500ホース口金取付ねじRc1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー2.2kw
高頻度電気チェーンブロック 電動トロリ結合式 DAM型・DBM型 象印チェンブロック高頻度電気チェーンブロック 電動トロリ結合式 DAM型・DBM型象印チェンブロック
419,800税込461,780
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
高頻度作業、電動トロリ・2速式・高速式・低速式また横行レールの回転半径が小さいトロリ等、種々組合せができます。作業に合った機種をご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A) 空研非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)空研
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
トラスコ品番556-7467
DAM型4点押ボタン電動トロリ結合式 高頻度電気チェーンブロック 象印チェンブロックDAM型4点押ボタン電動トロリ結合式 高頻度電気チェーンブロック象印チェンブロック
399,800税込439,780
1個
6日以内出荷
重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類上下・横行:定速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A) 空研非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)空研
32,980税込36,278
1台
当日出荷
小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)のり付
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B) 空研非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)空研
33,980税込37,378
1台
当日出荷
小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500トラスコ品番295-4257全長(mm)183質量(kg)1.06使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.38ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット) 空研吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)空研
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.38ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
吸塵式デュアルアクションサンダー(Aセット) 空研吸塵式デュアルアクションサンダー(Aセット)空研
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)のり付
【修理】デュアルアクションサンダー本体A(空研)DAM-055(修理) 修理【修理】デュアルアクションサンダー本体A(空研)DAM-055(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】デュアルアクションサンダー本体B(空研)DAM-055(修理) 修理【修理】デュアルアクションサンダー本体B(空研)DAM-055(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】Sデュアルアクションサンダー本体B(空研)DAM-053S(修理) 修理【修理】Sデュアルアクションサンダー本体B(空研)DAM-053S(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】デュアルアクションサンダーHA1(空研)DAM-0531(修理) 修理【修理】デュアルアクションサンダーHA1(空研)DAM-0531(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダーサービス分類修理
【修理】Sデュアルアクションサンダー本体B(空研)DAM-055S(修理) 修理【修理】Sデュアルアクションサンダー本体B(空研)DAM-055S(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】Sデュアルアクションサンダー本体A(空研)DAM-055S(修理) 修理【修理】Sデュアルアクションサンダー本体A(空研)DAM-055S(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)(空研)修理)DAM-055(A)(修理) 修理【修理】非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)(空研)修理)DAM-055(A)(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】非吸塵式デュアルアクションサンダー(糊付)(空研)DAM-055A(修理) 修理【修理】非吸塵式デュアルアクションサンダー(糊付)(空研)DAM-055A(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】デュアルアクションサンダーHB1(空研)DAM-0531(修理) 修理【修理】デュアルアクションサンダーHB1(空研)DAM-0531(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダーサービス分類修理
【修理】Sデュアルアクションサンダー本体A(空研)DAM-053S(修理) 修理【修理】Sデュアルアクションサンダー本体A(空研)DAM-053S(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】デュアルアクションサンダー(空研)修理)DAM-055(B)(修理) 修理【修理】デュアルアクションサンダー(空研)修理)DAM-055(B)(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(糊付)(空研)DAM-053SA(修理) 修理【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(糊付)(空研)DAM-053SA(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(糊付)(空研)DAM-055SA(修理) 修理【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(糊付)(空研)DAM-055SA(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(マジック)(空研)DAM-053SB(修理) 修理【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(マジック)(空研)DAM-053SB(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)(空研)修理)DAM-055S(A)(修理) 修理【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)(空研)修理)DAM-055S(A)(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理