カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • ディスクリート(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
    • 機械式圧力スイッチ(1)
    • 関連機器(1)
    • スプレーノズル・エアーノズル(1)
    • ソレノイドバルブ(1)
    • エアドライヤー(1)
    • 圧力計・表示器(1)
  • 空調・照明・電設資材(5)
    • フィルタドライヤー(4)
    • 冷媒用サイトグラス(1)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • 各種用途バルブ(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「danfoss」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Danfoss インバータ VLT FC51 DanfossDanfoss インバータ VLT FC51Danfoss(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Danfoss オペレータパネル  VLTマイクロドライブ DanfossDanfoss オペレータパネル VLTマイクロドライブDanfoss
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力スイッチ 鷺宮製作所圧力スイッチ鷺宮製作所(22件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
HPE250用ノズル オリオン機械HPE250用ノズルオリオン機械
4,798税込5,278
1個
当日出荷
適合HPE250
Danfoss リモート取り付けキット  VLTマイクロドライブLCP DanfossDanfoss リモート取り付けキット VLTマイクロドライブLCPDanfoss
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:VLTマイクロドライブLCPRoHS指令(10物質対応)対応
サーモラジエターバルブ(センサ部/TH型) ヨシタケサーモラジエターバルブ(センサ部/TH型)ヨシタケ
6,098税込6,708
1個
当日出荷
タイプリキッドタイプ形式TH型使用温度範囲(℃)7~28
微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製 いけうち微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製いけうち(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
ねじサイズG1/4B噴射角度80°種類空円錐常用圧力(MPa)0.7
サーモラジエターバルブ(センサ部/LH型) ヨシタケサーモラジエターバルブ(センサ部/LH型)ヨシタケ
7,898税込8,688
1個
当日出荷
タイプベローズタイプ形式LH型使用温度範囲(℃)7~28
Danfoss DINレール取り付けプレート  M1フレーム、M2フレーム、VLTマイクロドライブ DanfossDanfoss DINレール取り付けプレート M1フレーム、M2フレーム、VLTマイクロドライブDanfoss
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:M1フレーム、M2フレーム、VLTマイクロドライブRoHS指令(10物質対応)対応
ドライヤ(フレアタイプ) 3/8” イチネンTASCOドライヤ(フレアタイプ) 3/8”イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
欠品中
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-053
サイトグラス(フレアナット付) イチネンTASCOサイトグラス(フレアナット付)イチネンTASCO(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
内部の乾燥度合いが分ります。 乾燥すればイエローからグリーンに変化します。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付最高使用圧力(MPa)4.5温度範囲(℃)-30~110
フィルタドライヤ ヤマダコーポレーションフィルタドライヤヤマダコーポレーション
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKDパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズCKD(58件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から24日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
(80220)エキスパンションバルブ ホンダ(80220)エキスパンションバルブホンダ(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RS PRO, 圧力センサ, 絶対 スレッド RS PRORS PRO, 圧力センサ, 絶対 スレッドRS PRO
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
ドライコア(フレアタイプ) イチネンTASCOドライコア(フレアタイプ)イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品。
全長(mm)110サイズ1/4″(6.35)外径(mm)42
ドライコア(フレアタイプ) イチネンTASCOドライコア(フレアタイプ)イチネンTASCO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品
全長(mm)130温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)4.5外径(Φmm)64寸法(inch)3/8(9.53)
バイフロー型ドライヤー BBKテクノロジーズバイフロー型ドライヤーBBKテクノロジーズ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ヒートポンプ及び冷凍システムの可逆式配管に用いられ、双方向ドライコアの機能を持っています。冷媒種類に関係なく使用できます。
スイッチ内蔵圧力計 コガネイスイッチ内蔵圧力計コガネイ(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
材質本体:アルミダイカスト、ケース:SPCC、株・ブルドン管:黄銅結線方式リード線方式リード線長さ(mm)約500使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.83表示圧力範囲(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)5~60質量(kg)0.17精度(%)F.S.±3圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83誤差調圧指針:±0.05Mpa繰返し精度±0.05Mpa(5~45℃)応差(MPa)0.07以下接点方式マイクロスイッチa接点(NO)耐衝撃(m/s2)9.8取付方向自由
ダンホースアンカー コンドーテックダンホースアンカーコンドーテック
8,998税込9,898
1丁
4日以内出荷
アンカーの爪(ブレード)で海底を引っかけて船を保持する把駐力に優れています。
用途小型船舶用材質鋼板製
暖房機 ノズル ネポン暖房機 ノズルネポン
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
油を微細に霧化し、燃焼室に噴霧します。 着火性や燃焼性を高める重要な部品です。 使ううちに摩耗してしまい、燃焼状態を悪くさせたりしますので 故障の予防のためにもシーズンごとの交換をおすすめします。
用途加温