カテゴリ

  • 安全標識(65)
  • 学童・教育用品(26)
  • バイク純正部品(25)
  • 農業機械(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 制御機器(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 防犯用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 安全用品(4)
  • 物流用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「danger」の検索結果

193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400 bitstrongアルコールチェッカーBS-ALC-EEK400bitstrong(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途始業時や運転前のアルコールチェックセンサータイプ半導体センサー寸法(cm)吹きかけ距離:約1使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年ウォームアップ時間約15秒時間吹きかけ時間:約5秒材質ABS樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103対応製品マウスピース:BS-ALC-MP0510質量(g)28(電池を含まない重量)測定範囲(mg/L)0.000~1.000反応時間3~5秒使用温度(℃)0~35※結露なきことディスプレイLCD表示機能測定値が0.150~0.245mg/Lの場合:ディスプレイ下部に「Caution」/複数回ビープ音、測定値が0.250mg/L以上の場合:ディスプレイ下部に「Danger」/複数回ビープ音表示単位0.005mg/L(200段階)保管温度(℃)-10~50※結露なきこと関連資料(0.59MB)
アルコールチェッカー センター商事アルコールチェッカーセンター商事(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認
仕様自動電源オフ付属品取扱説明書材質ABS質量(g)30(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)5~35(結露なきこと)電源DV3V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)測定範囲(mg/L)0.00~0.95表示センサー使用回数:0~999、1000回以上使用:「SENSOR」、アルコール検知:「Danger」寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×85×18測定時間(秒)【呼気吹きかけ】4~5測定単位0.01mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回以上ウォームアップ時間10~15秒検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
RS PRO アワーメータ カウンタ アナログ 6 DINレール取付 RS PRORS PRO アワーメータ カウンタ アナログ 6 DINレール取付RS PRO
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
電源電圧 = 10 → 80 V dcカウントモード = 時間ディスプレイのタイプ = アナログ入力方式 = 電圧接続タイプ = スペード端子リセット方法 = リセットなし表示桁数 = 6実装タイプ = DINレールカウント方向 = アップ文字の高さ寸法 = 3.6 mmカットアウトサイズ = 100 x 45 x 36 mm測定範囲 = 0 → 99999.9hRS Pro 、 6 桁、アナログ、カウンタ、 10 → 80 V dcこの RS Pro 6 桁アナログ時間カウンタは、装置の動作時間を正確に正確に通知します。合計時間は、稼働中のインジケータで時間と 10 分の 1 単位で確認できます。 このユニットは、 DIN ( Deutsche Institut f u r Normung 又は German Institute of Standardization )レールに取り付けて簡単に設置できます。全体の寸法は( H ) 100 mm 、( W ) 45 mm 、( L ) 36 mm で、スペースが限られている場合に適しています。このカウンタは、さまざまな DC 電圧電源で動作します。リセットできません。自動サイクルがゼロになり、カウントアップ方向になります。 RS Pro 製品の他のユニットと同様に、信頼性と一貫性このカウンタのエンクロージャは IP40 等級で、 1 mm を超えるほこり、ワイヤ、工具から保護されます。このタイプの製品は、商業や産業で一般的に使用されています。特長と利点.アナログ時間カウンター .スペード Terminal .電子式メーター .測定範囲は 0 ~ 99999.9 時間です .最低動作温度は -5 ° C です .供給電圧は 10 ~ 80 V dc です .寸法( H ) 100 mm x ( W )を切ります。 45 x ( L ) 36 mm .桁の高さは 3.6 mm . 6 桁 .リセットなし .カウント方向の上方(増分) . DIN レール取り付け ( Deutsche Institut f u r Normung 又はドイツ標準化研究所) .電圧入力 .長方形 .アナログディスプレイ .測定精度 ± 0.02 % .最小限の危険物に対応する RoHS 対応 . CE 認定を取得しているため、健康、安全、環境に対する保護を実現します . ANSI/ESD S20.20 : 2014 に適合する条件で処理及び梱包 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
表示ステッカー ネグロス電工表示ステッカーネグロス電工(1件のレビュー)
529税込582
1袋(5枚)
当日出荷
貼り付け場所に応じて、縦横大小サイズからお選びいただけます。 直接貼り付けて警告する表示ステッカーです。 図記号によりわかりやすくしています。
取付方式シール/ステッカー
反射標識ステッカー WAKI(和気産業)反射標識ステッカーWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷から翌々日出荷
懐中電灯やヘッドライトを反射して光るシートに注意喚起のメッセージがつきました。
用途倉庫・工場・オフィス等の暗い場所に使用することでわかりやすく危険な場所の注意喚起ができます。材質本体・PVC 粘着・アクリル系粘着材質量(g)4厚さ(mm)1幅(mm)45長さ(mm)200
単管たれ幕 仙台銘板単管たれ幕仙台銘板(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から11日以内出荷
取付はマジックテープで簡単にワンタッチ 単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付)寸法(幅W×高さH)(mm)600×450(標識面:500×450)取付方式吊り下げRoHS指令(10物質対応)対応
フロアサインスタンド セーフラン安全用品フロアサインスタンドセーフラン安全用品(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
開いて置くだけなので、とても簡単。軽く折りたためるので、移動する時の持ち運びに便利です。両面印刷してます。
用途折りたたみ式のため持ち運びや収納に便利。表示が大きいため遠目にもはっきり分かります。材質PP仕様両面印字質量(kg)0.64黄色地に黒文字と赤文字寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×410×590収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×25×630
ユニピタ 粘着表示ステッカー(工場向け) ユニットユニピタ 粘着表示ステッカー(工場向け)ユニット(1件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
回転物を含む機械等へ貼り付ける事で巻き込まれ防止の注意を促す事ができます。 凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途回転物を含む機械への設置に取付粘着シール材質ポリオレフィン質量(g)5縦(mm)80横(mm)150
吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ つくし工房吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプつくし工房
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から4日以内出荷
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
アルコール検知器 RABLISSアルコール検知器RABLISS
3,600税込3,960
1台
当日出荷
アルコール検知器は、機器に息を吹きかける(吹き込む)だけで、体内の残留アルコール濃度を数値化してくれる測定機器です。吹きかけ式最小表示単位0.005mg/L測定タイミング電子音測定範囲は0.000~1.000mg/Lです。(0.005mg/L単位で表示)
セット内容本体、キャップ、収納ポーチ、取扱説明書・保証書使用方法1.電源ボタンを押して下さい。2.ウォームアップのカウントダウンが終わったら、吹き込み口にできるだけ口を近づけて(約5ミリ)息を約5秒間 吹きかけます。3.測定完了の電子音が鳴り、測定結果が表示されます。材質本体ケース:ABSタイプ自己管理型電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)測定範囲(mg/L)0.000~1.000(0.050mg/L未満の場合は、0.000mg/L表示)本体寸法(mm)約105×35×17本体質量(g)約28(乾電池含まず)使用温度(℃)-10~50(結露なきこと)表示方式LCDデジタル表示センサー寿命:使用開始後1年経過または1000回測定(どちらか早い方)形態ハンディ型測定時間(秒)【呼気吹きかけ】5ディスプレイLCD表示内容0.10mg/L~:Caution、0.25mg/L~:Danger表示単位0.005mg/L検知方式半導体ガスセンサー保管温度(℃)-10~50(結露なきこと)認定取得J-BAC(認定番号:JB10003-76)カウントダウン機能あり(初期値:1000)
危険標識 危険 ユニット危険標識 危険ユニット
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
電気設備へ設置する標識、ゴムマグネットなので鉄製の扉等に貼り付けできます。
用途電気設備への設置に。材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8取付マグネット固定質量(g)210縦(mm)225横(mm)300
JIS規格安全標識板(アルミ板) セーフラン安全用品JIS規格安全標識板(アルミ板)セーフラン安全用品
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から9日以内出荷
用途各種禁止、注意事項の明示に。仕様4隅R加工 Φ5mm孔x4材質アルミ板厚さ(mm)1寸法(mm)250×315質量(g)約220
危険標識 危険蓄電池設備(マグネット製) ユニット危険標識 危険蓄電池設備(マグネット製)ユニット
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
電気設備へ設置する標識、ゴムマグネットなので鉄製の扉等に貼り付けできます。
用途電気設備への設置に。トラスコ品番435-8173材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8取付マグネット固定質量(g)210縦(mm)225横(mm)300表示内容危険 蓄電池設備 DANGER! ACCUMULATOR EQUIPMENT!
ユニピタ 粘着表示ステッカー ユニットユニピタ 粘着表示ステッカーユニット(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格に準拠した表示ステッカーです。 凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に取付粘着シール材質ポリオレフィン
吊り下げ標識用表示 日本緑十字社吊り下げ標識用表示日本緑十字社(2件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から3日以内出荷
取付方式吊り下げ材質厚口コート紙長さ(mm)430幅(mm)430質量(g)28
充電式ポータブルアルコールチェッカー ヒロ・コーポレーション充電式ポータブルアルコールチェッカーヒロ・コーポレーション
2,798税込3,078特価
1台
当日出荷
スライド式! アルコールチェッカーに息を吹きかけて呼気中のアルコール濃度を測定。 小型軽量で持ち運びに便利。 バックライト付きで見やすい液晶。 測定タイミングと測定完了を電子音にてお知らせ。 測定結果により【Caution】【Danger】の表示で注意喚起。
用途呼気中のアルコール濃度測定付属品ポーチブラック測定時間(秒)約5RoHS指令(10物質対応)対応
アルコールチェッカー カウント機能搭載 黒 MCOアルコールチェッカー カウント機能搭載 黒MCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
4~5秒息を吹きかけるだけで、アルコール濃度を測定します。持ち歩きに便利なコンパクトサイズです。 表示部は暗闇でも見やすいバックライトを搭載しています。読みやすいデジタル表示です。 測定後は自動的に電源がOFFになり、電池の消耗を防ぎます。 測定回数カウント機能搭載で買い替え時期をお知らせします。(999回まで) 正確な測定ができなかった場合はエラー表示します。 単4形アルカリ乾電池×2本使用。乾電池を付属しているので、購入後すぐにご使用できます。※付属の乾電池は試供品となります。
仕様自動電源オフ材質ABS質量(g)約20使用温度範囲(℃)5~35電源単4形アルカリ乾電池×2本測定範囲(mg/L)吸気中アルコール濃度:0.00~0.95(0.05mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます)センサー半導体ガスセンサー測定時間(秒)【呼気吹きかけ】4~5ディスプレイバックライト付デジタル表示寿命センサー:購入後1年の経過、1000回測定(999回の測定を超えると『SENSOR』が表示されます)のどちらか早い方保証期間購入後1年の経過、1000回測定(999回の測定を超えると『SENSOR』が表示されます)のどちらか早い方表示内容0.50mg/Lを超えた場合:Danger最大カウント数999保管温度範囲(℃)0~40検知時間(秒)5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×94×18
ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼 RS PROワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼RS PRO
359税込395
1個
翌々日出荷
RS PRO Stainless Steel Wire Rope Clamp, DIN 741Safely create a load-bearing eye at the end of a wire rope or cable with this handy RS PRO wire rope clamp. Made from high-quality stainless steel, its designed for use with wire rope with a diameter of 6 mm. Thanks to its stainless steel construction, this clamp boasts a high resistance to corrosion, weathering and the abrasive forces of wire. The component is made of a U-bolt and saddle secured by two nuts. This unit meets DIN standard 741, so it complies with the German Institute for Standardisation’s (Deutsches Institut fur Normung) safety requirements for wire rope grips for grip terminations. Due to their robust and durable nature, wire rope clamps are commonly applied in industrial lifting processes. Available in both steel and stainless steel, youll find them in a wide variety of sizes suited to different rope diameters.Features and Benefits. Stainless-steel wire rope clamp . To be used with 6 mm diameter wire rope . Resistant to corrosion and weathering . Can withstand abrasive wire forces . Suitable for industrial lifting applications . Meets DIN 741 (Deutsches Institut fur Normung, or the German Institute of Standardisation) specificationsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様ワイヤーロープ直径 = 6mm材質 = ステンレス鋼
ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼 DIN 741 RS PROワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼 DIN 741RS PRO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RS Pro ステンレススチール製ワイヤロープクランプ、 DIN 741この RS Pro ワイヤロープクランプを使用すると、ワイヤロープ又はケーブルの端に負荷側のアイを安全に形成できます。高品質のステンレススチール製で、直径 mm のワイヤロープ用に設計されています。 このクランプは、腐食や天候に強いだけでなく、ステンレススチール構造によりワイヤの研磨力にも強くなっています。ユニットは、 つのナットで固定された ボルトとサドルで構成されています。この製品は、ドイツ標準化機構のグリップ終端用ワイヤロープグリップの安全要件に準拠しています。 このようなワイヤロープクランプは、堅牢で Durable な性質により、通常、産業用リフトプロセスで使用されています。スチール製とステンレススチール製の両方があり、ロープ直径に合わせてさまざまなサイズを用意しています。特長と利点ステンレス鋼製ワイヤロープクランプ 直径 mm のワイヤロープに使用 腐食や天候に強い 研磨ワイヤの力に耐えることができます 産業用吊り上げ用途に適しています DIN 741 Deutsches Institut u Normung 、又は German Institute of Standardization )の仕様に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様仕様 = DIN 741ワイヤーロープ直径 = 5mm材質 = ステンレス鋼
Pilz セーフティリレー PILZPilz セーフティリレーPILZ
49,120税込54,032
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
中央防統一安全ステッカー ユニット中央防統一安全ステッカーユニット
1,498税込1,648
1組(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
材質PVCステッカー仕様裏面粘着寸法(mm)160×120
つるしっこ (裏側視認可能タイプ) つくし工房つるしっこ (裏側視認可能タイプ)つくし工房
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
取付方式吊り下げ材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350タイプ裏面視認可
L,FRANGE,ADAPTER ホンダL,FRANGE,ADAPTERホンダ
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
ADAPTER,R.FLANGE ホンダADAPTER,R.FLANGEホンダ
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
ADAPTER,L.FLANGE ホンダADAPTER,L.FLANGEホンダ
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
R,ADAPTER FLANGE ホンダR,ADAPTER FLANGEホンダ
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
L,ADAPTER,FLANGE ホンダL,ADAPTER,FLANGEホンダ
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
Dialight 表示ランプ 白 定格電圧:28V dc DIALIGHTDialight 表示ランプ 白 定格電圧:28V dcDIALIGHT
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
定格電圧 28V dcランプタイプ LED強度 412mcd口金 BA9sチップタイプ シングルチップ直径 10mm長さ 28.75mm定格電流 7.5mA寿命 100000hBA9s LED Lamps. professional range of BA9 LED lamps from Dialight. BA9s based LED Operating current 15mA at 14V, 7.5mA at 28V Domed cap construction to protect LED from damage Easier handling with dome construction, for installation and replacement Non-polarised and polarised versions available Designed to replace many popular incandescent lamps Coloured caps to signify LED colour Top and side viewable Super bright single chip design AllnGaP and InGaN technology High brightness and low current draw uses up to 90% less energy than an incandescent Long life typically 100k hours No heat generated Resistant from shock and vibration Integral resistor Operating temperature -40℃ to +100℃
LEVER-COMP CHANGE PEDAL B 13236-0191 KawasakiLEVER-COMP CHANGE PEDAL B 13236-0191Kawasaki
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
代表車種ZX1000JBF
R,FRANGE,ADAPTER ホンダR,FRANGE,ADAPTERホンダ
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
ADAPTER, FLANGE R ホンダADAPTER, FLANGE Rホンダ
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
ADAPTER,L.FLANGE ホンダADAPTER,L.FLANGEホンダ
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
FLANGE,ADAPTER ホンダFLANGE,ADAPTERホンダ
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
FLANGE,ADAPTER ホンダFLANGE,ADAPTERホンダ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
COVER CHANGE PEDA ホンダCOVER CHANGE PEDAホンダ
549税込604
1個
4日以内出荷
タンクパッド MT-TKTM013KO MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド MT-TKTM013KOMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-TKTM013KO販売備考:Black with Dark Grey, Orange & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:ケーティーエム[KTM] 1290SUPER DUKE R [スーパーデューク] 17-19タイプ:Tank Pad色[カラー]:ブラック/ダーク グレー/オレンジ/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:KTM 1290 Super Duke R (17-19)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/ダーク グレー/オレンジ/メタリック シルバー備考KTM 1290 Super Duke R (17-19)タイプTank Pad
タンクパッド MT-TB072KIO MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド MT-TB072KIOMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-TB072KIO販売備考:キャンセル不可商品です。Grey with Dark Grey, Orange, Black &; Metallic Silver適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 23-24タイプ:Tank Pad色[カラー]:グレー/ダーク グレー/オレンジ/ブラック/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:BMW R1250R (23/24)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートグレー/ダーク グレー/オレンジ/ブラック/メタリック シルバー備考BMW R1250R (23/24)タイプTank Pad
MARWI ギヤハンガー GH-022 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-022 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・AUTHOR ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・BULLS ・CORRATEC ・DIAMONDBACK ・FELT ・FOCUS ・FUJI ・GT ・HAIBIBKE ・HARO ・IDEAL ・IRON HORSE ・JAMIS ・KHS ・KONA ・MARIN ・MERIDA ・MONGOOSE ・NISHIKI ・ORANGE ・RALEIGH ・REDLINE ・SCHWINN ・STEVENS ・TREK ・UNIVEGA ・WILIER
タンクパッド MT-TB072KI MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド MT-TB072KIMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-TB072KI販売備考:キャンセル不可商品です。Grey with Dark Grey, Orange, Black &; Metallic Silver適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 23-24タイプ:Tank Pad色[カラー]:グレー/ダーク グレー/オレンジ/ブラック/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:BMW R1250R (23/24)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートグレー/ダーク グレー/オレンジ/ブラック/メタリック シルバー備考BMW R1250R (23/24)タイプTank Pad
アルコール検知器 RABLISSアルコール検知器RABLISS
7,800税込8,580
1台
当日出荷
パソコンで管理ができる使用開始後1年経過または、3,000回測定3,000回分のメモリー機能警告音でお知らせアラーム機能搭載測定値で変わる3色のバックライト暗闇でも見やすい光る液晶画面
セット内容本体、収納ポーチ、USB Type-C PC接続ケーブル、取扱説明書・保証書タイプデータ記録型/PC連動電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)使用温度範囲0~35℃(湿度80%以下、結露なきこと)測定範囲(mg/L)0.00~1.00(0.05mg/L未満の場合は、0.00mg/Lと表示されます)方式吹き込み:直接吹きつけ本体寸法(mm)約120×38×20本体質量(g)約46(乾電池含まず)センサー寿命:使用開始後1年経過または3000回測定(どちらか早い方)測定時間(秒)【呼気吹きかけ】5ディスプレイ光る液晶画面/3色バックライト付ウォームアップ時間15秒表示内容0mg/L:グリーン、0.05~0.14mg/L:オレンジ/Caution、0.15mg/L以上:レッド/Danger表示単位0.01mg/L保存温度範囲(℃)-10~50(湿度80%以下、結露なきこと)検知方式半導体ガスセンサーデータ形式CSVデータ記録件数3000アラーム0mg/L:1回、0.05~0.14mg/L:4回、0.15mg/L以上:鳴り続けるUSBタイプType-C認定取得J-BACカウントダウン機能あり(初期値:3000)