カテゴリ
- 安全標識(24)
- 農業機械(11)
- 測定用品(7)
- 防犯用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 制御機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(11)
- セーフラン安全用品(9)
- ユニット(6)
- 日本緑十字社(3)
- つくし工房(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- RABLISS(2)
- Electro Harmonix(2)
- HMD WORKS(2)
- エスコ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 仙台銘板(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- PILZ(1)
- RS PRO(1)
- SES Sterling(1)
- センター商事(1)
- エレコムヘルスケア(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「danger」の検索結果

ロックアウトキー DANGER 38mm
HMD WORKS¥939税込¥1,0331個当日出荷施錠後でなければ鍵を抜けない安全設計のロックアウトキーです。シリンダーは耐食性に優れた銅製で、長く安心してご使用いただけます。従業員ごとにキーを1本ずつ割り当てることで、作業者以外の解除を防ぎます。用途ロックアウトとして材質ナイロン、繊維ガラス寸法(mm)38×95×20色レッド質量(g)86材質(シリンダー)銅
セーフティタグ DANGER PVT-98
PANDUIT(パンドウイット)¥2,398税込¥2,6381袋(5枚)当日出荷タグにはマーカーやペンで書き込みができます。用途タグアウトトラスコ品番148-7332質量(g)51印字文字DANGERTHISTAG&LOCKTOBEREMOVEDONLYBYPERSONSHOWNONBACK使用場所屋内
ロックアウトキー DANGER 38mm 絶縁タイプ
ZATTA¥1,398税込¥1,5381個当日出荷施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造のロックアウトキーです。シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。従業員1人につきキー1つで作業者以外の解除を防ぎます。用途ロックアウトとして材質ナイロン、繊維ガラス、【シリンダー】銅寸法(mm)37×20×88色レッド質量(g)86
ロックアウトキー DANGER 38mm 絶縁タイプ
HMD WORKS¥1,398税込¥1,5381個当日出荷施錠後でなければ鍵を抜けない安全設計のロックアウトキーです。シリンダーは耐食性に優れた銅製で、長く安心してご使用いただけます。従業員ごとにキーを1本ずつ割り当てることで、作業者以外の解除を防ぎます。用途ロックアウトとして材質ナイロン、繊維ガラス寸法(mm)38×95×20色レッド質量(g)86材質(シリンダー)銅
RS Pro 危険警告ラベル Danger High Voltage 英語 粘着シール ビニール 黒/白/黄 150 x 200mm
RS PRO¥5,298税込¥5,8281袋(5個)7日以内出荷仕様テキストメッセージ = Danger High Voltageテキスト言語 = イギリス記号の説明 = 電気的な危険取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/白/黄高さ = 200 mm幅 = 150mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010. RS危険ラベル. 接着材付きビニールラベル
単管たれ幕
JSグループ¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷から11日以内出荷通常型(片面)。取付はマジックテープで簡単にワンタッチ。単管パイプ(48.6mmΦ以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます。単管たれ幕1、1B、3、12のみ両面型(単管たれ幕1W.1BW.3W.12W)があります。単管たれ幕11、11B、50、51のみ両面型(単管たれ幕11W.11BW.50W.51W)があります。取付方式単管取付
アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400
bitstrong(ビットストロング)(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。用途始業時や運転前のアルコールチェック対応製品マウスピース:BS-ALC-MP0510材質ABS樹脂幅(mm)32高さ(mm)103質量(g)28(電池を含まない重量)奥行(mm)18測定範囲(mg/L)0.000~1.000反応時間3~5秒使用温度(℃)0~35※結露なきことセンサータイプ半導体センサー測定方式吹きかけ式表示方式液晶表示寸法(cm)吹きかけ距離:約1時間吹きかけ時間:約5秒本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103ディスプレイLCD表示機能測定値が0.150~0.245mg/Lの場合:ディスプレイ下部に「Caution」/複数回ビープ音、測定値が0.250mg/L以上の場合:ディスプレイ下部に「Danger」/複数回ビープ音ウォームアップ時間約15秒表示単位0.005mg/L(200段階)保管温度(℃)-10~50※結露なきことサンプリング方式直接吹きかけ式使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年
アルコールチェッカー
センター商事(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認付属品取扱説明書仕様自動電源オフ材質ABS幅(mm)40高さ(mm)85質量(g)30(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)5~35(結露なきこと)奥行(mm)18電源DV3V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)測定範囲(mg/L)0.00~0.95表示センサー使用回数:0~999、1000回以上使用:「SENSOR」、アルコール検知:「Danger」寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×85×18測定時間(秒)【呼気吹きかけ】4~5測定単位0.01mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回以上ウォームアップ時間10~15秒検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
アルコール検知器
RABLISS¥3,600税込¥3,9601台当日出荷アルコール検知器は、機器に息を吹きかける(吹き込む)だけで、体内の残留アルコール濃度を数値化してくれる測定機器です。吹きかけ式。最小表示単位0.005mg/L。測定タイミング電子音。測定範囲は0.000~1.000mg/Lです。(0.005mg/L単位で表示)セット内容本体、キャップ、収納ポーチ、取扱説明書・保証書使用方法1.電源ボタンを押して下さい。2.ウォームアップのカウントダウンが終わったら、吹き込み口にできるだけ口を近づけて(約5ミリ)息を約5秒間 吹きかけます。3.測定完了の電子音が鳴り、測定結果が表示されます。材質本体ケース:ABSタイプ自己管理型電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)測定範囲(mg/L)0.000~1.000(0.050mg/L未満の場合は、0.000mg/L表示)本体寸法(mm)約105×35×17本体質量(g)約28(乾電池含まず)使用温度(℃)-10~50(結露なきこと)測定方式吹きかけ式表示方式LCDデジタル表示センサー寿命:使用開始後1年経過または1000回測定(どちらか早い方)形態ハンディ型測定時間(秒)【呼気吹きかけ】5ディスプレイLCD表示内容0.10mg/L~:Caution、0.25mg/L~:Danger表示単位0.005mg/L検知方式半導体ガスセンサー保管温度(℃)-10~50(結露なきこと)認定取得J-BAC(認定番号:JB10003-76)カウントダウン機能あり(初期値:1000)
吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ
つくし工房¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷から4日以内出荷単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450取付方式吊り下げ
フロアサインスタンド
セーフラン安全用品(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から6日以内出荷開いて置くだけなので、とても簡単。軽く折りたためるので、移動する時の持ち運びに便利です。両面印刷してます。用途折りたたみ式のため持ち運びや収納に便利。表示が大きいため遠目にもはっきり分かります。仕様両面印字材質PP質量(kg)0.64色黄色地に黒文字と赤文字寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×410×590収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×25×630
ユニピタ 粘着表示ステッカー(工場向け)
ユニット(1件のレビュー)¥619税込¥6811枚当日出荷回転物を含む機械等へ貼り付ける事で巻き込まれ防止の注意を促す事ができます。 凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。用途回転物を含む機械への設置に材質ポリオレフィン取付粘着シール質量(g)5縦(mm)80横(mm)150
JIS規格安全標識板(アルミ板)
セーフラン安全用品¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から9日以内出荷用途各種禁止、注意事項の明示に。仕様4隅R加工 Φ5mm孔x4材質アルミ板厚さ(mm)1寸法(mm)250×315質量(g)約220
アルコール検知器
RABLISS¥7,800税込¥8,5801台当日出荷パソコンで管理ができる。使用開始後1年経過または、3,000回測定。3,000回分のメモリー機能。警告音でお知らせアラーム機能搭載。測定値で変わる3色のバックライト。暗闇でも見やすい光る液晶画面セット内容本体、収納ポーチ、USB Type-C PC接続ケーブル、取扱説明書・保証書タイプデータ記録型/PC連動電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)使用温度範囲0~35℃(湿度80%以下、結露なきこと)測定範囲(mg/L)0.00~1.00(0.05mg/L未満の場合は、0.00mg/Lと表示されます)方式吹き込み:直接吹きつけ本体寸法(mm)約120×38×20本体質量(g)約46(乾電池含まず)表示方式液晶表示センサー寿命:使用開始後1年経過または3000回測定(どちらか早い方)測定時間(秒)【呼気吹きかけ】5ディスプレイ光る液晶画面/3色バックライト付ウォームアップ時間15秒表示内容0mg/L:グリーン、0.05~0.14mg/L:オレンジ/Caution、0.15mg/L以上:レッド/Danger表示単位0.01mg/L保存温度範囲(℃)-10~50(湿度80%以下、結露なきこと)検知方式半導体ガスセンサーデータ形式CSVデータ記録件数3000アラーム0mg/L:1回、0.05~0.14mg/L:4回、0.15mg/L以上:鳴り続けるUSBタイプType-C認定取得J-BACカウントダウン機能あり(初期値:3000)
つるしっこ (裏側視認可能タイプ)
つくし工房¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷から4日以内出荷ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350タイプ裏面視認可取付方式吊り下げ
アルコールチェッカー アルコール検知器 業務用 法令対応 アプリ記録 小型 非接触型 吹きかけ式
エレコムヘルスケア¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷毎日の安全管理をもっとラクに。息を吹きかけるだけで簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できる、コンパクトサイズのアルコールチェッカーです。無料のスマホアプリで測定結果をスムーズに記録・管理できます。用途改正道路交通法施行規則に対応した、持ち運びに便利な小型アルコールチェッカーです。 。国家公安委員会規則で定める要件に対応したアルコール検知器です。 。片手に収まるコンパクトサイズで持ち運びやすく、直行直帰や出張時にも便利。まとめて管理しても場所を取りません。 。センサーカバーをスライドすると電源が入り、センサーに息を吹きかけるだけで、簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できます。 。呼気判別センサーで「ちゃんと息が入っているか」を判定し、呼気流量検知センサーで「息の量(流量)が足りているか」を確認。息が弱い・短いなどによる測定エラーや誤測定を抑え、なりすましなどの不正な行為も防止する設計で、適切なチェック運用をサポートします。 。息を吹きかけるタイミングや、吹きかけ完了のタイミングを電子音で分かりやすくお知らせ。操作もシンプルで、誰でも手軽に使用できます。 。息を吹きかけてから約2秒で測定結果を表示します。 。測定結果がアルコール閾値を超えると、警告音と「Danger」の画面表示でお知らせする安心のサポート機能です。 。測定時は安全運転管理者と直接対面または電話など、通話が可能なアプリを併用してください。 。使用開始後1年経過した場合、もしくはセンサー使用回数が1,000回以上になった場合(どちらか早い方)までご使用可能です。 。バックライト付きの画面で、車内や部屋が暗くても測定結果がしっかり確認できます。 。専用アプリ「ALSmart(アルスマート)」が測定結果をOCRで読み取り、データをペーパーレスで記録・管理。アプリから測定結果を簡単にメール転送できます。 。Bluetooth(R)による通信・データ転送機能はありません。 。法令で規定された8項目は、アプリの過去記録から検索・抽出ができ、常時有効保持義務に対応した点検記録も作成可能です。 。アプリをスマートフォンにインストール後すぐに利用でき、登録費用などはかかりません。 。吹き込み口をホコリから守るカバー付き。センサーを汚れや傷から守ります。 。本体のストラップホールに付属ストラップを取り付けて、スマートに携帯できます。出し入れしやすく、外出先や車内でもサッと使えます。 。信頼性の高い電池を同梱しているため、開封後すぐに使えます。仕様●呼気中アルコール濃度測定範囲:0.00mg/L~0.50mg/L(0.05mg/L未満の場合は0.00mg/L表示)●表示装置:バックライト付きLCDセット内容本体、ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2色ホワイト質量(g)約40タイプ吹きかけ式電源単4形アルカリ乾電池×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33×約18.6×約102センサーアルコール測定:半導体式センサー、呼気判別:温度センサー、呼気流量検知:マイクセンサー通信方式なし ※付属アプリでOCR読み取り可能寿命センサー:使用開始後1年経過、またはセンサー使用回数が1,000回以上になった場合(どちらか早い方)最小表示単位0.01mg/L保証期間購入後1年間、または1,000回測定するまで(どちらか早い方)
アルコールチェッカー カウント機能搭載 黒
MCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷4~5秒息を吹きかけるだけで、アルコール濃度を測定します。持ち歩きに便利なコンパクトサイズです。 表示部は暗闇でも見やすいバックライトを搭載しています。読みやすいデジタル表示です。 測定後は自動的に電源がOFFになり、電池の消耗を防ぎます。 測定回数カウント機能搭載で買い替え時期をお知らせします。(999回まで) 正確な測定ができなかった場合はエラー表示します。 単4形アルカリ乾電池×2本使用。乾電池を付属しているので、購入後すぐにご使用できます。※付属の乾電池は試供品となります。仕様自動電源オフ材質ABS幅(mm)36色ブラック高さ(mm)94質量(g)約20使用温度範囲(℃)5~35奥行(mm)18電源単4形アルカリ乾電池×2本測定範囲(mg/L)吸気中アルコール濃度:0.00~0.95(0.05mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます)表示方式バックライト付表示センサー半導体ガスセンサー測定時間(秒)【呼気吹きかけ】4~5ディスプレイバックライト付デジタル表示寿命センサー:購入後1年の経過、1000回測定(999回の測定を超えると『SENSOR』が表示されます)のどちらか早い方保証期間購入後1年の経過、1000回測定(999回の測定を超えると『SENSOR』が表示されます)のどちらか早い方表示内容0.50mg/Lを超えた場合:Danger最大カウント数999保管温度範囲(℃)0~40検知時間(秒)5サンプリング方式直接吹きかけ式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×94×18
ユニピタ 粘着表示ステッカー
ユニット(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷から9日以内出荷JIS規格に準拠した表示ステッカーです。 凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。用途工場、事務所、工事現場等への表示に材質ポリオレフィン取付粘着シール
危険標識(エコユニボード)
ユニット¥999税込¥1,0991枚当日出荷仕様Φ2.5mm穴4スミ材質エコユニボード寸法(mm)200×400文字内容危険 DANGER質量(g)90取付方式4隅穴エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
JIS規格安全ステッカー標識
日本緑十字社¥1,398税込¥1,5381組(5枚)当日出荷から翌々日出荷JIS安全標識規格に準拠したステッカータイプの禁止表示です。英語併記で外国人労働者や訪問者への配慮もなされています。赤・黒の配色とピクトグラムで、強い危険を直感的に伝えます。サイズは150×100mmで見やすく、視認性にも優れています。5枚1組でまとめて導入でき、コスト効率も良好です。用途立ち入り禁止エリアの入口表示に。工場や施設内での安全確保に。設備メンテナンス中の一時的な制限表示に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系取付粘着シール取付方式貼付タイプ縦(mm)150横(mm)100
SES Sterling 結束コード 200m ナチュラル ポリアミド
SES Sterling(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(200m)翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応