カテゴリ
- 制御機器(12)
- 縫製用品(3)
- 作業工具(3)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「daniels manufacturing」の検索結果

Daniels Manufacturing 圧着工具フレーム M22520/2-01シリーズ AFM8
Daniels Manufacturing¥259,800税込¥285,7801個当日出荷DMC AFM8ミニチュア調整式圧着工具。丸形コネクタコンタクトを圧着するための高品質な手持ち圧着工具です。圧着サイクルを制御する精密なラチェットにより、圧着動作が完了するまで工具は開きません。この機能により、正確で安定した高品質の圧着を実現し、不完全な圧着を防ぎます。この工具の8インデント付きセレクタノブで正しい圧着設定を選択でき、ポジショナガイドでポジショナが所定の位置にしっかりとロックされます。軽量 ワイヤサイズ:20 28 /20 32 AWG 圧着深さ調整用8段階セレクターノブ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 必要最低限のメンテナンス 互換性のあるポジショナと交換可能。よくある質問:使い方は簡単ですか? 使い方は非常に簡単です。圧着工具の穴にコンタクトピンを挿入し、ワイヤをコンタクトピンに挿入して、完全に固定されていることを確認してから、圧着が終了するまで押し込み、最後に圧着が固定されていることを確認します。製品はどのようにメンテナンスしますか? この工具に必要なメンテナンスはほとんどありません。圧子先端に異物や汚れが付着しないようにしてください。高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁における将来の劣化を防止することができます。用途:メンテナンスと修理 電気設備 コンピュータインターフェース ケーブルアセンブリ注意:ポジショナは工具に付属していません。別途購入する必要があります。仕様シリーズ = M22520/2-01製品タイプ = 圧着工具フレーム使用 = ハンドラチェット = あり全体長さ = 161 mmRS品番:880-2277
Daniels Manufacturing 圧着ピンコンタクト M22520/7-01シリーズ Crimp Contact ラチェット
Daniels Manufacturing¥239,800税込¥263,7801個当日出荷全長(mm)190.5シリーズM22520/7-01圧着工具ラチェット
Daniels Manufacturing 圧着工具タレット タレット M22520/1-04シリーズ TH163
Daniels Manufacturing¥91,980税込¥101,1781個当日出荷タイプ = タレット。シリーズ = M22520/1-04。圧着工具
Daniels Manufacturing 圧着工具ポジショナ ポジショナ M22520/7-06シリーズ
Daniels Manufacturing¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様●タイプ:ポジショナ●シリーズ:M22520/7-06
Daniels Manufacturing 圧着ピンコンタクト M22520/3-1シリーズ
Daniels Manufacturing¥41,980税込¥46,1781個当日出荷全長(mm)63.5シリーズM22520/3-1
圧着工具 M22520/1-05シリーズ
Daniels Manufacturing¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷UH2.5タレット UH2.5は、AF8工具で使用するユニバーサルタレットです。仕様●シリーズ:M22520/1-05●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:451-5203アズワン品番68-4149-83
Daniels Manufacturing 圧着工具ポジショナ ポジショナ QM/TNMシリーズ
Daniels Manufacturing¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷仕様●シリーズ:QM/TNMタイプポジショナ
D-sub/JL05シリーズ 圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥198,000税込¥217,8001個当日出荷D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。タイプマシン
TE Connectivity 圧着工具フレーム AFM8シリーズ 601966-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷全長(mm)190.5タイプ圧着工具フレームシリーズAFM8使用ハンドラチェット機構ラチェットあり最大ワイヤーサイズ(mm2)0.2→0.5最大ワイヤーサイズ(AWG)24 → 20
ロケーター 8738用
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷圧着工具(8738-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。適合機種8738-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム質量(g)302018年トラスコ掲載ページ41258
D-subコネクタ圧着型コンタクト
JAE(日本航空電子工業)¥3,698~税込¥4,068~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷圧着式 高密度多芯型形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧着
RS PRO バナナコネクタ オス 赤 真鍮
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷RS Pro 標準インライン 4 mm バナナプラグは、ステンレススチール製コンタクトスプリングと金めっき黄銅ピンを備えています。 このプラグの大口径リアは、導体径が 5.5 mm ( 10 AWG )までのケーブルに対応します。リード線は、大型はんだバケットにはんだ付けされています。また、最大外径が 7.1 mm のケーブルに対応する大径絶縁カバーも付属しています。ケーブルを止めねじで保持する場合、はんだバケットを圧着して強度を高めることもできます(適合する圧着工具 - Daniels Manufacturing D36 油圧式圧着工具)。4 mm バナナプラグ - 赤 このプラグの優れた定格電流は 16 A です仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = 圧着,ねじ,はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = 金長さ = 48.8mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールRoHS指令(10物質対応)対応
ブリオ 毛糸
DMC¥899税込¥9891個当日出荷から9日以内出荷色の移り変わりを楽しむカラーエフェクトヤーン 隣り合う色のグラデーションが楽しめるブリオ。 糸の色変えをすることなくスムーズにボーダーやストライプに編み上げることができます。DMCの誇る豊かな色彩をお楽しみ下さい。材質アクリル80%、ウール20%サイズ並太長さ(m)約345容量(g)100ゲージ4mm針 10cm平方 22目×28段使用針棒針:4mm(6-7号)、かぎ針:4mm(7-0号) ※針は含まれません。
ファーヤーン テディ 並太
DMC¥669税込¥7361個(90m×50g)6日以内出荷落ち着いたパステルカラーで柔らかく、テディイベアのような質感のナイロン100%のファーヤーンです。用途使用針:棒針5.5mm(11~12号)/かぎ針5.5mm(9/0号)、ゲージ:5.5mm針 10cm×10cm平方 16目26段質量(g)約50長さ(m)約90素材ナイロン100%
車止め ホイールチョーク (輸送大型車用)
CHECKERS¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷耐油性、耐薬品性に優れます。重量トラック・ トレーラーに最適です。ロープチェーン取付穴付き。用途重量トラック トレーラー用仕様汎用タイプ色オレンジ
毛糸 ハッピーコットン 5玉入り
DMC¥789~税込¥868~1袋(5個)当日出荷から6日以内出荷あみぐるみなどのクラフトに最適な、使いきりサイズのハッピーコットンが新登場。 ポップでハッピーなカラーレンジは、あらゆる”あみぐるみ"をお楽しみ頂けます混率(%)コットン100本体寸法(m)43×20g
D-subコネクタ ロケーター
JAE(日本航空電子工業)¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。仕様マシンタイプマシン