カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 医療(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「dap-12」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)(6件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式

    ULVAC(アルバック)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。シンプル構造でメンテナンスも容易です。
  • ディスプレイ窓 摂津金属工業

    ディスプレイ窓

    摂津金属工業
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    ダテックコントロールVDAシリーズ用の開口部に取り付ける透明のアクリル板と粘着シートのセット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーリングキット 摂津金属工業

    シーリングキット

    摂津金属工業
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空ポンプ ミラック光学

    真空ポンプ

    ミラック光学
    42,980税込47,278
    1個
    10日以内出荷
    ゴムの薄膜の往復運動を利用したダイヤフラム式真空ポンプです。 油を使用しないので排気もクリーンな環境を保ち、メンテナンスも容易です。 ビニールホース1.5m(Φ8×Φ11)と接続ジョイントJT-1、専用ニップル各1 個が付属されています。
    質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)0~ 40圧力【到達圧力(Torr(Pa)) 】24.0×103(-77.3kPa)排気速度(L/min)(実効)50Hz/12、60Hz/14吸気管径(Φmm)(Rc 1/8)全負荷電流(A)0.5使用電動機単相、100V.10W. 4pコンデンサ運転RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP12シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP12シリーズ

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
  • キー形セレクタスイッチ A22NKP omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A22NKP

    omron(オムロン)
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66動作方式セレクタキー番号NO.1
  • ガイド付ジグシリンダ SGDAP12 コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ SGDAP12

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダシリンダ内径(Φmm)12種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~1作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-10作動速度範囲(mm/s)100~500
  • 小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)

    小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1式
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです
    用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
  • ダイアフラム ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム

    ULVAC(アルバック)
    439税込483
    1個
    当日出荷
  • ブラシ P-ADAPTER-12.7MM-6.4MM アダプター バーテック

    ブラシ P-ADAPTER-12.7MM-6.4MM アダプター

    バーテック
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
  • ブラシ P-ADAPTER-12.7MM-9.5MM アダプター バーテック

    ブラシ P-ADAPTER-12.7MM-9.5MM アダプター

    バーテック
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
  • ブラシ P-ADAPTER-15.9MM-12.7MMアダプター バーテック

    ブラシ P-ADAPTER-15.9MM-12.7MMアダプター

    バーテック
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
  • 電動式トルクレンチ 本体のみ DAPシリーズ 東日製作所

    電動式トルクレンチ 本体のみ DAPシリーズ

    東日製作所
    829,800税込912,780
    1本
    62日以内出荷
    DAP2-Rはトルクセンサー内蔵。トリガを引くだけで全自動で簡単・高精度締付け。、機械式自動変速機も搭載。高速仮締め/低速本締めを自動で行い、効率的かつ高精度なトルク管理を実現。、右回転の締付け(トルク管理)と左回転の戻しに対応。、締付けトルクの設定はキー操作で簡単に行えます。、締付け結果はトルク値の表示と合否判定LEDで確認可能。、締付けトルクデータを1000個メモリーし、データ出力も行えます。、4種類のシリーズラインナップ。100~1200Nmに対応。、締付けトルク精度は±5%。校正証明書付属。、特殊仕様(受注時製作品)で、左ねじの締付け用のDAP2-Lや、左右両方向のトルク管理が行えるDAP2-RLにも対応可能。詳細はお問い合わせください。、【用途】、輸送機器、建設機械、プラント、橋梁、建設等での大型ボルト締付け。(トルク管理)、締付けトルクデータをエビデンスとして残す業務。
    用途輸送機器、建設機械、プラント、橋梁、建設等での大型ボルト締付け。(トルク管理)、締付けトルクデータをエビデンスとして残す業務。
  • ウクレレ用カポタスト D'Addario

    ウクレレ用カポタスト

    D'Addario
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    PW-CP-12 NS Ukulele Capo Black は、D'Addario/Planet Waves のウクレレ専用カポタスト。フラット指板とナイロン弦に最適化された設計とマイクロ・テンションアジャスターにより、均一な弦圧と高いチューニング安定性を実現する軽量アルミモデルのブラック仕様。 。・ウクレレ専用のナロー幅設計でソプラノ~テナーに対応。・フラット指板に適したパッド形状で均一な弦圧を確保。・軽量アルミニウム製で楽器への負担が少ない。・マイクロ・テンションアジャスター搭載で弦圧を最適化。・片手で素早く着脱できるスリムデザイン。・落ち着いたブラックカラーでステージにも馴染む外観。・品名:PW-CP-12 NS Ukulele Capo Black。・ブランド:D'Addario(Planet Waves)。・カテゴリ:カポタスト(ウクレレ用)。・カラー:Black(ブラック)。・JANコード:0019954990787
  • No.120用振動板KENZMEDICO DAP-111 ケンツメディコ

    No.120用振動板KENZMEDICO DAP-111

    ケンツメディコ
    229税込252
    1枚
    6日以内出荷
    集音性に優れたガラスエポキシ採用。
    アズワン品番61-6866-96
  • キー形セレクタスイッチ A30NKP omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A30NKP

    omron(オムロン)
    2,698税込2,968
    1個
    61日以内出荷から76日以内出荷
    品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別プッシュインPlus端子台キー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形