ヘッドホン ATH-SR9 [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]大栄技研工業取扱い終了
全ての音世界に対峙する、心を躍動させる極純のサウンド
・[Φ45mm 「トゥルー・モーション」 ハイレゾ・オーディオドライバー ]
卓越した解像力で原音へ迫るSR9専用の新開発Φ45mm「トゥルー・モーション」ハイレゾ・オーディオドライバーを搭載。
・駆動力を極限まで引き出す純鉄一体型ヨークを採用した高性能磁気回路を搭載
・高純度の7N-OFCショートボビン巻きボイスコイルにより音声信号を精確に伝送
・剛性を高めるDLCコーティングを施し、高域特性を飛躍的に向上
オーディオテクニカの「Sound Reality」シリーズは、音質とポータブル性の両立を追求したことを特徴とする。「ATH-SR9」は同シリーズにおける有線タイプのヘッドホンのフラグシップモデルに位置付けられる。
ATH-SR9は、細部に至るまで音質についてのこだわりを徹底している。ドライバーは先行して登場したATH-MSR7と同じ45mm口径だが、本機専用にユニットを新開発。振動板にDLC(Diamond Like Carbon)コーティングを施すことで剛性を高め、高域特性を飛躍的に向上させつつ、磁気回路に純鉄一体型ヨークや7N-OFCショートボビン巻きボイスコイルを採用した。
同時にハウジング内部を振動板前後の空間が均一となる新設計「ミッドポイント・マウントテクノロジー」により、高レスポンスで抜けの良い再生音を実現。さらにその境界面をダンパーによって仕切ることで、不要な低域成分の伝播を最適化している。
不要振動から発生する歪みを効果的に抑制するネジ止めされたアルミニウムハウジングや、ヘッドバンドとハウジング部をつなぐ部分にアルミ製スライダーを採用など、音質に加えて、上質感漂うデザインも実現する。着脱式ケーブルは、片出しから両出しタイプに変更し、コネクタもオーディオテクニカの専用設計となるA2DCを新採用。ユーザビリティも巧みに両立させた。
複数のハイレゾ対応DAPを組み合わせて試聴したが、Questyle「QP1R」から組み合わせてみると、ドラムやベースの音が鮮明に聴こえ、グルーヴ感の高い演奏が楽しめる。中高域は「ATH-MSR7」のようなパワフルさや熱気感の高さを保ちつつも、これに高い解像感が加わる。演奏もダイレクトに伝わってきて、特にロック系の名盤とはベストマッチング。また、キレが良くトランジェントも良好なので速いテンポの楽曲も、スピード感溢れる演奏が楽しめる。アコースティック楽器との相性も良い。
このように、「ATH-SR9」はポータブルヘッドホンとしての手軽さと、高品位なサウンドを巧みに両立させた製品。使い勝手の良さ、そして良質なサウンドを引き出しやすい点においても、魅力的な製品といえる。屋外でもヘッドホンでいい音を楽しみたいという人には、魅力的な選択肢となってくれるだろう。
文:野村ケンジ
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様リモコン・マイク対応付属品コード(着脱式):1.2m(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)、スマートフォン用コード(着脱式):1.2m(Φ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ/L型)、ケース、ポーチ(コード収納用)コード長さ(m)1.2本体質量(g)約270(コード除く)再生周波数帯域(Hz)5~45000接続端子Φ3.5mm ミニプラグコード種類着脱式インピーダンス(Ω)47最大入力(mW)1500音圧感度(dB/mW)97イヤホン形状オーバーヘッド型・密閉型ハイレゾ音源ハイレゾ対応