カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(9)
- リベット・鋲(9)
- 制御機器(215)
- 端子台その他関連用品(3)
- キャビネットパーツ(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(800)
- スピードコントローラー(1)
- 研磨材(39)
- ダイヤモンドカッター(12)
- 切断砥石(18)
- 空調・照明・電設資材(55)
- ウォールコーナー(14)
- ダクト(4)
- 自動車純正部品(376)
- バイク純正部品(375)
- パソコン/周辺機器(338)
- 学童・教育用品(282)
- トラック純正部品(259)
- バイク部品(153)
- 機構部品(153)
- 切削工具(99)
- 作業服(98)
- FA担当者のオススメ新商品(90)
- 科学研究・開発用品(82)
- 家電(75)
- 農業機械(67)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(63)
- カー用品(48)
- 船舶用品・漁業資材(44)
- 電気材料(43)
- 油圧機器・油圧ホース(41)
- メカニカル部品(39)
- オフィス家具(35)
- 安全靴・作業靴(34)
- 建築金物(30)
- 空圧工具(25)
- 電動工具(23)
- 測定用品(22)
- 建材・エクステリア(22)
- 事務用品(21)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 自転車部品(17)
- 整備工具・収納(10)
- 物流用品(9)
- 店舗什器・備品(9)
- 清掃用品(9)
- マスク(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 作業工具(8)
- 卓上消耗品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 介護用品(7)
- 安全保護具(7)
- 手袋(7)
- 医療(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 厨房用品(4)
- 溶接用品(4)
- 安全標識(3)
- 防災用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 住設機器(3)
- ヘルスケア(3)
- 救急・衛生(3)
- 自動車補修部品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 塗料(2)
- 安全用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 保管用品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 東洋技研(10)
- 福井鋲螺(2)
- SMC(65)
- DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(31)
- 大阪魂(8)
- SK(新潟精機)(3)
- Panasonic(パナソニック)(55)
- CKD(282)
- D'Addario(74)
- SPARKFUN(84)
- YASUDA(88)
- アディダス(134)
- コガネイ(446)
- サンワサプライ(55)
- トヨタ(168)
- ホンダ(462)
- メディアカバーマーケット(153)
- 三菱ふそう(316)
- 森清化工(141)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

端子台オプション レール DASシリーズ
東洋技研(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷同レール上でDIN規格対応機器とATシリーズやCTシリーズが装着可能RoHS指令(10物質対応)対応
減速コントローラ DAS Series
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から16日以内出荷2速制御によりサイクルタイム短縮 ストロークエンドの衝撃緩和が可能 シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と 2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。 目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能 作業工数削減、設定ミス低減。 省スペース 占有スペース最大76%削減(196cm3←811cm3)ストローク(mm)50~最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ - 鉄ブラインドリベットDAS(3価ホワイト)(小箱)
福井鋲螺(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(1000個)ほか翌々日出荷表面処理3価ホワイト材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
LTE/ 5G DAS Antenna
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷TE Connectivity 698-960、1710-2700、3400 - 3800MHz LTE 標準アンテナソリューションは、天井取り付け用の外部アンテナです。UV 耐性があります。低 PIM RoHS対応(2022年10月現在)仕様●アンテナ物理形状:ドーム●アンテナ実装タイプ:壁面 / ポール●ゲイン:7.0dBi●アンテナ指向性:無指向性アズワン品番65-7156-22
スマートポーチ ロゴ レッド PG-DAS781MVL ロゴ レッド
PGA¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷「MARVEL」ロゴデザインの手のひらサイズのちょっとしたお出かけの時などに便利なスマートポーチです。左右からキュッと押すと片手で楽々開閉でき、イヤホンやキャンディなどの小物を収納することが出来ます。カラビナ付きでバックなどに引っ掛けて使用することも可能。本体はシリコン製でホコリが付きにくいようアンチダストコーティングが施されています。
スマートポーチ ロゴ ホワイト PG-DAS783SW ロゴ ブラック
PGA¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷「STAR WARS」ロゴデザインの手のひらサイズのちょっとしたお出かけの時などに便利なスマートポーチです。左右からキュッと押すと片手で楽々開閉でき、イヤホンやキャンディなどの小物を収納することが出来ます。カラビナ付きでバックなどに引っ掛けて使用することも可能。本体はシリコン製でホコリが付きにくいようアンチダストコーティングが施されています。
スマートポーチ ミニーマウス PG-DAS779MNE ミニーマウス
PGA¥799税込¥8791個6日以内出荷ディズニーキャラクターデザインの手のひらサイズのちょっとしたお出かけの時などに便利なスマートポーチです。左右からキュッと押すと片手で楽々開閉でき、イヤホンやキャンディなどの小物を収納することが出来ます。カラビナ付きでバックなどに引っ掛けて使用することも可能。本体はシリコン製でホコリが付きにくいようアンチダストコーティングが施されています。
スマートポーチ ロゴ ネイビー PG-DAS780MVL ロゴ ネイビー
PGA¥799税込¥8791個6日以内出荷「MARVEL」ロゴデザインの手のひらサイズのちょっとしたお出かけの時などに便利なスマートポーチです。左右からキュッと押すと片手で楽々開閉でき、イヤホンやキャンディなどの小物を収納することが出来ます。カラビナ付きでバックなどに引っ掛けて使用することも可能。本体はシリコン製でホコリが付きにくいようアンチダストコーティングが施されています。
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T12 T1295 DAS 12.6 型 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T12 T1295 DAS (12.6 型ワイド・2022 年 3 月発売モデル)寸法(mm)282.6×181.5取付方式シリコン吸着特性反射防止
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T12 T1295 DAS 12.6 型 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品
メディアカバーマーケット¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率95%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T12 T1295 DAS (12.6 型ワイド・2022 年 3 月発売モデル )寸法(mm)282.6×181.5取付方式シリコン吸着枚数1枚特性指紋防止/反射防止
トカゲ2.2
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥309~税込¥340~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷トカゲシリースのロングセラー商品です。セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。耐久性に優れた切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15品種MZ36PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
テクニカット(WA)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(20枚)当日出荷特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材WAタイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
ディスクアングルサンダー(90°)
Axel¥52,980税込¥58,2781台12日以内出荷コレット部がネジ式の為、各サイズのディスクホルダー、カップ砥石が本体に直結して取付き、安全作業が可能です。多種多様の工具が使用でき作業性抜群です。調整ジョイント付カプラで回転自在。仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)139質量(g)500回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)32空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.4排気口前方
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T12 T1295 DAS 12.6 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T12 T1295 DAS (12.6 型ワイド・2022 年 3 月発売モデル )寸法(mm)282.6×181.5取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
ディスクアングルサンダー(90°)
Axel¥48,980税込¥53,8781台10日以内出荷コレット部がネジ式の為、各サイズのディスクホルダー、カップ砥石が本体に直結して取付き、安全作業が可能です。多種多様の工具が使用でき作業性抜群です。調整ジョイント付カプラで回転自在。仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)139質量(g)500回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)32空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.4排気口前方
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T12 T1295 DAS 12.6 型 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T12 T1295 DAS (12.6 型ワイド・2022 年 3 月発売モデル )寸法(mm)282.6×181.5取付方式シリコン吸着対応インチサイズ12.6 型ワイド特性指紋防止
マイクロカット(A)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(20枚)当日出荷一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC穴径(Φmm)31.75品種A120NB10外径(Φmm)230結合剤B適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材A
のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab T12 T1295/DAS 12.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,198税込¥5,7181枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T12 T1295/DAS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ12.6インチ 解像度(2560×1600)特性のぞき見防止180度
テクニカット(A)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥15,980税込¥17,5781箱(20枚)当日出荷一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材AタイプNC穴径(Φmm)31.75品種A120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材A
精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥24,980~税込¥27,478~1箱(20枚)ほか当日出荷から9日以内出荷特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質特殊鋼材砥材WA砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
トカゲファイナル
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥229~税込¥252~1枚ほか当日出荷から7日以内出荷驚異の薄さでありながら耐久性に優れ、コストパフォーマンスを実現した一品です。従来品に比べ性能がアップしました。用途ステンレスなどの薄いワークでのご使用をお薦めします。厚さ(mm)1穴径(Φmm)15品種MA60PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T12 T1295 DAS 12.6 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T12 T1295 DAS (12.6 型ワイド・2022 年 3 月発売モデル)寸法(mm)282.6×181.5取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
アスファルト・コンクリートカッターNSR
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷から8日以内出荷切れ味重視タイプ用途一般向け(道路用) アスファルト・コンクリート兼用厚さ(mm)2.7高さ(mm)6タイプ湿式内径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリート
セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1枚当日出荷から7日以内出荷S-100の性能に更に寿命をプラスした製品。用途鉄筋入りコンクリートの切断に。タイプ乾式適合材コンクリート
トカゲ
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥419~税込¥461~1枚ほか当日出荷から7日以内出荷トカゲシリースのスタンダード品です。最も売れている商品は訳があります。切れ味、耐久性に優れた商品でありながらコストパフォーマンスを実現。だからこそ永年愛されるベストセラー商品となりました。用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)2.5品種A36PBF最高使用周速度(m/s)80
マイクロカット(WA)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥16,980税込¥18,6781箱(20枚)当日出荷特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)230結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255~)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥21,980~税込¥24,178~1箱(20枚)ほか当日出荷一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質一般鋼材砥材A砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
トカゲ1.0
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥249~税込¥274~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。最高の切味を重視した製品です。従来品に比べ性能がアップしました。用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)1穴径(Φmm)15品種MZ46PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
トカゲ1.5
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。切断スピード、耐久性とも非常にバランスの良い切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)1.5穴径(Φmm)15品種MZ46PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
道路カッターRCM-12D
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥9,298税込¥10,2281枚当日出荷コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。用途アスファルト、コンクリート兼用厚さ(mm)2.7刃厚(mm)6最高使用周速度(m/s)70外径12(インチ)穴径(mm)27
道路カッターRCM-14D
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。用途アスファルト、コンクリート兼用厚さ(mm)2.7刃厚(mm)6最高使用周速度(m/s)70外径14(インチ)穴径(mm)27
セグメントカッターSX200(ダイヤモンドカッター)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1枚当日出荷用途御影石の切断に最適。タイプ乾式適合材御影石
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら