カテゴリ
- 作業工具(5)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自動車純正部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「das060」の検索結果






スッキリダクト本体60型
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981パック(5本)3日以内出荷被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。60・80・100・140型の4サイズ揃っています。型60種類ダクト長さ(m)2
デジタルアングルセンサーV
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から10日以内出荷どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 確認、記録に便利なホールド機能 ネオジムマグネット付 本体材質:アルミ押出材 パイプ等の測定に便利なV溝構造付属品CR2032(モニター用)電池1個、ソフトケース測定範囲180°×2方向(360°)質量(g)139電源CR2032電池×1個最小表示0.1°使用温度範囲+5℃~50℃測定精度±0.2°(±3.5mm/m)電池寿命(時間)2000本体寸法(縦×横×高さHmm)51×33×60オートパワーオフ5分後
エアコンダクトカッタ101
MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断 軽量・コンパクト・新型刃の採用により作業効率が大幅アップ INABA製新型エアコン用MDダクトMD-751・MD-851にも対応(MDシリーズはベースとカバーを1枚ずつ切断します) 独自のワンタッチオープン機構で配管作業の効率アップ エンビカッタの技術が生きる抜群の切れ味 軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口トラスコ品番408-7984全長(mm)305質量(g)660適合切断材因幡電機産業(株):SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851パナソニック電工(株):DAS060・080・010(株)イノアックコーポレーション:DD-60・75・100オーケー器材(株):K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A
エアコンダクトカッター
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷仕様本体全長(mm)310質量(g)570切断能力INABA スリムダクト(SD-66、SD-77、SD-100、MD-751、MD-851、LD-70、LD-90) / パナソニック スッキリダクト(DAS060、DAS080、DAS010) / イノアック (DD-60、DD-75、DD-100)
エアコン用ダクトカッター
トップ工業(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷INABA製 新型エアコン用MDダクトに対応。MD-751・MD-851を2枚(底部・フタ部)重ねて同時切断。切り口スッキリ 効率UP。返りバリが出ません。用途エアコン用樹脂製配管化粧カバーの切断に寸法L(mm)312寸法H(mm)110寸法t(mm)19寸法D(mm)107
デジタルアングルセンサーVA60
ムラテックKDS¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様V溝構造トラスコ品番756-7553セット内容単4形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース、取扱説明書長さ(mm)56厚さ(mm)33測定範囲180°×2方向(360°)高さ(mm)60質量(g)126電源単4アルカリ電池×2本(付属)最小表示0.1°使用温度範囲5~40℃測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
エアコンダクトカッタ
VICTOR(花園工具)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷用途エアコンダクトのカッター質量(g)570寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)310×90×18
電工プロエアコンダクトカッター
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷室内用ダクト(MD-75等)、幅広ダクト(SD-100等)など様々なダクトに対応。 ラチェットタイプでラクラク切断、美しい切断面。 軽量・コンパクト。全長(mm)310質量(g)570適合ダクトINABA スリムダクト(SD-66/SD-77/SD-100/MD-75/MD-75N/LD-70/LD-90)、パナソニック スッキリダクト(DAS 060/DAS 080/DAS 010)、イノアック(DD-60/DD-75/DD-100/CD-100)