カテゴリ
- 厨房用品(18)
- 農具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

DASH 18-8安心万能スコップ
日本メタルワークス¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ハンドル(取手)と本体はレーザー溶接をしているため、汚れがたまりにくく衛生的です。 洗浄しやすく、アレルゲンなどの問題発生も防げ、食品管理などの衛生管理に厳しい現場にも最適です。 ハンドル(取手)は一枚の板を伸ばして作っているためつなぎ目がなく、水や汚れが入らず衛生的です材質18-8ステンレス幅(mm)65全長(mm)213サイズ小容量(mL)240縦(mm)105
SA 18-8(SUS304) 万能スコップ
TKG(8件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
18-8 アイススコップ
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷円筒形のスコップで小型で多くの量の取り出しが可能です用途粉剤、粒剤等の取り出しに。材質ステンレス18-8(SUS304)寸法(mm)78×134全長(mm)234使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
カンロ杓子 18-8 ステンレス
(7件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷さびにくいステンレス製のカンロ杓子です。用途かき氷のシロップをすくうときに材質18-8ステンレス規格食品衛生法適合
ステンレス角型スコップ
和田助製作所(10件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷ステンレス製でさびにくく、柄も全周溶接することで強度を持たせています。材質ステンレス18-8(SUS304)
18-8ステンレス製 カンロレードル ロング柄 特大
職人道(2件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷材質18-8ステンレス容量(mL)60質量(g)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×55×55アズワン品番64-4069-86
N 18-8 アイススコップ
日本メタルワークス¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷円筒形のスコップで小型で多くの量の取り出しが可能です。丈夫でお手入れが簡単なステンレス製。コード37000190
ミニひしゃく 丸柄 ステンレス製
サンダイヤ(4件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷ワイヤー製の柄は、使いやすいように曲げられます。 口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。材質SUS304柄長さ(mm)190使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ショベル オールステンレス SUS201
(36件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。材質ステンレス鋼(SUS201)板厚(mm)1.4先端形状角型
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら