カテゴリ
- 防犯用品(14)
- 溶接用品(2)
- 制御機器(1)
- 安全標識(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「daw-70」の検索結果

ワイヤレスタッチ送信親機 DAW-71
TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷から5日以内出荷ペアリング機能を搭載した抗菌仕様の新型タッチスイッチ!質量(g)約140電源単4アルカリ電池×2本配線接続端子式(子機のリード線を接続)チャンネル数7ビット 126チャンネル消費電流(mA)7以下使用周囲温度(℃)-10~55(結露なきこと)到達距離(m)標準電波:約5(見通し距離)使用周囲湿度90%以内電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用)設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所)(IPX3)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)伝送信号デジタルパルス符号伝達方式使用周波数(MHz)315MHz帯材質(外周部)樹脂
ワイヤレスタッチスイッチ DAW-100(送信親機)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用) 電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。色シルバー質量(g)約120電源DC3V(コイン型リチウム電池〔CR2032〕×1)チャンネル数7ビット 128チャンネル使用周囲温度(℃)-10~+55到達距離(m)標準電波:約30(見通し距離)送信出力1mW以下使用周囲湿度90%以内電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用)設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所) IPX3送信周波数(GHz)2.4GHz帯(ARIB STD―T66適合品)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流待機時2μA 送信時20mA以下グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)材質(外周部)樹脂
ワイヤレスタッチスイッチ送信子機 DAW-81
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!質量(g)約80配線接続リード線式(2芯)出力接点無電圧接点(a接) タッチ時:閉使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度90%以内設置場所屋外、半屋外(IPX7)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押し続けた場合約1分後に送信停止)材質(外周部)樹脂
ワイヤレスタッチスイッチ DAW-200(送信子機)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用) 電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。色シルバー質量(g)約110配線接続リード線式(2芯)出力接点無電圧接点(a接点)タッチ時:閉使用周囲温度(℃)-10~+55設置場所屋外、半屋外 IPX6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)材質(外周部)樹脂
ワイヤレスタッチスイッチ受信機 DAW-31
TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!色ブラック質量(g)約130電源電圧AC/DC12~110V±10%消費電力AC100V時:3.5VA以下、AC24V時:2.0VA DC24V時:50mA、AC12V時:1.9VA DC12V時:100mA通信方式FM検波方式出力接点無電圧リレー接点(a接点) (受信時:閉)×2、DC50V0.1A(抵抗負荷)モード設定ペアリングモード/セレクトスイッチモード使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度30%~90%設置場所屋内表示灯電源表示LED:運用中(通電時赤点灯/受信時消灯)、状態表示LED:受信レベル0(弱)消灯/レベル1赤点灯/レベル2緑点灯/レベル3(強)青点灯受信周波数312.5MHz出力保持時間0.5秒/1.5秒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合材質(外周部)樹脂
ワイヤレスタッチスイッチ DAW-300(受信機)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷色黒質量(g)約120消費電力AC100V時:2VA以下、DC12V時:60mA以下受信可能距離約30m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+55設置場所屋内表示灯赤色LED(待機時:点灯/受信時:消灯)、緑色LED(待機時:消灯/受信時:点灯)アンテナ内蔵型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合材質(外周部)樹脂
擬似タッチプレート GP-100
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥32,980税込¥36,2781セット(5個)5日以内出荷ワイヤレスタッチスイッチ用の擬似タッチプレートです。材質アクリル樹脂(PMMA)色外側ブロンズ色、内側シルバー色外形寸法(mm)206×41×2文字色黒色(丸ゴシック)
ディーゼル防音型エンジン溶接機
デンヨー¥869,800税込¥956,7801台3日以内出荷直流溶接電源と交流電源の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。アーク性能が一段とアップします。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。仕様スローダウン機能付その他国土交通省「第2次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」トラスコ品番462-5561幅(mm)990質量(kg)181高さ(mm)750奥行(mm)590電圧(V)100方式セルスタータ方式使用率(%)50騒音値(dB)65適合溶接棒(mm)2.0~4.0エンジンメーカークボタ電流範囲(A)DC30~180出力(kVA)3
光線式アクティブセンサー DA-303
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷から5日以内出荷必要機能のみに絞り込んだ薄型無目付けセンサー質量(g)約180出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz検出方式近赤外線反射方式(静止検知)感度調整方法感度ボリュームにて設定可使用周囲温度(℃)-20~+60リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)動作表示灯(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)ドア 引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅干渉防止機能4周波切替出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC100V時2.4VA以下、DC12V時80mA以下グリーン購入法適合高さ(m)3(最大取付)保持期間【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒(ドア側1、2列目)、3~4列目は2秒固定可変範囲奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
赤外線ビームスイッチ(近赤外線式1ビーム型) 対向型
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から12日以内出荷超小型なコントローラと自由に切断可能な接続コードで容易に設置できます。 赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付ける事により、開閉部分での人の立ち止まりを検出、ドアの動きを制御し安全を確保する挟み込み防止用補助スイッチです。色センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト電源電圧AC100V 50/60Hz検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型)使用周囲温度(℃)-25~+55応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒 出力時間:遮光時間+オフディレイ(約1秒)動作表示灯入光時:点灯(緑色)設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂
ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)
デンヨー¥1,398,000税込¥1,537,8001台3日以内出荷直流・交流電流の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。トラスコ品番818-4176幅(mm)1270質量(kg)300高さ(mm)740奥行(mm)680電圧(V)単相100タンク容量(L)19寸法(Φmm)(溶接棒)2.0~6.0使用率(%)50使用燃料JIS2号軽油騒音値(dB)64連続運転時間(h)9エンジンタイプクボタ電流範囲(A)DC30~300出力(kVA)3
赤外線センサー 近赤外線式(直接反射型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷天井取付、壁面取付どちらでも使用できますので、取付場所を選びません。丸みを帯びた落ち着いたデザインですので、あらゆるところにマッチします。鴨居や壁面に取り付けられますので、出入口・窓・通路のスポット警戒に最適です。又、半屋外(直接雨のかからない所)にも使用できます。警戒エリアの横幅の調整は内蔵のレバーでワンタッチで行えます。又エリアの奥行の調整もスイッチでワンタッチで行えます。可視光線を効率よくカットする特殊フィルターと独自の外乱光対策により、外乱光の影響を殆ど受けません。設置場所に応じて感度が調整できる感度調整ボリューム付。動作確認に便利な動作表示灯付。(警報時:赤色LED点灯)材質樹脂色ホワイト質量(g)約270検出方式近赤外線ビーム直接反射方式(動体検知)配線接続コネクター式電源電圧(V)DC10.5~18(極性なし)消費電流(mA)120以下角度調整範囲垂直角最大60°使用周囲温度(℃)-10~+50感度調整有(感度調整ボリューム付)設置場所屋内・半屋外:壁面・小壁・鴨居・天井取付警報出力接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット動作(約1秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)警戒距離スポット検知(H2.5m×W2m)警報の表示赤色LED警報時:点灯
糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-622
ELPA(3件のレビュー)¥664税込¥7301パック(2個)当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-622 TIF-4 420-44-582 420-44-578 420-44-622 420-44-706 420-44-639用途◇適合洗濯機: AW-107 AW-207 AW-307 AW-451V AW-501VP AW-502V AW-507 AW-601GP AW-601VP AW-602GP AW-602VP AW-603GP AW-604GP AW-60GA AW-60GC AW-60GE AW-60GF AW-60SDC AW-61EGP AW-61MAP AW-701GP AW-701HVP AW-701MVP AW-702GP AW-702HVP AW-702MVP AW-703GP AW-704GP AW-70DA AW-70DAV7 AW-70DB AW-70DBE2 AW-70DC AW-70DCE3 AW-70GA AW-70GC AW-70GE AW-70GF AW-70GK AW-70J2 AW-70VA AW-70VAV7 AW-70VB AW-70VBE2 AW-70VC AW-70VE AW-71EGVP AW-75VCE3 AW-801HVP AW-801MVP AW-802HVP AW-802MVP AW-80DA AW-80DAV7 AW-80DB AW-80DBE2 AW-80DC AW-80DCE3 AW-80VA AW-80VAV7 AW-80VB AW-80VBE2 AW-80VC AW-80VE AW-81EGVP AW-A80DA AW-A80VA AW-BC80VA AW-BG80VA AW-C608 AW-C61G AW-D702MVP AW-D702V5 AW-D702VP AW-D703V6 AW-D703VP AW-D703YVP AW-D802MVP AW-D802V5 AW-D802VP AW-D803V6 AW-D803VP AW-D853XVP AW-E45V AW-E470V AW-E480V AW-E50VP AW-E60VP AW-E70HVP AW-E7VPV AW-E80HV AW-E80HVP AW-EG8HV AW-F45V AW-F50VP AW-F60GP AW-F60VP AW-F70GP AW-F70HVP AW-F70MVP AW-F7EGVP AW-F7JGP AW-F80HVP AW-F8EGVP AW-FC60G AW-FV60GP AW-FY603G AW-GN70DC AW-GN80VE AW-GT70DA AW-GT70DB AW-GT70VA AW-H701 AW-K60VP AW-S62GP AW-S63GP AW-S64GP AW-T75DA AW-T75DB AW-T75DC AW-V601GP適合機種メーカー東芝洗濯機用