カテゴリ
- 制御機器(9)
- 建築金物(4)
- 農業機械(3)
- バイク部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(3)
- KSフィルター(1)
- MICRONEL(1)
- NEUTRIK(1)
- OWON(オウオン)(1)
- Siretta(1)
- SMC(2)
- Vesrah(2)
- サトーパーツ(4)
- サン電子(1)
- フエニックス・コンタクト(3)
- ムラキ(1)
- 城東テクノ(4)
エコロジープロダクト
「db-15-f」の検索結果

表示灯 LEDブラケット DB-15-F
サトーパーツ¥589税込¥6481個3日以内出荷材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上端子金具L.E.D.リード線(口0.5)取付板厚(mm)1.6(MAX)色(本体)OR(オレンジ)パネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応
LEDブラケット
サトーパーツ¥469~税込¥516~1個当日出荷材質本体: ポリカーボネート、主絶縁材:PBT絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具L.E.D.リード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.6 Maxパネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
LEDブラケット(透過凹型 取付孔:Φ5.1mm 緑)
サトーパーツ¥259税込¥2851個3日以内出荷この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-15-T-Gの代替品です。材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具L.E.D.リード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.6色(本体)G(緑)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
LEDブラケット(透過凹型 取付孔:Φ5.1mm 赤)
サトーパーツ¥229税込¥2521個3日以内出荷この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-15-T-Rの代替品です。材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具L.E.D.リード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.6色(本体)R(赤)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type15)
ムラキ¥3,298税込¥3,6281セット(10本)5日以内出荷砥石径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状15材質(シャンク)スチール
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
高気密型床下点検口(断熱型) フローリング合わせタイプ
城東テクノ(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から3日以内出荷断熱材内蔵型でさらに機能的に! 省エネルギー対策等級(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
高気密型床下点検口(高断熱型) フローリング合わせタイプ
城東テクノ(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。材質【蓋】縁材:PP、底蓋ABS、【枠】PP、断熱蓋:PS、断熱枠:PO(PS+PE)熱貫流率(W/m2・K)0.34
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
高気密型床下点検口(標準型) フローリング合わせタイプ
城東テクノ(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷ぴったり閉じて外気をシャットダウン!材質(蓋)縁材:PP、底蓋ABS(枠)PP
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA211A)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から20日以内出荷使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
AC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz)
OWON(オウオン)¥37,980~税込¥41,778~1台5日以内出荷から33日以内出荷CP-05+ AC/DC電流プローブ 【測定レンジ】 4A/40A/400A 【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit 【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB) CP-07+ AC/DCクランプ電流プローブ 【測定レンジ】 400mA/4A 【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit 【周波数帯域】 DC - 1MHz (±3dB) CP024 AC/DC クランプ電流プローブ 【DC Range】 4A - 400A 【AC Range】 4A - 400A 【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB) 【Power】 9V (6LR61) Battery OC5010 AC/DC電流プローブ 【 測定レンジ】 10A / 100A 【 電流電圧変換レート】 100mV/A, 10mV/A 【 周波数帯域】 DC~100KHz 【 クランプ径】 11.8mm 【 BNCコネクタ】 多くのタイプのオシロスコープに適用可能 【 ゼロ調整ノブ】 減磁とゼロ調整用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ
城東テクノ¥23,980~税込¥26,378~1セット5日以内出荷ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
シリアルケーブル 1m 25/S CABLE-D-15SUB/F/OE/0シリーズ
フエニックス・コンタクト¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、15 ポジション、長さ 1 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリ仕様●CN1:DB15●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-15SUB/F/OE/0●コード番号:209-8186アズワン品番65-7452-05
シリアルケーブル 15m 25/S CABLE-D-37SUB/F/OE/0シリーズ
フエニックス・コンタクト¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷。Phoenix Contact の組み立て済みシールド丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 15 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●CN1:DB37●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:15m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-37SUB/F/OE/0●コード番号:209-8169アズワン品番65-7449-85
シリアルケーブル 15m 25/S CABLE-D-25SUB/F/OE/0シリーズ
フエニックス・コンタクト¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、25 ポジション、長さ 15 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:15m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-25SUB/F/OE/0●コード番号:209-8167アズワン品番65-7449-62
地デジ用ブースター内蔵屋内外兼用UHFアンテナ SDA-5-2シリーズ
サン電子¥8,398税込¥9,2381台8日以内出荷から10日以内出荷小型ながらアンテナ利得とブースタ利得を合わせて最大26dBの利得を実現。ブースタ内蔵タイプは低雑音ブースタを搭載し。コンパクトながら高性能を実現しました。付属の専用スタンドを使用することで屋内で室内アンテナとしても使用できます。高耐候性のASA樹脂採用により、窓際での設置や屋外での使用に適しています。、やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。、防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます(4C・5C)仕様●寸法:高さ75mm×幅275mm×奥行125mm●質量:本体のみ440g、金具取付時580g、スタンド設置時510g●受信偏波:水平・垂直偏波用(スタンド設置時は水平のみ)●受信チャンネル:13~52ch●動作利得:4~5db●出力インピーダンス:75Ω(F形)●VSWR:2.5以下●前後比:12~18db●電源:DC15V40mA
アウタマトメ
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷備考16フクム規格ジヨイントWマキ825L部品名称アウタマトメ図解NoMBS320-3C 本体部品_No.15、MBS320-3F 本体部品_No.15、MBS320-4F 本体部品_No.15、MBS260-4F 本体部品_No.15、MBS260-3F 本体部品_No.15、MBS320-3T 本体部品_No.19、DB-S320-3C 本体部品_No.15、MBS260-3C 本体部品_No.15
サークリップ
BIGM(丸山製作所)¥169税込¥1861個8日以内出荷部品名称サークリツプ図解NoMDJ3001-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.31、MBS3230F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、DB32D-C B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MDJ3000-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.31、DB303 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、MBS305R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.27、MB326SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.27、DB-S320 01 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MBS3230 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、MB3230U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、BCV32 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、MBS320-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、MBS328 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.27、MB306SPU エンジン クランクケース、シリンダなど
ボウシンゴム
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷規格30-M5X12部品名称ボウシンゴム図解NoMBS260-1 背負枠部品_No.6、MBS320 背負枠部品_No.6、MBS320-2T 背負枠部品_No.6、MBS-220H 背負枠部品_No.5、DB-S260-1 背負枠部品_No.6、MBS260-2F 背負枠部品_No.6、MS511R2-M カバー及びRC装置部品_No.15、MSA413R2T-M ラジコン装置部品_No.8、MBS3302-1 背負枠部品_No.6、MBS260-1C 背負枠部品_No.6、MSA613R2T-M ラジコンソウチ部品_No.8、MBS2630F 背負枠部品_No.6、MSA410R2T-M ラジコン装置部品_No.8、MS511RC-K RC装置部品_No.41、MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.60、MBS260-3C 背負枠部品_No.6、MS510RC-5M RC装置部品_No.48、MS511RC-M RC装置部品_No.41、MS410ESR-2M-1 希望付属品2部品_No.10、MBS320-1C 背負枠部品_No.6、MBS320-3F 背負枠部品_No.6、MBS2330 背負枠部品_No.6など