カテゴリ
- 制御機器(6)
- 農業機械(3)
- バイク部品(2)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「db-15-f」の検索結果

表示灯 LEDブラケット DB-15-F
サトーパーツ¥589税込¥6481個3日以内出荷材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上端子金具L.E.D.リード線(口0.5)取付板厚(mm)1.6(MAX)色(本体)OR(オレンジ)パネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応
LEDブラケット
サトーパーツ¥469~税込¥516~1個当日出荷材質本体: ポリカーボネート、主絶縁材:PBT絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具L.E.D.リード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.6 Maxパネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
LEDブラケット(透過凹型 取付孔:Φ5.1mm 緑)
サトーパーツ¥259税込¥2851個3日以内出荷この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-15-T-Gの代替品です。材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具L.E.D.リード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.6色(本体)G(緑)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
LEDブラケット(透過凹型 取付孔:Φ5.1mm 赤)
サトーパーツ¥229税込¥2521個3日以内出荷この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-15-T-Rの代替品です。材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具L.E.D.リード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.6色(本体)R(赤)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type15)
ムラキ¥3,298税込¥3,6281セット(10本)5日以内出荷砥石径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状15材質(シャンク)スチール
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
AC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz)
OWON(オウオン)¥37,980~税込¥41,778~1台5日以内出荷から33日以内出荷CP-05+ AC/DC電流プローブ 【測定レンジ】 4A/40A/400A 【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit 【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB) CP-07+ AC/DCクランプ電流プローブ 【測定レンジ】 400mA/4A 【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit 【周波数帯域】 DC - 1MHz (±3dB) CP024 AC/DC クランプ電流プローブ 【DC Range】 4A - 400A 【AC Range】 4A - 400A 【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB) 【Power】 9V (6LR61) Battery OC5010 AC/DC電流プローブ 【 測定レンジ】 10A / 100A 【 電流電圧変換レート】 100mV/A, 10mV/A 【 周波数帯域】 DC~100KHz 【 クランプ径】 11.8mm 【 BNCコネクタ】 多くのタイプのオシロスコープに適用可能 【 ゼロ調整ノブ】 減磁とゼロ調整用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
アウタマトメ
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷備考16フクム規格ジヨイントWマキ825L部品名称アウタマトメ図解NoMBS320-3C 本体部品_No.15、MBS320-3F 本体部品_No.15、MBS320-4F 本体部品_No.15、MBS260-4F 本体部品_No.15、MBS260-3F 本体部品_No.15、MBS320-3T 本体部品_No.19、DB-S320-3C 本体部品_No.15、MBS260-3C 本体部品_No.15
サークリップ
BIGM(丸山製作所)¥169税込¥1861個8日以内出荷部品名称サークリツプ図解NoMDJ3001-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.31、MBS3230F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、DB32D-C B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MDJ3000-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.31、DB303 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、MBS305R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.27、MB326SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.27、DB-S320 01 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MBS3230 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、MB3230U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、BCV32 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、MBS320-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、MBS328 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.27、MB306SPU エンジン クランクケース、シリンダなど
ボウシンゴム
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷規格30-M5X12部品名称ボウシンゴム図解NoMBS260-1 背負枠部品_No.6、MBS320 背負枠部品_No.6、MBS320-2T 背負枠部品_No.6、MBS-220H 背負枠部品_No.5、DB-S260-1 背負枠部品_No.6、MBS260-2F 背負枠部品_No.6、MS511R2-M カバー及びRC装置部品_No.15、MSA413R2T-M ラジコン装置部品_No.8、MBS3302-1 背負枠部品_No.6、MBS260-1C 背負枠部品_No.6、MSA613R2T-M ラジコンソウチ部品_No.8、MBS2630F 背負枠部品_No.6、MSA410R2T-M ラジコン装置部品_No.8、MS511RC-K RC装置部品_No.41、MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.60、MBS260-3C 背負枠部品_No.6、MS510RC-5M RC装置部品_No.48、MS511RC-M RC装置部品_No.41、MS410ESR-2M-1 希望付属品2部品_No.10、MBS320-1C 背負枠部品_No.6、MBS320-3F 背負枠部品_No.6、MBS2330 背負枠部品_No.6など