2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5~3.5 ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様コード番号:229-4959 レンズ色 定格電圧(V)DC3~24 取付穴(mm)10 発光色 保存温度(℃)-10~60 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上(充電部~非充電金属部間) 耐熱温度(℃)はんだこて:295以下、3秒以内 使用周囲温度(℃)-20~75 ランプの種類LED 取付板厚(mm)1.5~3.5 ナット締付トルク(N・m)0.7 アズワン品番65-7229-03 LED寿命(時間)約25000(25℃、75%RH未満の環境、順電流10mAで点灯し、光度が初期値の50%になる時点) 動作電流(mA)10(VF=2V DC)) 耐電圧(V/min)AC500(充電部~非充電金属部間) 順電流(mA)(最大)Ta=25℃:25 許容損失(mW)(最大)Ta=25℃:62.5 発光波長(nm)(最大)565 最大逆電圧(V)Ta=25℃:5 使用周囲湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと) 保存湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと)
1個
589 税込648
5日以内出荷