カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db-2511」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押ボタンスイッチ Dシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ DシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
微小電流専用のPC基板(2.54mm×n)専用スイッチ。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 端子間ピッチは、2.54mm(1/10インチ)の倍数である5.08mmの端子間ピッチです。 切換機構はマイクロスイッチ機構を採用し、心地よい切換え感でクリックアクションがあります。 マイクロスイッチ機構により、軽快な操作感が得られます。 端子は、Φ0.8の丸ピン端子ですので、プリント基板に入りやすく、作業工程の改善に役立ちます。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類非照光式動作方式モメンタリボタン色青・黒・緑・赤・黄・白(別売り)ボタン形状丸(別売り)機能動作ON-使用温度範囲(℃)-10~70接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)機械的開閉耐久性200000回以上電気的開閉耐久性100000回以上耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)付属品六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509)別売付属品取付リング(AT-507)、丸ナット(AT-501)、操作部ボタン(AT-443、AT-442)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)