カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 農業機械(14)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「db-25sp」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型

    JAE(日本航空電子工業)(6件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
    形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
  • D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
    タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)2.7以下適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下結線方法はんだ付け
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, メス, 9極 WURTH ELEKTRONIK

    D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, メス, 9極

    WURTH ELEKTRONIK
    299税込329
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 125 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = 618ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm長さ = 30.81mm深さ = 10.7mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃かん合製品については、代表品番< 771-8256') 771-8256/、< 771-8278') 771-8278/、< 7718290') 7718290/、< 771-8329') 771-8329/、< 771-8335') 771-8335/及び< 771-8240') 771-8240/、< 771-8262') 771-8262/、< 771-8284') 771-8284/、< 771-8307') 771-8307/、< 771-8313') 771-8313/を参照. WR-DSUBはんだバケットD-Subコネクタ. WR-DSUBシリーズのケーブル取り付けD-subプラグ及びソケットコネクタは、直径3.10 mmの取り付け穴とはんだバケットスタイルのコンタクトを備えています。 これらのD-subはんだバケットプラグ及びソケットコネクタは、白いUL94-V0 PBT絶縁体とスズめっきが施されたスチール製シェルを備えています。 これらのWR-DSUBシリーズD-subケーブルコネクタのコンタクトは、銅合金で製造され、金めっきを選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)

    JAE(日本航空電子工業)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
    タイププレスコンタクト使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ付け
  • D-SUBコネクタ(25Pメス) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(25Pメス)

    LINKMAN
    179税込197
    1個
    当日出荷
    2列25ピンのD-SUBコネクターのメスです。 オスは、【3220DB25SPWGTE】を参照してください。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)25入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
  • Amphenol ねじ止め端子D-subコネクタ 25極 ストレート メス AMPHENOL

    Amphenol ねじ止め端子D-subコネクタ 25極 ストレート メス

    AMPHENOL
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-SUBコネクタ(25Pオス) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(25Pオス)

    LINKMAN
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    2列25ピンのD-SUBコネクターのオスです。 メスは、【3220DB25SSWGTE】を参照してください。コネクタカバーは、【322025CTE】が適合します。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)25入数(個)1耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
  • Hirose D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, HDBB-25P(05) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, HDBB-25P(05)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)53.04幅(mm)12.55極数25シリーズHD定格電圧(V)400→0定格電流(A)3深さ(mm)14.82材質(ハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
  • 17JEシリーズソケットコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズソケットコネクタ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
    形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
  • ボールドライバー ENGINEER(エンジニア)

    ボールドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷
    ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付け可能です。ドライバー軸の表面処理は無電解ニッケルです。先端着磁。
    用途組み立て保守作業等に最適です。商品構成単品
  • D-subコネクタプラスチックフード JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタプラスチックフード

    JAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型コネクタ形状ジャンクションシェル使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
  • SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC400定格電流(A)3結線方法はんだ
  • D-SUBコネクタ(9Pオス) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(9Pオス)

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    当日出荷
    RS-232Cなどの規格に用いられる通信用コネクターのD-SUBコネクターの9ピンオスです。 メスコネクターは【3220DB9SSWGTE】を参照してください。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)9入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
  • CD形圧着タイプコネクタ雌コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    CD形圧着タイプコネクタ雌コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.76(開口部)使用温度範囲(℃)-55~85定格電圧(V)AC350耐電圧1250V(MAX)列数2(嵌合部)コネクタ形状プラグ結線方式圧着表面仕上げニッケル(外装)形状ストレート種類角型定格電流(A)3シェルサイズ5結線方法圧着
  • D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型

    JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
    材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
  • ミニD-SUBコネクタ(15Pメス) LINKMAN

    ミニD-SUBコネクタ(15Pメス)

    LINKMAN
    219税込241
    1個
    当日出荷
    標準9ピンのD-SUBコネクターのシェルに15本のピンを収めた高密度型のD-SUBコネクターのメスです。パソコンのVGA信号の接続用に使われているコネクターと同型です。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格3Aコネクタ形状ミニD-SUB メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
  • USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 - DB25変換コネクター付属/シリアルコンバーター アダプター StarTech.com

    USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 - DB25変換コネクター付属/シリアルコンバーター アダプター

    StarTech.com
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9またはDB25)デバイスをパソコンに接続するUSB-シリアル変換アダプター。シリアルDB9/DB25コネクターに付属の固定用ナットを使用してケーブルを固定。ケーブル長:91cm。優れた互換性:シリアルデバイスを接続、設定、監視できるUSB - RS232Cシリアルアダプター。バーコードリーダー/スキャナー、ネットワークスイッチ、レシートプリンター、PLC、医療機器、オシロスコープ、重量計などに幅広く対応。用途:サーバールーム、工業設備制御/オートメーション、物流、POS、AV設備、研究室などのIT関連用途に理想的なUSB シリアルケーブル。従来型のハードウェアを最新のパソコンで引き続き利用可能。仕様:ケーブル長:91cm/最大ボーレート230.4Kbps/FIFO:512バイト/対応OS:Windows、macOS、Linux/チップセット:Prolific PL2303GC/パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None/データビット:4、5、6、7、8。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途USBポートを介してノートパソコンやタブレットPCにシリアルデバイスを接続。モニタや制御機器の産業用センサーに接続。バーコードスキャナその他のシリアルデバイスをUSBポートに接続。シリアル同期を行うPDA、シリアルモデム、デジタルカメラをPCのUSBポートに接続。シリアル接続採用の自動車用ODB/ODBIIセンサアダプタに接続グレー長さ(mm)915質量(g)75ポート数1出力RS-232Cケーブル長(m)0.915対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~85コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス、USB Type-A[4ピン]オス - DB25(D-Sub)[25ピン]オス保存温度(℃)-40~85結線方式ストレート動作温度(℃)0~70ケーブル長(cm)91.5USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]、DB25(D-Sub)[25ピン]変換タイプオス - オス伝送速度(Kbps)230.4コネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン / D-sub25ピン
  • 17JEシリーズソケットコネクタケース付 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズソケットコネクタケース付

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
    仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ソケットコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 3750シリーズ用ピンコンタクト Neltron Industrial

    3750シリーズ用ピンコンタクト

    Neltron Industrial
    20税込22
    1個
    3日以内出荷
    3750シリーズ用のターミナル
    極数1シリーズ3750仕上【コンタクト】金メッキ適合電線径#24~#28材質(コンタクト)りん青銅絶縁体外径(mm)1.70(max)RoHS指令(10物質対応)対応向きストレート
  • スロットルレバー BIGM(丸山製作所)

    スロットルレバー

    BIGM(丸山製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    規格E350100ソウトウ(16)図解NoDB265SP B 本体部品_No.33、KY23A 本体部品_No.19、MBC265CKM 本体部品_No.27、IS235 本体部品_No.25、AC32SA 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20C(チップソー) 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.6、OS23KU ヒロシマ 本体部品_No.26、MB350HU 本体 ハンドル部品_No.8、MBC235U 本体 ハンドル部品_No.12、JHC26U 本体部品_No.30、MB3230DU 本体部品_No.31、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.19、MB2630DRU 本体部品_No.29、SV23A 本体部品_No.19、AC26S 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20B(チップソー) ハンドル部品 スロットルレバー_No.10、BC20M 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.10、AD-20A 本体部品 スロットルレバー_No.19、CBC260 本体部品 スロットルレバー_No.25、MB3030U 本体部品_No.32、MB2630DU 本体部品_No.33など
  • ピストンピン BIGM(丸山製作所)

    ピストンピン

    BIGM(丸山製作所)
    719税込791
    1個
    8日以内出荷
    規格5.7X8X27.5部品名称ピストンピン図解NoAS20TP エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品 ピストンピン_No.25、JC261DXL-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.32、TK260DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.25、MB260AU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MB2660L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、GKBS2602 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.22、MBS2630 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.25、BC264STD エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンピン_No.28、JC261DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.32、GS25S エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 ピストンピン_No.23、DB265SP B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.25、DB-S260 01 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MB2620L エンジン クランクケースなど
  • タツピンネジ BIGM(丸山製作所)

    タツピンネジ

    BIGM(丸山製作所)
    649税込714
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格ヨビ5X202シユ部品名称タツピンネジ図解NoJHC26U 本体部品_No.24、MB279SU 本体部品_No.19、GKB2401EG 本体部品_No.22、MBS2640D 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.16、JC261DXL-1 本体部品_No.25、MB2630L ギヤケース部品_No.9、DB265SP 2G ギヤケース部品_No.9、AC266S 本体部品 タツピンネジ_No.18、MB265SPG ギヤケース部品_No.9、MBS3030 ギヤケース部品_No.9、MBS2630F ギヤケース部品_No.9、MB2305ML クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.20、BCS263RS 本体部品_No.16、MB279SL 本体部品_No.21、MB267VLT 本体部品_No.31、DB233D L ギヤケース部品_No.9、JCS264DX 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.20、MB2013MU チップソー ギヤケース部品_No.9、BC300RS 本体部品 タツピンネジ_No.16、MB2603ML ギヤケース部品_No.9、MLB2700L 本体部品_No.21など
  • タンクキャップクミタテ(シヨウ) BIGM(丸山製作所)

    タンクキャップクミタテ(シヨウ)

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    備考43,44フクム部品名称タンクキヤツプクミタテ(シヨウ)図解NoMBS3000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、DB230 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、DB21D-1 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、MJS-10 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.52、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.26、JAS058SP-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.6、MB200-1U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、DB233D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.67、MBC235L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.42、MK058SP-20 本体部品_No.6、HG2600 エンジン クランクケースシリンダ部品_No.60、JC20S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.26、MBS265SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.59、BC20L エンジン(クランクケースなど
  • ケースアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    ケースアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    備考40~46フクム規格マルガタシヨウ/クロ2.0部品名称ケースアセンブリ図解NoMTL235-40 エンジン(キャブレータ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品_No.25、MJS-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.24、MB235SPU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.24、DB233D B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.25、MTL235SP エンジン(キャブレータ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品_No.24、MB2330U-S エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.24、DB233D L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.25、JAS058R-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.39、DB235SP B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.24、MBC235G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.25、MB2330G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.24、JAS058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.39など
  • マグネトアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    マグネトアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    規格10010-22581, 41~49フクム図解NoMS058SP-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、GS51ET-20 クランクケース、シリンダ部品 マグネトアセンブリ_No.36、DB233D 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、DB235SP L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、MS059D-25 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.35、MB235CKM エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.49、MB2330DL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、JAS058R-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、SD058SP-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 マグネトアセンブリ_No.37、MBS265R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37、LBC323UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、DB235SP B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37など
  • ニードルベアリング BIGM(丸山製作所)

    ニードルベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    899税込989
    1個
    8日以内出荷
    規格KTV81112EG12B2部品名称ニードルベアリング図解NoBC233M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、KC23BS(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、JAS058SP-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.26、DB235SP L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MK057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品_No.26、GS51TR-20 クランクケース、シリンダ部品 ニードルベアリング_No.25、JC231DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、MB227VUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、HT230 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、JC23DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.22、JHC230U(Y13) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、MB235SPG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26など
  • リコイルスプリング BIGM(丸山製作所)

    リコイルスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS5910D-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.3、MBC255L エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MTL235-60 エンジン(リコイルスタータ)部品_No.4、MS5310D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.3、ADS26AS エンジン(リコイルスタータ)部品 リコイルスプリング_No.4、MBC235U エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MBS235R エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MB2350L エンジン リコイルスタータ部品_No.2、JAS058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.56、DB235SP B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.42、DB235SP L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.42、MBC265U エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MB2650 エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MBS265R エンジン リコイルスタータ部品_No.4、JC26S エンジン リコイルスタータ部品_No.4など
  • シリンダ BIGM(丸山製作所)

    シリンダ

    BIGM(丸山製作所)
    8,798税込9,678
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シリンダ図解NoJC23DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、BEP25 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、GKS20-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.2、SD048SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 シリンダ_No.2、BC23B エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 シリンダ_No.2、MS058SP-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.2、MS048SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.2、MBS235SP エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、AD-23KS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 シリンダ_No.2、SD058SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 シリンダ_No.2、BP252AS エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 シリンダ_No.2、MS058-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.2、DB235SP 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2など
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    579税込637
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格7.2X11XT1.3部品名称パツキン図解NoMTL235SP エンジン(キャブレータ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品_No.30、GKS15-1 キャブレタ,エアクリーナ部品_No.23、JC261DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.27、MB265SPL エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.30、AC23DX キャブレタ,燃料タンク部品 パッキン_No.20、DB232D B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.31、RBL300S エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.25、JAS048SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.30、SD057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)01部品 パッキン_No.44、GKS20-1 キャブレタ,エアクリーナ部品_No.22、MB125RU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.28、MS048SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.29、MBS2330 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.49など
  • スペーサ BIGM(丸山製作所)

    スペーサ

    BIGM(丸山製作所)
    749税込824
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称スペーサ図解NoMBS260-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、MB200-1L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、MK030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.44、MB2630U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、MB3230DU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MB200-1U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、MK057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品_No.52、BEP25 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、MB320U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、DB265SP L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、BC23AL エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 スペーサ_No.48、DB-S260-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、MB3010U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、BP252 エンジン クランクケース、シリンダ部品 スペーサ_No.42など
  • ノブボルト BIGM(丸山製作所)

    ノブボルト

    BIGM(丸山製作所)
    379税込417
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ノブボルト図解NoMBS2320 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.57、DB230 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MBS247V エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.35、GS51ET-20 クランクケース、シリンダ部品 ノブボルト_No.13、DB261B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、MBS2640D エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.54、MK058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.53、MB235SPG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.37、MK058SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.14、MB360B 駆動部、付属品部品_No.39、MS057E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 ノブボルト_No.51、MS030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.14、MBV2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MB227VG エンジン キャブレタなど
  • タンクキャップ BIGM(丸山製作所)

    タンクキャップ

    BIGM(丸山製作所)
    949税込1,044
    1個
    8日以内出荷
    規格クロ(UCナシ)図解NoMBS3030T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.73、DB323 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.57、MK058-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.56、MS048R-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.57、MS058SP-25 本体部品_No.7、MS058SPE-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 タンクキャップ_No.56、MK058-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.56、MB2330U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58、SD048SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 タンクキャップ_No.57、DB232D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.68、DB235SP L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58、BC20M エンジン(キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク)部品 タンクキャップ_No.27、SD058-25 本体部品 タンクキャップ_No.8、BC23AL エンジン(クランクケースなど
  • ノブボルト BIGM(丸山製作所)

    ノブボルト

    BIGM(丸山製作所)
    339税込373
    1個
    8日以内出荷
    規格M5ミドリメツク図解NoDB262B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MB125RU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、MSE-25 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、MB3230U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、DB233D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、MBS265SP エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、MBS235R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、MB2460L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.14、DB233D 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、MB2320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、DB235SP B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、BHT600DR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.14、SD057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品 ノブボルト_No.13など