カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)

「db-4-fa」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8.3mmドーム型レンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8.3mmドーム型レンズ

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 レンズΦ8.3mm ドーム型レンズ 金属本体 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10色(本体)クロームパネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 ネオンブラケット サトーパーツ

    表示灯 ネオンブラケット

    サトーパーツ(46件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐電圧AC1500V(1分間)
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付穴径(Φmm)6.1取付板厚(mm)1.5~1.8絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上材質(本体)黄銅材質(絶縁体)PBT使用温度範囲(℃)-40~85端子金具LEDリード線(□0.5)ナット二面幅(mm)8パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6耐電圧(V/min)AC500
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8mmドーム型レンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8mmドーム型レンズ

    サトーパーツ
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 レンズΦ8mm ドーム型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)3.0(MAX)ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 LEDブラケット DB-2-F サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット DB-2-F

    サトーパーツ
    779税込857
    1個
    当日出荷
    材質(本体)クローム:黄銅、黒色:黄銅レンズ色R(赤)、G(緑)、Y(黄)耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上締付トルク(N・m)ナット:0.7端子金具L.E.D.リード線(口0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10色(本体)B(黒)、CH(クローム)パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 個数はかり VIBRA(新光電子)

    個数はかり

    VIBRA(新光電子)
    149,800税込164,780
    1台ほか
    4日以内出荷から46日以内出荷
    計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。
    用途計数はかり
  • 表示灯LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-40~85レンズ色材質(絶縁体)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付穴径(Φmm)8.3端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)取付板厚(mm)0.5~2.0色(本体)パネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • 抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所

    抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯

    坂詰製作所(13件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)DC5V~DC60V使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)DC15(10~15)レンズ色乳白内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器結線方法はんだ付け
  • コンビネーションビットセット EARTH MAN

    コンビネーションビットセット

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    ビスが落ちないマグネット入り。
  • ランプ交換型超高輝度LED表示灯 Φ16 坂詰製作所

    ランプ交換型超高輝度LED表示灯 Φ16

    坂詰製作所
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V用電源にダイレクトに接続できます。E-10形ランプ交換タイプになります。
    用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯。材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、端子金具:真鍮ニッケルメッキ定格電圧(V)AC200定格電流(mA)2.5~5.0
  • 表示灯LEDブラケット エスコ

    表示灯LEDブラケット

    エスコ
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷
    形状取付穴径(Φmm)7光源LED保護構造IP40保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8.4mm凸型レンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8.4mm凸型レンズ

    サトーパーツ
    879税込967
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 レンズΦ8.3mm ドーム型レンズ 金属本体 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10色(本体)クロームパネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディーゼル燃料添加剤 ティー・シー・シー・ゼロ・セブン プロラボ

    ディーゼル燃料添加剤 ティー・シー・シー・ゼロ・セブン

    プロラボ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ・再生燃料の間隔を50%或いはそれ以上に延長してDPFの寿命を延長します。・燃焼エネルギーを機械エネルギーに変えるので馬力、トルク、燃費が向上します。・インジェクター、シリンダー上部、燃料ポンプの摩耗を減少します。
    用途・100ml入り1本でディーゼル燃料200Lに使用できます。・燃料補給3~5回に1回の割合で、200Lに対して100ml入り1本の混合比で添加してください。容量(mL)100
  • ロッカスイッチMタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチMタイプ JWシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(18件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    インラッシュ特性78Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 VDE絶縁グレードclassⅡに適合し、絶縁距離が8mm以上、接点間距離3mm以上ですので、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽快な切換え動作。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 コンパクトサイズ(18×27mm)なので、省スペース化に貢献します。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっています。
    耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)機械的開閉耐久性25000回以上使用温度範囲(℃)-25~70規格UL(TV-5)、CSA(TV-5)、VDE定格電圧(V)125/250端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)定格電流(A)10取付寸法(mm)15.4×24別売付属品バリア(AT-217)接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)電流容量10A 125VAC、10A 250VAC耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
  • 電子ホーンST-7026 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    電子ホーンST-7026

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    渦巻き型電子ホーン。小型サイズで狭い場所でも取付可能で、迫力があり柔らかいサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
    用途サウンドパーツ音量107±4DB周波数420±20/500±20HZ;付属品取付ステー
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組立作業台 ライトステップ用両側手摺 DB-a (手摺のみ) 長谷川工業

    組立作業台 ライトステップ用両側手摺 DB-a (手摺のみ)

    長谷川工業
    35,980税込39,578
    1セット
    翌日出荷
    1段タイプから取付けOK。 踊場手すり(幅木含む)は取付け位置を変更するだけで高さ1100mm・900mmのどちらにも対応。 旧製品(一部)にも取付可能です。 階段手すり・踊場手すり・背面手すりに中桟を追加し、より安心して作業が可能です。 オプション取付けでさらに安全になります。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ
  • 表示灯 LEDブラケット DB-40-FL サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット DB-40-FL

    サトーパーツ
    489税込538
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリカーボネートレンズ色R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青)耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)B(黒)、W(白)パネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差し替えドライバ用ハンドル KTC

    差し替えドライバ用ハンドル

    KTC(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    滑りにくいソフトグリップ
    トラスコ品番807-0150ハンドル長さ(mm)110