カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(608)
- 制御機器(390)
- 物流用品(152)
- 空調・照明・電設資材(105)
- パソコン/周辺機器(66)
- 家電(52)
- メカニカル部品(49)
- 介護用品(46)
- 測定用品(38)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
- 農業機械(36)
- 油圧機器・油圧ホース(34)
- カー用品(26)
- 切削工具(23)
- 電気材料(21)
- 住設機器(18)
- 安全用品(16)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 作業工具(12)
- オフィス家具(10)
- 学童・教育用品(9)
- 防犯用品(8)
- 測定関連サービス(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 保管用品(7)
- 救急・衛生(7)
- 自動車純正部品(7)
- 厨房用品(6)
- 防災用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 機構部品(5)
- 清掃用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 事務用品(5)
- 医療(4)
- 研磨材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 溶接用品(3)
- 自転車部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- 安全標識(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業服(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- EBM PAPST(21)
- MICROCHIP(19)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- RS PRO(65)
- SMC(623)
- StarTech.com(34)
- Texas Instruments(46)
- TRUSCO(28)
- エスコ(13)
- カナツー(14)
- カワムラサイクル(39)
- ナンシン(14)
- パトライト(PATLITE)(28)
- マスプロ電工(13)
- 三菱電機(39)
- 山洋電気(27)
- 浅香工業(15)
- 金沢車輌(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「db-40」の検索結果

表示灯 LEDブラケット DB-40-FL
サトーパーツ¥769税込¥8461個欠品中材質(本体)ポリカーボネートレンズ色R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青)耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)B(黒)、W(白)パネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(12角タイプ・インチサイズ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。仕様インチサイズ種別インチサイズ差込角(mm)12.7穴角12角
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥6,398~税込¥7,038~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。色(樹脂部)黒
LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:黒 取付孔:Φ8.3mm 緑)
サトーパーツ¥669税込¥7361個3日以内出荷この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-40-NL-BGの代替品です。材質(本体)ポリカーボネートレンズ色G(緑)耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)B(黒)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
一般整流ダイオード
京セラ¥30税込¥331個当日出荷保存温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗プリント基板実装:110℃/W単体フィン無し:140℃/Wピーク逆電流(μA)10ピーク順方向電圧(V)1.0最大順方向電流(A)1.57整定電流(A)50Hz正弦半波抵抗負荷:1.0(T=39℃)、0.9(T=26℃)サージ電流(A)45接合温度(℃)-40~+150
ソケットアダプター2本組
EARTH MAN(3件のレビュー)¥899税込¥9891セット(2本)当日出荷インパクトドライバー対応。用途各種ソケットを取り付けてボルト・ナットの締め付けに。材質(カラーリング)アルミ材質(本体)クロームバナジウム鋼
KEMET コンデンサ 15000μF, ,40V dc, ALS31A153DB040
KEMET¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷AEC-Q200. 端子ねじ、固定用ナットは付属しておりません。. ALS31 シリーズ. KEMETのALS31シリーズは、長寿命でコンパクトなアルミ電解コンデンサです。様々な電圧オプションとケースサイズを提供するこのアルミ電解コンデンサは、長寿命と高い信頼性を必要とする産業・商業用アプリケーションに適しています。. 特長. 寿命: 最長20,000 h @ +85 ℃ 高リップル電流 高い信頼性 優れたサージ電圧耐量 高 CV ボリュームと高リップル電流処理機能. 用途. このアルミ電解コンデンサは、通信用電源の平滑化、蓄電、パルス動作などに適しています。ACモータ制御、プロセス制御、溶接、トラクション、測定などにも最適です。仕様静電容量 = 15000μF電圧 = 40V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 36 (Dia.) x 62mm高さ = 62mm長さ = 62mm動作温度 Min = -40℃直径 = 36mm動作温度 Max = +85℃等価直列抵抗 = 17mΩRoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から8日以内出荷充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥5,198税込¥5,7181袋(10個)当日出荷から4日以内出荷従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製取付け方法AC600V/DC750VRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間![デバリングツール TYPE-A パル[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63525405-240403-02.jpg)
デバリングツール TYPE-A
パル[切削工具]¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷スピンドル正回転のままワンパスで穴の裏面・両面取りができます。パイプの横穴などのR付き穴やクロス穴部の面取りも可能です。熟練を全く必要としません。工具自体が自動的に面取りを行いますので作業者に熟練は必要としません。多軸作業に最も適します。フロント・リアー・アクスルシャフト・ディファレンシャルケース等自動車部品の裏面取りに多軸で使用できますので高能率を発揮します。アルミからステンレスまで被削財を選びません。特別な工具は必要ありません。デバリングツールの使用によって生じる切削トルクは非常に小さいので特別な治具は必要ありません。小物部品加工などの場合でも手で押さえるだけで充分です。用途穴の表裏同時面取り種別TYPE-A
キャスター DB型 ねじ込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。仕様ロック機構付色車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(車輪)ポリアミド材質(ねじ部)鋼仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪



ダストボックスシリーズ
セキスイ(14件のレビュー)¥84,980~税込¥93,478~1台4日以内出荷から5日以内出荷・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!。・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ
サトーパーツ¥559~税込¥615~1個当日出荷から6日以内出荷丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂本体 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)取付板厚(mm)0.5~2.0パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:白 取付孔:Φ8.3mm 黄)
サトーパーツ¥669税込¥7361個欠品中この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-40-NL-WYの代替品です。材質(本体)ポリカーボネートレンズ色Y(黄) ※発光色:オレンジ耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)W(白)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:白 取付孔:Φ8.3mm 赤)
サトーパーツ¥629税込¥6921個欠品中この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-40-NL-WRの代替品です。材質(本体)ポリカーボネートレンズ色R(赤)耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)W(白)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:黒 取付孔:Φ8.3mm 黄)
サトーパーツ¥669税込¥7361個欠品中この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-40-NL-BYの代替品です。材質(本体)ポリカーボネートレンズ色Y(黄) ※発光色:オレンジ耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)B(黒)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:白 取付孔:Φ8.3mm 緑)
サトーパーツ¥669税込¥7361個欠品中この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-40-NL-WGの代替品です。材質(本体)ポリカーボネートレンズ色G(緑)耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)W(白)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
表示灯LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ
サトーパーツ¥599税込¥6591個当日出荷材質(本体)ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-40~85レンズ色赤材質(絶縁体)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付穴径(Φmm)8.3端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)取付板厚(mm)0.5~2.0色(本体)黒パネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
ディストリビューター 1個 MP-40、MP-40CF用
マイト工業株式会社¥1,898税込¥2,0881個当日出荷プラズマ切断トーチ用消耗部品です。用途プラズマ切断トーチに装着する仕様MP-40・MP-40CF用トラスコ品番250-3472材質合成樹脂
ステンレス鋼 PTFEジスク入グローブバルブ(10K)
KITZ(キッツ)¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:-10~120、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式管フランジ材質(ボール)PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)PTFE材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ステム座金)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(パッキン座金)SUS316材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組材質(ロックナット)SUS304クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K材質(ジスクホルダ)304SSバルブ種類グローブバルブ
LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:黒 取付孔:Φ8.3mm 青)
サトーパーツ¥999税込¥1,0991個欠品中この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-40-NL-BBLの代替品です。材質(本体)ポリカーボネートレンズ色BL(青)材質(絶縁体)PBT取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)B(黒)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC500 (1分間)
LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:白 取付孔:Φ8.3mm 青)
サトーパーツ¥999税込¥1,0991個欠品中この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-40-NL-WBLの代替品です。材質(本体)ポリカーボネートレンズ色BL(青)耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)W(白)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
ディープソケット(12角) 吋目 1 1/4inch
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番810-9705材質構造用鋼質量(g)435ソケット形状12角
おウチで楽しいPC手巻き・ちらし寿司パーティーセット
パール金属¥1,998税込¥2,1981組翌々日出荷手巻き寿司やちらし寿司を気軽に楽しめるセット。食卓を華やかに彩るパーティーセット。目安飯量:5合セット内容すし桶、仕切りプレート、ミニしゃもじ4本材質すし桶・仕切りプレート:AS樹脂、しゃもじ:ポリプロピレン質量(g)桶:415、しゃもじ:14、仕切りプレート:295製品サイズ(mm)桶:外径300×高さ85、しゃもじ:全長155×幅50×高さ10、仕切りプレート外径310×高さ20
おウチで楽しいPC手巻き・ちらし寿司セット
パール金属¥1,298税込¥1,4281組翌々日出荷家庭用にちょうど良いサイズで、気軽に手巻き寿司やちらし寿司が楽しめます。目安飯量:5合セット内容すし桶、ミニしゃもじ3本材質すし桶:AS樹脂、すし型・しゃもじ:ポリプロピレン質量(g)桶:415、しゃもじ:14製品サイズ(mm)桶:外径300×高さ85、しゃもじ:全長155×幅50×高さ10
前用バスケットステー (ブロックカゴ脚)
センタン工業(12件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷から16日以内出荷取付穴径(Φmm)約8.5太さ(Φmm)約6.5RoHS指令(10物質対応)対応脚幅(mm)(カゴ)約126
キャスター DB型 プレートタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から5日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。色車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(車輪)ポリアミド仕上本体:クロームめっき、プレート:光沢クロメート処理ストッパー回転ストッパー材質(プレート)鋼材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法プレートプレート長さ(mm)38車輪数双輪
...





















![デバリングツール TYPE-A パル[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63525405-240403-02.jpg)