カテゴリ
- 制御機器(170)
- 空調・照明・電設資材(113)
- パソコン/周辺機器(56)
- 家電(41)
- 農業機械(35)
- 物流用品(31)
- メカニカル部品(30)
- 測定用品(26)
- カー用品(26)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
- 切削工具(23)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 安全用品(14)
- 作業工具(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 保管用品(7)
- 電気材料(7)
- 住設機器(7)
- 自動車補修部品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 介護用品(4)
- 研磨材(4)
- 溶接用品(3)
- 機構部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 自転車部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(39)
- StarTech.com(34)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- RS PRO(32)
- 日本アンテナ(23)
- 山洋電気(21)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- TRUSCO(16)
- マスプロ電工(15)
- マリンテック(14)
- 高須産業(12)
- 住友電工ハードメタル(11)
- サトーパーツ(10)
- omron(オムロン)(9)
- サンワサプライ(9)
- オムロンソーシアルソリューションズ(9)
- オーム電機(8)
- オザック精工(8)
- カナツー(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「db-40」の検索結果

表示灯 LEDブラケット DB-40-FL
サトーパーツ¥489税込¥5381個当日出荷材質(本体)ポリカーボネートレンズ色R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青)耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)B(黒)、W(白)パネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥4,798~税込¥5,278~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。色(樹脂部)黒
ソケット(12角タイプ・インチサイズ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。差込角(mm)12.7仕様インチサイズ種別インチサイズ穴角12角
LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:黒 取付孔:Φ8.3mm 緑)
サトーパーツ¥669税込¥7361個3日以内出荷この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-40-NL-BGの代替品です。材質(本体)ポリカーボネートレンズ色G(緑)耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)B(黒)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
ソケットアダプター2本組
EARTH MAN(3件のレビュー)¥849税込¥9341セット(2本)当日出荷インパクトドライバー対応。用途各種ソケットを取り付けてボルト・ナットの締め付けに。材質(カラーリング)アルミ材質(本体)クロームバナジウム鋼
コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から8日以内出荷充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
一般整流ダイオード
京セラ¥30税込¥331個当日出荷保存温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗プリント基板実装:110℃/W単体フィン無し:140℃/Wピーク逆電流(μA)10ピーク順方向電圧(V)1.0最大順方向電流(A)1.57整定電流(A)50Hz正弦半波抵抗負荷:1.0(T=39℃)、0.9(T=26℃)サージ電流(A)45接合温度(℃)-40~+150
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥3,898税込¥4,2881袋(10個)当日出荷から3日以内出荷従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製取付け方法AC600V/DC750VRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間![デバリングツール TYPE-A パル[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63525405-240403-02.jpg)
デバリングツール TYPE-A
パル[切削工具]¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷スピンドル正回転のままワンパスで穴の裏面・両面取りができます。パイプの横穴などのR付き穴やクロス穴部の面取りも可能です。熟練を全く必要としません。工具自体が自動的に面取りを行いますので作業者に熟練は必要としません。多軸作業に最も適します。フロント・リアー・アクスルシャフト・ディファレンシャルケース等自動車部品の裏面取りに多軸で使用できますので高能率を発揮します。アルミからステンレスまで被削財を選びません。特別な工具は必要ありません。デバリングツールの使用によって生じる切削トルクは非常に小さいので特別な治具は必要ありません。小物部品加工などの場合でも手で押さえるだけで充分です。用途穴の表裏同時面取り種別TYPE-A
キャスター DB型 ねじ込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。材質(車輪)ポリアミド仕様ロック機構付色車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(ねじ部)鋼仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪
表示灯LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ
サトーパーツ¥379税込¥4171個当日出荷材質(本体)ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-40~85レンズ色赤材質(絶縁体)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付穴径(Φmm)8.3端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)取付板厚(mm)0.5~2.0色(本体)黒パネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:白 取付孔:Φ8.3mm 黄)
サトーパーツ¥669税込¥7361個欠品中この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-40-NL-WYの代替品です。材質(本体)ポリカーボネートレンズ色Y(黄) ※発光色:オレンジ耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)W(白)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:白 取付孔:Φ8.3mm 赤)
サトーパーツ¥629税込¥6921個欠品中この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-40-NL-WRの代替品です。材質(本体)ポリカーボネートレンズ色R(赤)耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)W(白)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:黒 取付孔:Φ8.3mm 黄)
サトーパーツ¥669税込¥7361個欠品中この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-40-NL-BYの代替品です。材質(本体)ポリカーボネートレンズ色Y(黄) ※発光色:オレンジ耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)B(黒)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:白 取付孔:Φ8.3mm 緑)
サトーパーツ¥669税込¥7361個欠品中この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-40-NL-WGの代替品です。材質(本体)ポリカーボネートレンズ色G(緑)耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)W(白)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
ディストリビューター 1個 MP-40、MP-40CF用
マイト工業株式会社¥1,898税込¥2,0881個当日出荷プラズマ切断トーチ用消耗部品です。用途プラズマ切断トーチに装着する仕様MP-40・MP-40CF用トラスコ品番250-3472材質合成樹脂
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ
サトーパーツ¥349~税込¥384~1個当日出荷から6日以内出荷丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂本体 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)取付板厚(mm)0.5~2.0パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:黒 取付孔:Φ8.3mm 青)
サトーパーツ¥999税込¥1,0991個欠品中この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-40-NL-BBLの代替品です。材質(本体)ポリカーボネートレンズ色BL(青)材質(絶縁体)PBT取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)B(黒)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC500 (1分間)
LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:白 取付孔:Φ8.3mm 青)
サトーパーツ¥999税込¥1,0991個欠品中この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-40-NL-WBLの代替品です。材質(本体)ポリカーボネートレンズ色BL(青)耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)W(白)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
ディープソケット(12角) 吋目 1 1/4inch
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ソケット形状12角トラスコ品番810-9705材質構造用鋼質量(g)435
おウチで楽しいPC手巻き・ちらし寿司セット
パール金属¥1,298税込¥1,4281組翌々日出荷家庭用にちょうど良いサイズで、気軽に手巻き寿司やちらし寿司が楽しめます。目安飯量:5合セット内容すし桶、ミニしゃもじ3本材質すし桶:AS樹脂、すし型・しゃもじ:ポリプロピレン質量(g)桶:415、しゃもじ:14製品サイズ(mm)桶:外径300×高さ85、しゃもじ:全長155×幅50×高さ10
前用バスケットステー (ブロックカゴ脚)
センタン工業(12件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷から16日以内出荷取付穴径(Φmm)約8.5太さ(Φmm)約6.5RoHS指令(10物質対応)対応脚幅(mm)(カゴ)約126
おウチで楽しいPC手巻き・ちらし寿司パーティーセット
パール金属¥1,998税込¥2,1981組翌々日出荷手巻き寿司やちらし寿司を気軽に楽しめるセット。食卓を華やかに彩るパーティーセット。目安飯量:5合セット内容すし桶、仕切りプレート、ミニしゃもじ4本材質すし桶・仕切りプレート:AS樹脂、しゃもじ:ポリプロピレン質量(g)桶:415、しゃもじ:14、仕切りプレート:295製品サイズ(mm)桶:外径300×高さ85、しゃもじ:全長155×幅50×高さ10、仕切りプレート外径310×高さ20
デジタルマルチテスター ケース一体型 高精度 4000カウント
オーム電機¥4,898税込¥5,3881組翌々日出荷ケース一体型で携帯しやすい高精度デジタルマルチテスター。4000カウントの大型液晶画面付き。DCV0.5%クラスの小型・高精度タイプ。周波数、デューティー比、静電容量の測定に対応。最大値・最小値測定および偏差測定が可能。CEマーク認証、IEC-61010-1とEMC合格品で安全性に配慮仕様●デューティー比測定:対応●最大値/最小値測定:対応●周波数測定:対応●静電容量測定:対応●表示カウント:4000カウント●偏差測定:対応付属品保証書付取扱説明書、3V CR2032ボタン電池質量(g)約110タイプケース一体型電源(V)3 CR2032ボタン電池精度DCV0.5%クラス表示方式デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×78×16液晶パネル大型液晶安全規格CEマーク認証、IEC-61010-1、EMC合格品
ステンレス鋼 PTFEジスク入グローブバルブ(10K)
KITZ(キッツ)¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:-10~120、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式管フランジ材質(ボール)PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)PTFE材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ステム座金)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(パッキン座金)SUS316材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組材質(ロックナット)SUS304クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K材質(ジスクホルダ)304SSバルブ種類グローブバルブ
おウチで楽しいPC四種の彩り寿司セット
パール金属¥1,398税込¥1,5381組翌々日出荷手軽に手巻き・ちらし・握り・細巻き寿司の4種類が楽しめます。目安飯量:5合セット内容すし桶、握り寿司型、細巻き寿司型、ミニしゃもじ2本材質すし桶:アクリル樹脂、すし型・しゃもじ:ポリプロピレン質量(g)桶:415、しゃもじ:14、細巻すし型:63、握りすし型:61製品サイズ(mm)桶:外径300×高さ85、しゃもじ:全長155×幅50×高さ10、細巻すし型:幅195×奥行35×高さ40、握りすし型:幅160×奥行60×高さ35
キャスター DB型 プレートタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から5日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。材質(車輪)ポリアミド材質(本体)亜鉛合金色車輪:ブラック仕上本体:クロームめっき、プレート:光沢クロメート処理ストッパー回転ストッパー材質(プレート)鋼材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法プレートプレート長さ(mm)38車輪数双輪
...


















![デバリングツール TYPE-A パル[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63525405-240403-02.jpg)