カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(729)
- 制御機器(163)
- 空調・照明・電設資材(126)
- パソコン/周辺機器(89)
- メカニカル部品(58)
- 農業機械(54)
- 家電(53)
- 自動車純正部品(45)
- 溶接用品(42)
- 切削工具(37)
- カー用品(36)
- 安全用品(31)
- オフィス家具(28)
- 作業工具(25)
- 油圧機器・油圧ホース(23)
- 測定用品(22)
- 防犯用品(18)
- 自動車補修部品(18)
- バイク部品(17)
- 建材・エクステリア(16)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- 電気材料(12)
- 建築金物(9)
- 機構部品(8)
- 事務用品(8)
- 清掃用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 学童・教育用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 保管用品(6)
- 物流用品(6)
- 縫製用品(6)
- バイク純正部品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 理美容(4)
- 測定関連サービス(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- バッテリー・電装(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- トラック純正部品(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(737)
- BIGM(丸山製作所)(52)
- RS PRO(46)
- MAZDA(マツダ)(42)
- 小池酸素工業(41)
- 住友重機械工業(40)
- 日本アンテナ(29)
- マスプロ電工(28)
- YAMAHA(ヤマハ)(26)
- エスコ(25)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- サンドビック(19)
- Texas Instruments(19)
- 東芝ライテック(18)
- 視覚デザイン研究所(18)
- StarTech.com(17)
- TOA(16)
- ATEN(16)
- 三菱電機(14)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「db-8」の検索結果

DB-008 エアフルメッシュパンツ
DAYTONA(デイトナ)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷軽量メッシュ素材を使用したライディングパンツ。柔らかいメッシュで履き心地もバツグン。圧迫や摩擦抵抗を少なく運動機能をあげるように計算されたデイトナオリジナルパターンで製造。バイクにまたがりやすくライディング姿勢にフィットする形状です。メッシュが細かくインナーの透けを防止。サイドベルトを装備しているので、ベルト不要。CE規格をクリアしたソフトプロテクターが付属(ひざ:Lv1)。ひざの位置は高さ調整ができます。別売のSAS-TECへアップグレード可能。ファスナーポケット付き。用途※ 図面寸法のため製品により1-2cmの差が発生する場合があります。色ブラック
表示灯 LEDブラケット DB-8-F
サトーパーツ¥389税込¥4281個9日以内出荷材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上締付トルク(N・m)ナット:0.3端子金具L.E.D.リード線(口0.5)取付板厚(mm)3.0(MAX)ナット二面幅(mm)10色(本体)R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から61日以内出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
衝撃吸収ビット
MARVEL CORPORATION(マーベル)(28件のレビュー)¥689税込¥7581パック(2本)当日出荷国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能 18V インパクトドライバー対応 トーション効果で衝撃吸収 カムアウトを抑制 マグネット付 驚異の耐久性で長寿命! 先端欠けに強い!仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
キャパティ ドライボックス(トレー付き)
ナカバヤシ(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉 小物整理にも便利なトレー付。乾燥剤も収納できます材質(本体)ポリプロピレン容量(L)約8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×334×205材質(パッキン)シリコンゴム質量(kg)0.8材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×260×170材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂外寸法(縦×横×高さ)(mm)212×334×205付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計/トレー材質(トレー)PP(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
ガーデニングバケツ
アイリスオーヤマ(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個欠品中大容量の水が汲める目盛り付きガーデニングバケツです。水差し口がついているため、水が飛び散ることなく植物に水をやれます。ガーデニンググッズの移動・収納にも使用できます。ホースで水を入れる時に便利なホースストッパーが付いています。容量(L)約8.0材質ポリプロピレン寸法(mm)約390×280×250質量(g)415
サーモスタット
HKT(247件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
板ラチェット差替えドライバセット
KTC(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷トラスコ品番373-8833セット内容本体/クロスビット(No.2 22mm、No.2 30mm、No.3 25mm)/六角ビット(4・5・6mm)/ビットホルダー6本用(EHDB06)種類セット品先端形状プラス/六角商品構成セット品
コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から8日以内出荷充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥2,020税込¥2,2221本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)![デバリングツール TYPE-B パル[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63525405-240403-02.jpg)
デバリングツール TYPE-B
パル[切削工具]¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷スピンドル正回転のままワンパスで穴の裏面・両面取りができます。パイプの横穴などのR付き穴やクロス穴部の面取りも可能です。熟練を全く必要としません。工具自体が自動的に面取りを行いますので作業者に熟練は必要としません。多軸作業に最も適します。フロント・リアー・アクスルシャフト・ディファレンシャルケース等自動車部品の裏面取りに多軸で使用できますので高能率を発揮します。アルミからステンレスまで被削財を選びません。特別な工具は必要ありません。デバリングツールの使用によって生じる切削トルクは非常に小さいので特別な治具は必要ありません。小物部品加工などの場合でも手で押さえるだけで充分です。用途穴の表裏同時面取り
プラチナブースターケーブル
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷突然のバッテリーあがりに安心!。誰でも安心・安全に使用できます。ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。安全な絶縁カバー付!材質(絶縁体)PVC
スーパーコード
HAMILON¥9,598税込¥10,5581巻(50m)3日以内出荷から5日以内出荷スーパーコードは基本的に芯糸と側糸で構成されており、芯糸にハイテク繊維を使用して強度・伸度を保ちつつ、側糸をポリエステル、ナイロン等で製紐する事により耐磨耗性と耐光性を向上させています。イザナスは、あらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強カ・高弾性繊維で、優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線ならびに化学的安定性をもつ先端素材です。スーパーコードは、スポーツ・レジャー分野のみならず 各種産業用ロープとしてOA・FA機器、通信機器、精密測定機器等の多くの分野で採用されています。材質【側】イザナス色白長さ(m)50
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8mm凸型レンズ
サトーパーツ¥329~税込¥362~1個当日出荷丸型 レンズΦ8mm 凸型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)3.0(MAX)ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト
東芝ライテック(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から10日以内出荷コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿材質プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白質量(kg)0.3取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
水用投げ込みヒーター 自動温度調整タイプ
ノーブランド¥11,980税込¥13,1781本当日出荷電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。40~55℃で自動で温度調節を行います。用途大工、左官、内装、クロス貼り等材質銅(Niメッキ)容量(kW)0.8寸法(mm)370使用温度範囲(℃)45~55電圧(V)100電線長さ(m)2温度制御方式自動温度調節範囲(℃)40~55RoHS指令(10物質対応)対応
ワーキングバックパック
mizuno(ミズノ)(2件のレビュー)¥9,000税込¥9,9001個当日出荷荷物が入らない状態でも自立し、工事用ヘルメット、シューズ(巾着袋に収納)が入るバックパック。 サイドにポケットを配置。裏地にメッシュ素材の生地を使用しています。 環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」ブロンズメダル。材質ポリエステル(裏加工PU)、合成皮革(PU)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×240×500
木工用ドリルビット
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷深穴、貫通穴に最適です。先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼全長(mm)230溝長(mm)160シャンク六角軸シャンク形状六角軸
シートメタル用グリッププライヤー
SHT¥939税込¥1,0331個当日出荷板金作業時の板材の保持などに適しています。用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1760
...























![デバリングツール TYPE-B パル[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63525405-240403-02.jpg)