カテゴリ
- 物流用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
「db-spc」の検索結果

ライトステップオプション スプリングキャスター
長谷川工業¥28,980税込¥31,8781セット(4個)当日出荷【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質合成ゴム適合機種DB1・DB1-a・DB2・DB2-a・DB3-649・DB3-649a・DB3-6575a・DBS1・DBS1a・DBS2・DBS2a・DBS2-546a・DBS2-547a・DBS2-555a・DBS2-646a・DBS2-647a・DBS3-649a・DBG2・DBG2-a・DBG-3a・DBGS2a・EWA-10・EWA-14・EWA-20・EWA-30質量(kg)0.4/個キャスター径(Φmm)40
スピーカー(天井埋込型)
アイホン¥8,498税込¥9,3481台翌々日出荷待合呼出装置用のスピーカーです。天井埋込型。定格入力3W。用途病院向け材質本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(亜鉛メッキ鋼板)形状天井埋込型寸法(mm)180Φ
SecuSTATION バッテリー内蔵防犯カメラ ソーラーパネル付き 【セキュガードDコードレス】
SecuSTATION¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から5日以内出荷常時録画機能と、動体検知録画機能に対応。動体検知機能は熱と動きを自動検知し必要な時だけ録画でバッテリーの消耗を軽減します。用途ソーラー充電式でコンセントがない場所でも設置可能です。ソーラーパネルのコードは2.9mあるので離れた場所にも設置が可能です。その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。寸法(mm)59 x 60 x 91質量(g)235機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載)端末視聴:スマートフォン/PC解像度HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360使用環境温度(℃)-10~55防塵防水性能IP65警報方式PIRセンサー 最大10m, 110°撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20バッテリー容量(mAh)5000マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数400万画素使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)供給電源DC5V 2A(type-c)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View(スマホ)画角水平:89° 垂直:47° 対角:105°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265Wi-Fi接続規格:IEEE 802.11 b/g/n録画方式検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能)ストレージmicroSDカード最大128GB