カテゴリ
- 保管用品(4,397)
- オフィス家具(110)
- 安全保護具(105)
- 空調・照明・電設資材(97)
- 作業工具(91)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(78)
- 科学研究・開発用品(69)
- 物流用品(56)
- 住設機器(52)
- 溶接用品(39)
- 店舗什器・備品(38)
- 制御機器(36)
- 自動車純正部品(35)
- パソコン/周辺機器(34)
- 完成車(29)
- 建材・エクステリア(28)
- 作業服(24)
- 厨房用品(21)
- 電気材料(21)
- 安全標識(15)
- 測定用品(15)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 医療(13)
- 研磨材(13)
- 梱包用品(10)
- 建築金物(10)
- 家電(10)
- 農業・園芸資材(10)
- 卓上消耗品(9)
- 学童・教育用品(9)
- 日用品(8)
- 機構部品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 介護用品(7)
- カー用品(7)
- テープ(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 電動工具(6)
- 安全用品(5)
- 防犯用品(5)
- 自転車部品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 救急・衛生(4)
- 農具(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- トラック純正部品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 事務用品(2)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(4,036)
- イトーキ(361)
- 丸田木工(71)
- TRUSCO(70)
- ノーブランド(48)
- ピカコーポレイション(33)
- ノーリツ(33)
- ニックス(KNICKS)(31)
- ミツビシ(30)
- 三菱電機(28)
- ユタカ(Crown)(27)
- キャンブロ(25)
- エレコム(22)
- エスコ(21)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- ネグロス電工(18)
- 東芝ライテック(17)
- ケージーパルテック(17)
- リンナイ(16)
- ブランドをもっと見る
「danchi」の検索結果

Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ)
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から3日以内出荷安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数2段仕上アルマイト仕上げ
Danchi(ダンチ) 用オプション 両手すり
ピカコーポレイション¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から10日以内出荷両手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGN (踏面:標準タイプ)
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から翌日出荷安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数1段仕上アルマイト仕上げ
Danchi(ダンチ) 用オプション スプリングキャスター
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台(4個)翌日出荷から3日以内出荷作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するDanchi専用キャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降ステップ・物流現場でのアクセス用階段キャスター径(Φmm)40材質(キャスター)ゴム
Danchi(ダンチ) 用オプション 背面・側面キャスター
ピカコーポレイション¥9,598~税込¥10,558~1セット(2個)翌日出荷から3日以内出荷作業台Danchiシリーズに使用できるキャスターオプションです。 ■FG-HCA:作業用踏台vの1~3段(一部4段も対応)に対応する背面・側面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:FGN・FGC・FGR-1段、2段、3段、46100、46120(46120-25、-30使用できません)、FGK-2560・FGK-3690・FGK-46120 ■FG-HC2:作業用踏台FGN型・FGN型・FGR型の4~5段に対応する背面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:FGN・FGC・FGR・FGK-4段 ・ FGN・FGC・FGR-5段用途工場・作業現場・物流現場・トラックバースにおける昇降用階段の移動に最適です。セット数2個1セット
Danchi(ダンチ) 用オプション 片手すり
ピカコーポレイション¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌日出荷片手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 左右どちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
Danchi(ダンチ) 用オプション アウトリガー
ピカコーポレイション¥16,980税込¥18,6781セット(2個)翌日出荷Danchiに取り付けることで設置面積を広げ、より安全に固定することができます。 視認しやすい赤色を採用しています。 ※Danchi用オプション 背面キャスター・スプリングキャスター・アジャスターとの併用はできません。用途工場・作業現場の安全確保に。適合全サイズ対応
Danchi(ダンチ)用オプション くつ底キャッチャー(R)
ピカコーポレイション¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷から10日以内出荷作業台Danchi FGN型に取り付けができる滑り止めキャッチャーです。 グリップ力に優れている為、転落・転倒のおそれを軽減する事ができます。 くつ底キャッチャー(R)が黄色のため、視認性を高め段差の位置がわかりやすく、注意喚起を促す事が出来ます。 取り付けは両面テープのみ、工具や穴あけ作業は不要です。 ※代表画像を使用しております。お使いのDanchiの正面幅にあわせて3種類からお選びください。 ※1段を除くFGN型正面幅1000mmについては、1段につきFGN-ZT5が2枚必要になります。用途作業台での転倒・転落事故予防や安全対策にRoHS指令(10物質対応)対応
Danchi(ダンチ)用オプション アジャスター
ピカコーポレイション¥17,980税込¥19,7781セット(4個)翌日出荷水平な天場を確保したい時、アジャスターで調節できます。(調整幅0~45mm) Danchiだけでなく、連結式作業台 DG型・UG型にもご使用いただけます。 ※アジャスターを取付けた場合、天場の高さは約15.7mm高くなります。 ※Danchi用オプション スプリングキャスター・アウトリガー・ベース板との併用はできません。用途水平が確保できない箇所に。セット数4個1セット適合本体型式全サイズ対応調節範囲(mm)(アジャスト)0~45
Danchi(ダンチ) 作業台 3段 FGN (踏面:標準タイプ)
ピカコーポレイション¥76,980~税込¥84,678~1台翌日出荷から翌々日出荷安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数3段仕上アルマイト仕上げ
Danchi(ダンチ) 用オプション ベース板
ピカコーポレイション¥22,980税込¥25,2781セット(4個)翌日出荷接地面積が広がるため、グレーチングなどの上で設置が可能です。(100×100mm) 支柱の外へ張出しが無いため干渉しづらく、連結金具(FG-RK)も併用可能です。 底面はゴム付きで防滑性に優れています。用途グレーチング上での作業に。適合全サイズ対応
Danchi(ダンチ) 用オプション フルセット手すり
ピカコーポレイション¥72,980~税込¥80,278~1台翌々日出荷から10日以内出荷フルセット手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
Danchi(ダンチ) 用オプション 天場L手すり
ピカコーポレイション¥44,980~税込¥49,478~1台翌日出荷天場L手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。左右どちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
Danchi(ダンチ) 用オプション 連結金具
ピカコーポレイション¥6,698税込¥7,3681セット(2個)翌日出荷高さ違いを組み合わせて作業スペースを広げたりステップ作業台を作ることが可能です。 ※連結を行う面に手すりを取り付けることはできません。 ※Danchi用オプション 背面キャスター・スプリングキャスターとの併用はできません。用途標準サイズでは対応が難しい箇所に。適合全サイズ対応
Danchi(ダンチ) 用オプション 片手すり天場L
ピカコーポレイション¥53,980~税込¥59,378~1台翌日出荷片手すり天場Lです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。左右どちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
Danchi(ダンチ) 用オプション 端部感知チェーン
ピカコーポレイション¥9,998~税込¥10,998~1式翌日出荷作業台Danchiシリーズ用の端部感知チェーンです。 手すりに取付け、作業可能エリアを認識させることで落下を防止したり進入禁止を示すことができます。 ※片手すり・天場L手すり・片手すり天場Lには取付けできません。 ※画像は代表画像を使用しています。お使いのDanchiの正面幅にあわせて4種類からお選びください。用途工場内での安全対策に。適合機種天場三方手すり/両手すり/フルセット手すり/両手すり天場L
Danchi(ダンチ) 用オプション 蹴り止め
ピカコーポレイション¥5,298~税込¥5,828~1式翌日出荷作業台Danchiシリーズに取り付けられる蹴り止め(つま先板)です。 お使いのDanchiの正面幅にあわせて4種類ラインナップがあります。用途落下などの事故予防や安全対策に。
Danchi(ダンチ) 作業台 3段 FGC (踏面:縞板タイプ)
ピカコーポレイション¥79,980~税込¥87,978~1台翌日出荷から10日以内出荷縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:縞板タイプ段数3段仕上支柱のみアルマイト仕上げ
Danchi(ダンチ) 用オプション 両手すり天場L
ピカコーポレイション¥73,980~税込¥81,378~1台翌日出荷両手すり天場Lです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。左右どちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
Danchi(ダンチ) 用オプション 天場三方手すり
ピカコーポレイション¥55,980~税込¥61,578~1台翌日出荷天場三方手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
Danchi(ダンチ) 作業台 5段 FGR (踏面:グレーチングタイプ)
ピカコーポレイション¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:グレーチングタイプ段数5段天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行)踏面幅(mm)200設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGC (踏面:縞板タイプ)
ピカコーポレイション¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から3日以内出荷縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:縞板タイプ段数2段仕上支柱のみアルマイト仕上げ
Danchi(ダンチ) 作業台 4段 FGN (踏面:標準タイプ)
ピカコーポレイション¥99,980~税込¥109,978~1台翌日出荷から翌々日出荷安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数4段仕上アルマイト仕上げ
Danchi(ダンチ) 作業台 4段 FGC (踏面:縞板タイプ)
ピカコーポレイション¥109,800~税込¥120,780~1台翌日出荷から9日以内出荷縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:縞板タイプ段数4段
Danchi(ダンチ) 作業台 4段 FGR (踏面:グレーチングタイプ)
ピカコーポレイション¥139,800~税込¥153,780~1台翌日出荷グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:グレーチングタイプ段数4段天場寸法(mm)600(正面幅)×400(奥行)踏面幅(mm)200設置寸法(mm)618(昇降面)×1034(奥行)
Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGC (踏面:縞板タイプ)
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷から10日以内出荷縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:縞板タイプ段数1段
Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGR (踏面:グレーチングタイプ)
ピカコーポレイション¥74,980~税込¥82,478~1台翌日出荷から3日以内出荷グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:グレーチングタイプ段数2段踏面幅(mm)200
Danchi(ダンチ) 作業台 5段 FGN (踏面:標準タイプ)
ピカコーポレイション¥159,800~税込¥175,780~1台翌日出荷から3日以内出荷安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ)タイプ踏面:標準タイプ段数5段天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行)踏面幅(mm)200設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
Danchi(ダンチ) 作業台 5段 FGC (踏面:縞板タイプ)
ピカコーポレイション¥189,800税込¥208,7801台翌日出荷縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:縞板タイプ段数5段天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行)踏面幅(mm)200設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
Danchi(ダンチ) 用オプション 片手すり天場三方
ピカコーポレイション¥68,980~税込¥75,878~1台翌日出荷片手手すり天場三方です。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。左右どちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
Danchi(ダンチ) 作業台 3段 FGR (踏面:グレーチングタイプ)
ピカコーポレイション¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:グレーチングタイプ段数3段天場寸法(mm)600(正面幅)×400(奥行)踏面幅(mm)200設置寸法(mm)618(昇降面)×831(奥行)
Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGR (踏面:グレーチングタイプ)
ピカコーポレイション¥37,980~税込¥41,778~1台翌日出荷から8日以内出荷グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:グレーチングタイプ段数1段
Danchi(ダンチ) 作業台 FGK (踏面:くつ底キャッチャータイプ)
ピカコーポレイション¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷から8日以内出荷踏面がくつ底キャッチャー仕様の為、滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減します。 くつ底キャッチャーには黄色の塗装を施している為、段差の位置がわかりやすく、注意喚起を促します。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。(くつ底キャッチャー部分を除く) 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。用途工場や倉庫内・屋外での作業に。トラックプラットホームの昇降に。トラック荷役作業の昇降に。材質本体:アルミ合金タイプ踏面:くつ底キャッチャー踏ざん踏面幅(mm)200最大使用質量(kg)150
断線に強い延長コード
ハート電機サービス(6件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷従来使用の二重被覆に加え、同線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!。トラッキング火災対策としてプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。材質本体:ABS、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂定格125V 15A 1500W差込口1個口RoHS指令(10物質対応)対応
エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)
エアロフレックス(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻(10m)ほか当日出荷パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。基材特殊エラストマー主な用途保護用適合温度(℃)-29~93特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 高さ9.5cm スマホスタンド機能付
エレコム(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、 8段階角度調整機能と折りたたみ式9.5cm高さアップ脚の付いた折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ・8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ・ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。 ・傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。 ・高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。 ・高さアップ脚を利用すればノートPCスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートPCスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。 ・スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。 ・ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。 ・底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 ・不使用時には薄くたたんで収納することができます。用途パソコン作業時の姿勢の改善が可能です。 スマートフォンとパソコンを並べて使用することが可能です。 パソコンスタンドの下のスペースを有効活用することができます。 薄くたたんで収納可能なので不使用時には邪魔になりません。セット内容排熱用ゴム脚×2材質ABS、スチール色ブラック質量(g)約840耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×26※折りたたみ時適合サイズ~15.6インチノートパソコン
屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。用途屋外用延長コード。質量(kg)0.65色黄色コンセント形状接地2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブルプラグ2P/2P接地付兼用プラグ電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心使用場所屋外特性防塵、耐衝撃
ワゴン パンチング 3段
(37件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷キャスター付きの3段式のパンチングラックです。 デスク横に置いてカタログやファイルの管理・収納に大変便利! 中段・下段にはA4サイズのファイルを収納でき、上段には小物類を置くことが出来ます。 オフィス以外でも、リビングや店舗での収納に大活躍。材質棚板・フレーム/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン材質(車輪)ナイロン段数3耐荷重(kg)棚板/6キャスターあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×292×850引出しなし
段ボールのこ ダンちゃん
長谷川刃物(42件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷曲線切りもラクラク。 抗菌剤入り樹脂を使用。用途家庭・業務そしてホビーにて段ボールをカットする際にご使用ください。全長(mm)190付属品保管用ケース(オレフィン樹脂)付き刃長(mm)75材質(ボディ)PP樹脂材質(ブレード)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)75
断熱粘着テープ
因幡電工(17件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。材質30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃)テープ厚さ(mm)3保温厚3mm
...