カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 農業機械(50)
  • 制御機器(27)
  • 縫製用品(23)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 自転車部品(9)
  • オフィス家具(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db×f2」の検索結果

224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミシン針 皮革用 DB×F2 オルガン針

    ミシン針 皮革用 DB×F2

    オルガン針(20件のレビュー)
    569税込626
    1袋(10本)
    当日出荷から92日以内出荷
    種別皮革用
  • 職業用ミシン針 皮革用 オルガン針

    職業用ミシン針 皮革用

    オルガン針(4件のレビュー)
    879税込967
    1セット(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    針先がナイフのようになっていますので、通常のミシン針では通りにくい革素材が容易に縫えます。
    用途皮革(天然皮革・合成皮革)の専用針。
  • 職業用ミシン針 チタン針 オルガン針

    職業用ミシン針 チタン針

    オルガン針(6件のレビュー)
    849税込934
    1セット(10本)
    当日出荷
    針先は特にチタンコーティンが分厚いので、硬い物を縫っても丸くなりにくい。 何時までも先がとがっているので、貫通力が強いです。
  • ミシン針 本縫い用針 オルガン針

    ミシン針 本縫い用針

    オルガン針(5件のレビュー)
    299税込329
    1セット(5本)
    当日出荷
  • 家庭用ミシン針 オルガン針

    家庭用ミシン針

    オルガン針(12件のレビュー)
    698税込768
    1セット(10本)
    当日出荷
    金色の家庭用ミシン針です。 家庭用針に超硬のチタン皮膜を付けることで驚異の耐摩耗性を実現しております。 特に硬い物を縫うときに針折れがしにくくなります。 曲がりにくく目飛びが少ない針です。 厚いものとか硬い生地で目飛びするとき等にお使い下さい。
  • 工業用特殊ミシン針 オルガン針

    工業用特殊ミシン針

    オルガン針(2件のレビュー)
    849税込934
    1個(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ

    ビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸

    ビニモ(88件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
    番手5長さ(m)1000材質ポリエステル100%
  • ミシン針 本縫い用針 DBX1++ オルガン針

    ミシン針 本縫い用針 DBX1++

    オルガン針(2件のレビュー)
    379税込417
    1セット(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用1本針本縫いミシン針
  • 職業用ミシン針 本縫い用針 オルガン針

    職業用ミシン針 本縫い用針

    オルガン針(2件のレビュー)
    599税込659
    1セット(10本)
    当日出荷
  • ミシン針 本縫い用針 DBx1 オルガン針

    ミシン針 本縫い用針 DBx1

    オルガン針(2件のレビュー)
    379税込417
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別本縫い
  • ビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ

    ビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸

    ビニモ(59件のレビュー)
    989税込1,088
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
    番手8長さ(m)1000材質ポリエステル100%
  • 右段付押え ニッポー(日邦ミシン)

    右段付押え

    ニッポー(日邦ミシン)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別細幅押さえ幅(mm)10
  • ミシン針 皮革用 DP×17S オルガン針

    ミシン針 皮革用 DP×17S

    オルガン針(2件のレビュー)
    519税込571
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別皮革用
  • ミシン針 皮革用 TF×2 オルガン針

    ミシン針 皮革用 TF×2

    オルガン針(2件のレビュー)
    509税込560
    1袋(10本)
    当日出荷から62日以内出荷
    種別皮革用
  • ミシン針 本縫厚物用 DP×17 オルガン針

    ミシン針 本縫厚物用 DP×17

    オルガン針(10件のレビュー)
    489税込538
    1袋(10本)
    当日出荷
    種別本縫厚物用
  • 家庭用ミシン針 レザー用針 オルガン針

    家庭用ミシン針 レザー用針

    オルガン針(6件のレビュー)
    379税込417
    1セット(5本)
    当日出荷
    皮革(天然皮革・合成皮革)用の針です。針先がナイフのようになっていますので、通常のミシン針では通りにくい皮素材が安定して縫えます。
  • ビニモMBT #1 600m 工業用ミシン糸 ビニモ

    ビニモMBT #1 600m 工業用ミシン糸

    ビニモ(52件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
    番手1長さ(m)600材質ポリエステル100%
  • ビニモ #5 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ

    ビニモ #5 1000m 工業用ミシン糸

    ビニモ(24件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
    番手5長さ(m)1000材質ポリエステル100%
  • ビニモ #0 1200m(450g) 工業用ミシン糸 ビニモ

    ビニモ #0 1200m(450g) 工業用ミシン糸

    ビニモ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
    番手0長さ(m)1200材質ポリエステル100%
  • ビニモ #1 600m 工業用ミシン糸 ビニモ

    ビニモ #1 600m 工業用ミシン糸

    ビニモ(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
    番手1長さ(m)600材質ポリエステル100%
  • キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所)

    キャスターダストボックス

    ミヤタケ(宮武製作所)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴミ箱に見えない、部屋になじむ木目調デザイン。見た目もすっきりで捨てやすい、プッシュ式の扉付き。ゴミ箱部分はキャスターで引出しも可能、ゴミ捨てもラクラク。プッシュ扉には音を軽減するストッパー付き。天板はちょい置きも可能なフラット形状、水や汚れにも強い樹脂加工。
    用途ゴミ箱、ダストボックスとして。キャスター/プッシュ扉/隠す/隠せる/リビング/キッチン/寝室/子ども部屋/洗面所/ごみ/ごみボックス形状角形
  • 10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~120、-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式管フランジ材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類グローブバルブ
  • RD Fシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    RD Fシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    789税込868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)AC100定格電流(A)3接続方式サブライトアングル型
  • 3DACF038DB-2F-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)

    3DACF038DB-2F-AM

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    7,598税込8,358
    1個
    翌日出荷
    適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番43510-47011・43510-47012・43510-47010
  • 表示灯 LEDブラケット DB-2-F サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット DB-2-F

    サトーパーツ
    779税込857
    1個
    当日出荷
    材質(本体)クローム:黄銅、黒色:黄銅レンズ色R(赤)、G(緑)、Y(黄)耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上締付トルク(N・m)ナット:0.7端子金具L.E.D.リード線(口0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10色(本体)B(黒)、CH(クローム)パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • グローブ弁 KITZ(キッツ)

    グローブ弁

    KITZ(キッツ)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    材質(本体)グラスファイバー入りPTFE使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ形接続フランジ形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキン材質(ナット)ふた押さえナット:FCD-S、ジスク押さえ:炭素鋼、押さえナット:FCD-Sクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2材質(ジスクホルダ)SCS1材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類グローブバルブ
  • (DB2M-)モール(R),F.ベルトライン MAZDA(マツダ)

    (DB2M-)モール(R),F.ベルトライン

    MAZDA(マツダ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
  • SHAMAL CARBON DB 2WAY(F+R)シマノ Campagnolo(カンパニョーロ)

    SHAMAL CARBON DB 2WAY(F+R)シマノ

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷
  • (DB2M-)モール(L),F.ベルトライン MAZDA(マツダ)

    (DB2M-)モール(L),F.ベルトライン

    MAZDA(マツダ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
  • BORA WTO 60 DB 2WAY(F+R)シマノ Campagnolo(カンパニョーロ)

    BORA WTO 60 DB 2WAY(F+R)シマノ

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    399,800税込439,780
    1個
    6日以内出荷
  • BORA WTO 60 DB 2WAY(F+R)カンパ Campagnolo(カンパニョーロ)

    BORA WTO 60 DB 2WAY(F+R)カンパ

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    399,800税込439,780
    1個
    6日以内出荷
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • BORA ULTRA WTO 60 DB 2WAY(F+R)シマノ Campagnolo(カンパニョーロ)

    BORA ULTRA WTO 60 DB 2WAY(F+R)シマノ

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    549,800税込604,780
    1個
    6日以内出荷
  • BORA ULTRA WTO 45 DB 2WAY(F+R)シマノ Campagnolo(カンパニョーロ)

    BORA ULTRA WTO 45 DB 2WAY(F+R)シマノ

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    549,800税込604,780
    1個
    6日以内出荷
  • SHAMAL CARBON DB 2WAY(F+R)カンパN3W Campagnolo(カンパニョーロ)

    SHAMAL CARBON DB 2WAY(F+R)カンパN3W

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • WHEEL BORA WTO 45 DB 2WAY(F+R)カンパ Campagnolo(カンパニョーロ)

    WHEEL BORA WTO 45 DB 2WAY(F+R)カンパ

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    399,800税込439,780
    1ペア
    7日以内出荷
    カンパニョーロは、45mmのプロファイルを備えた最初のWTOエアロディスクブレーキホイールを発表、より幅広い顧客にアピール可能な強力なエアロダイナミクスを発揮するように設計されています。 リムの設計により最大限の空力特性を獲得しており、特定の角度では実際にライダーにとって貴重な味方になります。 このホイールは、空力特性に優れるカーボンリム、新しい設計の空力アルミハブ、およびセラミックUSBカップ/コーンベアリングシステムを特徴としています。 内径19mmのリムのプロファイルは、23mm、25mm、28mmのタイヤに完全に対応しています。さらに、2-WAY FITはクリンチャーとチューブレスタイヤとの完全な互換性を備えています。 これらのホイールの主な目的は、最高のパフォーマンスを提供することです。
  • WHEEL BORA WTO 45 DB 2WAY(F+R)シマノ Campagnolo(カンパニョーロ)

    WHEEL BORA WTO 45 DB 2WAY(F+R)シマノ

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    399,800税込439,780
    1ペア
    7日以内出荷
    BORA WTO 45 DB 2WF DK F/R HG
    仕様ディスクブレーキ、ダークラベル、リム:2-WAY FIT、ベアリングシステム:USB、フリーボディ:シマノ(9/10/11S)リム幅(mm)45リムh(mm)26.5(C19)
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から105日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
  • TRENTA2 DB WO(F+R)センターロック DEDA ELEMENTI

    TRENTA2 DB WO(F+R)センターロック

    DEDA ELEMENTI
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    新しいTrenta2Rカーボンクリンチャーは、グラベル&アドベンチャーライドに最適化された特別な設計の軽量のグラベルホイールセットの1つです。Trenta2Rはワイドでタフな設計ながら、軽量性とパフォーマンスを兼ね備えており、様々なカテゴリーで垣根なく使用することができます。
    仕様スルーアクスル:12×100mm(フロント)、12×142mm(リア)、チューブレステープ、バルブ、タイヤ互換:最小推奨サイズ28mm、クリンチャー/チューブレスレディー、リム:29mmワイドリム(インナーリム幅23mm)、32mmハイト、UDハイモジュラスカーボン&3Kコンビネーション、スポーク:24本(F/R)、エアロプロファイル、アルミニウム、セルフロックABSニップル、ハブ:17mmアクスル、高精度6061アルミニウムボディ付属品ロックリングブレーキAFSシマノ質量(g)1445ベアリングEnduroR Abec-5スチールベアリングニップル15mm