カテゴリ
- 農業機械(4)
- 制御機器(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「db0.75-2」の検索結果

油圧ブレーキブリーディングキット
ParkTool(パークツール)¥28,980税込¥31,8781セット3日以内出荷ミネラルオイル用の油圧ブレーキブリーディングキットです。 油圧ブレーキブリーディングキット(BKM-1.2)は、Shimano(R)、Magura(R)、TRP(R)、Tektro(R)、Trick Stuff(R)、SRAM(R)DB8、Campagnolo(R)、Promax(R)、Clarks(R)他、ほとんどのミネラルオイル用油圧ディスクブレーキモデルに使用できます。 本製品はブレーキシステムへの気泡の混入を防ぐため、長期間にわたり高いブレーキパフォーマンスを維持することができます。 シリンジ、シャットオフクリップ付きホース、マルチサイズに対応できる複数のブリードブロック、ブリードファンネル、シリンジホルダー、頑丈な収納バッグ、フルード処理袋、複数のホースアダプタなども付属しており、ミネラルオイル用油圧ブレーキに使用されているさまざまな規格に対応しています。 ※DOTオイル用、ミネラルオイル用はそれぞれ専用とし、共用しないで下さい。 ※DOTオイルとミネラルオイルはブレーキシステム内や、ツール内で絶対に混ぜないで下さい。ブレーキが破損する恐れがあります。仕様●セット内容●▼ファンネル●▼収納ケース●▼20mLシリンジ2本●▼Shimano(R)ミネラルオイルブレーキシステムなどに使用されるブリードニップル用ホース●▼交換用ホース●▼オープンエンド型ホース●▼クリップ付きホース2本●▼シリンジホルダー2個●▼汎用10mm/12mmブリードブロック2個●▼スペア用0リング6個●▼汎用M6×1.0アダプター2個(黒)●▼Shimano(R)用ファンネルエクステンションアダプター(シルバー)●▼Magura(R)用M6×0.75アダプター(青)●▼FormulaTM CuraTM 用M5×0.8アダプター2個(紫)●▼Promax(R)用M6×1.0アダプター(緑)●▼汎用ホースコンプレッションスリーブ●▼SRAM(R)DB8、Trick Stuff(R)、Campagnolo(R)用 M4 x 0.7アダプター2個(ゴールド)●▼11mmブリードブロック2個●▼フルード処理袋、バッグ●※ブレーキフルードは付属しません。アズワン品番67-5204-07危険物の類別非危険物
パワードスタジオモニター(ペア)
YAMAHA(ヤマハ)¥29,980税込¥32,9781セット8日以内出荷妥協なきクリエイターのためのコンパクトスタジオモニター。LFに3.5インチウーファー、HFに0.75インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ。再生周波数特性(-10dB)70Hz-22kHz。26W + 26Wのアンプ出力(Dyanmic, RL=6Ω)。ROOM CONTROLおよびHIGH TRIM機能を搭載。入力端子にXLR/TRS Phone(コンボジャック)、RCA、ステレオミニをそれぞれ搭載。原音に忠実なサウンド。環境に合わせた音質の調整。あらゆるユースケースに対応する入力とコントロール。コンパクトかつポータブル仕様●インジケーター:Power ON (White LED)●クロスオーバー周波数:3.2kHz●入出力コネクター:[入力] L側: XLR/TRS Phone(コンボジャック)x2, RCA x2, ステレオミニ / R側: Speaker Input [出力] L側: ヘッドフォン端子, Speaker Output●定格インピーダンス/Lo-Z:6Ω●最大入力レベル:LINE1 コンボジャック: +20dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: +6dBu (レベル最大)●最大出力音圧レベル (1m):100dB SPL●梱包数量:2台(ペア)その他フロント: ボリュームつまみ, リア: ROOM CONTROL SWITCH(0/-2/-4dB under 500Hz), HIGH TRIM SWITCH(+2/0/-2dB above 2kHz)セット内容ステレオミニ - RCAケーブル 1.5m, スピーカーケーブル 2.5m, 滑り止めパッド, クイックスタートガイド, セーフティガイド材質中質繊維板幅(mm)L側: 132, R側: 132質量(kg)L側: 2.8, R側: 2.1高さ(mm)L側: 223, R側: 223出力(W)26 + 26形式2WAY バスレフ型パワードスピーカー奥行(mm)L側: 189, R側: 177消費電力(W)15電源電圧(V)100, 50/60Hz入力感度LINE1 コンボジャック: +4dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: -10dBu (レベル最大)入力インピーダンスLINE1 コンボジャック: 20kΩ / LINE2 RCA, ステレオミニ: 10kΩ再生周波数帯域(Hz)(-10dB)70 - 22000、(-3dB)85 - 20000コンポーネントHF:0.75" ドームツイーターLF:3.5" コーン
チヨウセイカナグA
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷図解NoMSA413R3-K-A(8.5) ハリマーク部品_No.75、MSA415R4C(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.75、GKB2401EU エンジン リコイルスタータ部品_No.75、MS515MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.75、MB227MKM エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.75、DB-S320-2C 背負枠部品_No.75、MS155MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.75、MSA513R3-2M-A カバークミタテ部品_No.75、MSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.75、MLSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.75、BSM201-2JP OPTION-4 (BOOM KIT FOR SPINACH LEFTBOOM)部品_No.75、MSA513R3-2M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.75など
ボルトSW(SUS)
BIGM(丸山製作所)¥80税込¥881個8日以内出荷部品名称ボルトSW(SUS)図解NoMB247VGT 付属品部品_No.38、MS410RC-2M 希望付属品部品_No.38、MS753MC-A-50HZ オプション部品_No.38、BSD-5010LT センタブーム部品_No.38、MS513R2TS-K-1アワジ ラジコンソウチ部品_No.38、MB247VL 付属品部品_No.38、MS410RCL-2K 付属品部品_No.38、MSA515R4C-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.38、MS415R4CF-125(8.5) エンジンクミタテ部品_No.38、BSM300 FRAME部品_No.38、BSD-5010LTP 動力噴霧機-2(増速機)部品_No.38、BSM-201-2JP CENTER BOOM部品_No.38、MS515R4CF(10) フゾクヒン部品_No.38、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) -A専用部品_No.38、MS615R8CGF-RV(11.5) フレーム部品_No.38、DB265SP 2G 本体部品_No.38など
バンド
BIGM(丸山製作所)¥509税込¥5601セット(5個)8日以内出荷規格ALR-150AH部品名称バンド図解NoDB-S320-1C 本体部品_No.31、DB-S260-1 本体部品_No.31、MS655MC-50HZ フレーム部品_No.34、DB-S320-1 本体部品_No.31、MS310EW-2H 本体部品_No.15、MS155MC-50HZ(0.75KWKW100) フレーム部品_No.37、MS155MC-60HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.37、MS029MR 本体、モータ部品 バンド_No.33、MS055E 本体部品 バンド_No.17、DB-S320 01 本体部品_No.31、MBS260-1 本体部品_No.31、MBS2402 本体部品_No.36、MS755MC-50HZ フレーム部品_No.34、MBS3302 本体部品_No.36、MS515MC-60HZ フレーム部品_No.38、MBS200 本体部品_No.31、DB-S260-1C 本体部品_No.31、MS415CA-1 ヤクエキハイカン部品_No.14、MS655MC-60HZ フレーム部品_No.34、MS413ESTR-100-1 タンク部品_No.16など
ノズルザササエダイCP
BIGM(丸山製作所)¥6,598税込¥7,2581個8日以内出荷部品名称ノズルザササエダイCP図解NoBSM300 CENTER BOOM部品_No.71、MSA413R3-K-A ヤクエキハイカン部品_No.71、MSA413R2TS-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.71、DB265SP B 付属品部品_No.71、MS415R4CF(8.5) ハリマーク部品_No.71、DB233D 2G 本体部品_No.71、MSA413R2T-K フレーム部品_No.71、MS615R4CF(13) フゾクヒン部品_No.71、BSD-5010LT 車速センサ部品_No.71、DB261B 付属品部品_No.71、MS615R4CF-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.71、MS511RC-K ホース巻取機部品_No.71、DB235SP L ギヤケース部品_No.71、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.71、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.71など
超硬マイクロパイロットドリル
タイテックス¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を発揮します。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。先端角(°)150表面処理AlCrN給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ2D