カテゴリ

  • 制御機器(9)
    • 電磁接触器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • メカニカル部品(17)
  • ヘルスケア(8)
  • 切削工具(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 機構部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
動作方式
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-n180」の検索結果

関連キーワード
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計(電池式) 熱研

    冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計(電池式)

    熱研(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
    用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。 冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。付属品取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1質量(g)約40(電池含む)測定範囲(℃)‐40~70測定精度±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×16.5表示分解能0.1℃使用電池CR2032(コイン電池)×1使用環境温度(℃)‐10~50電池寿命約1年以上ケーブル長(mm)800防水性(本体)IPX4、(センサ)IPX7
  • 平型ハンドル車 SN(握りネジなし) MIYOSHI(小西製作所)

    平型ハンドル車 SN(握りネジなし)

    MIYOSHI(小西製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋳鉄FC200種類平型表面処理クロムメッキ
  • 電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 S-Nシリーズ

    三菱電機(4件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • スプーン BOLL

    スプーン

    BOLL
    519税込571
    1個
    翌日出荷
    大きいサジと小さいサジが対になっています。少量多量を問わず、 1本のサジで使用できます。
  • ドライタックペーパー(のり付、穴なし) 日本研紙

    ドライタックペーパー(のり付、穴なし)

    日本研紙(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    のり式脱着ペーパーでライナー紙をはがし、レザーパッド等に圧着して使用します。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
    用途空とぎ用仕様目詰まり防止加工品形状円形砥材AA外径(Φmm)125穴の有無無し
  • クリーンペットシーツ レギュラー180枚 アイリスオーヤマ

    クリーンペットシーツ レギュラー180枚

    アイリスオーヤマ
    6,698税込7,368
    1箱(1箱×4個)
    翌日出荷
    安心の吸収力で、おしっこ1回分をしっかり吸収します。抗菌・高吸収ポリマーと100%綿状パルプを使用しているので、おしっこの広がりや逆戻り、臭いを抑えます。1枚あたりのサイズ(約):440×325mmのレギュラーサイズです。
    材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収剤:吸水紙、高分子吸収体、綿状パルプ、防水材:ポリエチレンフィルム、接着剤:ホットメルト粘着剤、外装材:ポリエチレンフィルム質量(g)11.62寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×325
  • マルチシャープブラシ用替ナイロン TRUSCO

    マルチシャープブラシ用替ナイロン

    TRUSCO
    489税込538
    1箱(20枚)
    当日出荷
    持ちやすく作業しやすいハンドルで快適作業が可能です。マジック式で研磨材の交換作業が簡単です。
    用途鉄・ステンレスや木工などの表面磨きやクリーニング。細部の作業に。幅×長さ(mm)16×51
  • スネークロック TNK工業(SPEEDPIT)

    スネークロック

    TNK工業(SPEEDPIT)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    蓄光リング採用。夜間の開閉も便利! 2側面からピンが出るディンプルリバーシブルシリンダーを採用。ピッキング、破壊に強い。
    直径(Φmm)20
  • スキルネット オフセット形SN 日本レヂボン

    スキルネット オフセット形SN

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
    用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨厚さ(mm)2P砥材CタイプP(ガラス基材2枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
  • スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂

    スパイラルリテイニング FRSN

    大阪魂
    38,567税込42,424
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • SUS304 作業台用スノコ棚 シンコー

    SUS304 作業台用スノコ棚

    シンコー
    27,980税込30,778
    1枚
    3日以内出荷
    SUS304 作業台用の棚です。頭文字がW型の作業台に適合します。 選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚ストッパー付属。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
  • 非可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ 三菱電機

    非可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ

    三菱電機
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304 ラック用スノコ棚 シンコー

    SUS304 ラック用スノコ棚

    シンコー
    27,980税込30,778
    1枚
    3日以内出荷
    SUS304 ラック用の棚です。選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚ストッパー付属。
  • パッド スキルネット 日本レヂボン

    パッド スキルネット

    日本レヂボン
    149税込164
    1枚
    翌々日出荷
    用途スキルネットSN 180mm を使用する際に、お取り付けください。トラスコ品番852-4491適合機種パッドスキルネットSN180mm用材質プラスチック
  • ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304) シンコー

    ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)

    シンコー
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場仕様組立式高さ(mm)800天板耐荷重(kg)250パイプ径(Φmm)38(支柱)棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)スノコ棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(天板)SUS304材質(枠)(スノコ棚)SUS304 No.4仕上アジャスト(支柱)SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558
  • W背金ステン中塗鏝 宮谷製作所

    W背金ステン中塗鏝

    宮谷製作所
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上鏝より幅が広いタイプとなります。仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。
    用途塗り作業の仕上げなどに板厚(mm)0.3
  • 引出付作業台 WDSN-6045 スノコ棚 シンコー

    引出付作業台 WDSN-6045 スノコ棚

    シンコー
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    耐食性に優れています。 Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。
    仕様WDSN(スノコ棚)材質ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)400(本体)・250(天板)・200(棚)
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • WSTAR小径インサートドリル 三菱マテリアル

    WSTAR小径インサートドリル

    三菱マテリアル
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • 静音ステンレス作業台 スノコ棚 WSNシリーズ アズワン

    静音ステンレス作業台 スノコ棚 WSNシリーズ

    アズワン
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。
  • ドライタックペーパー(のり付、6穴) 日本研紙

    ドライタックペーパー(のり付、6穴)

    日本研紙
    4,990税込5,489
    1冊(100枚)
    6日以内出荷から23日以内出荷
    のり式脱着ペーパーでライナー紙をはがし、レザーパッド等に圧着して使用します。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
    用途空とぎ用仕様目詰まり防止加工品形状円形砥材AA外径(Φmm)125穴数6穴の有無有り
  • 【オーダー】ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)(高さ指定)

    シンコー
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場仕様組立式高さ(mm)185~850タイプスノコ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)スノコ棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(天板)SUS304材質(枠)(スノコ棚)SUS304 No.4仕上アジャスト(支柱)SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工
  • 三角屋根仕様 ガーデニング物置 「リジュー」 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    三角屋根仕様 ガーデニング物置 「リジュー」

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    123,200税込135,520
    1台
    10日以内出荷
    心地よさの源 ガーデニング物置。「リジュー」は、ガーデニングを楽しむあなたのパートナーに。特筆すべきは、三角屋根のデザインです。物置としての機能はさることながら、おしゃれな形状は、視覚的なアクセントとしても機能します。本体色は落ち着きを感じさせるガーデングリーン色と、シックで質感の高いアイボリーブラックの2色をご用意。周囲の風景に自然と溶け込み、庭全体の雰囲気を一層引き立てます。あなたの心地よいガーデニングライフを、この物置とともに。
    用途・商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、。平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なおお届け時間は。お届け日の前日にご連絡させて頂きます。・4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、。配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受け。できない場合がございます。・事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は。再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴。する場合がございます。予めご了承下さい。・商品の室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承。お願い致します。・別途基礎ブロック8個必要仕様アンカープレート4セット付高さ(mm)2212間口(mm)【全体】2078【床回り】1832高さ内寸(mm)2067なし耐荷重(N/m2)【屋根】3000【床】6000床面積(m2)1.54有効開口寸法(間口×高さ)(mm)766×1770有効内寸法・間口(mm)1778
  • 三角屋根仕様 ガーデニング物置 「リジュー」 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    三角屋根仕様 ガーデニング物置 「リジュー」

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    139,800税込153,780
    1台
    10日以内出荷
    心地よさの源 ガーデニング物置。「リジュー」は、ガーデニングを楽しむあなたのパートナーに。特筆すべきは、三角屋根のデザインです。物置としての機能はさることながら、おしゃれな形状は、視覚的なアクセントとしても機能します。本体色は落ち着きを感じさせるガーデングリーン色と、シックで質感の高いアイボリーブラックの2色をご用意。周囲の風景に自然と溶け込み、庭全体の雰囲気を一層引き立てます。あなたの心地よいガーデニングライフを、この物置とともに。
    用途・商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、。平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なおお届け時間は。お届け日の前日にご連絡させて頂きます。・4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、。配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受け。できない場合がございます。・事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は。再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴。する場合がございます。予めご了承下さい。・商品の室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承。お願い致します。・別途基礎ブロック8個必要仕様アンカープレート4セット付高さ(mm)2212タイプ棚:側面棚タイプ(棚板2段)間口(mm)全体:2078、(床回り)1832高さ内寸(mm)2067耐荷重(N/m2)屋根:3000、床:6000床面積(m2)1.54有効開口寸法(間口×高さ)(mm)766×1770有効内寸法・間口(mm)1778
  • 三角屋根仕様 ガーデニング物置 「リジュー」 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    三角屋根仕様 ガーデニング物置 「リジュー」

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    129,800税込142,780
    1台
    10日以内出荷
    心地よさの源 ガーデニング物置。「リジュー」は、ガーデニングを楽しむあなたのパートナーに。特筆すべきは、三角屋根のデザインです。物置としての機能はさることながら、おしゃれな形状は、視覚的なアクセントとしても機能します。本体色は落ち着きを感じさせるガーデングリーン色と、シックで質感の高いアイボリーブラックの2色をご用意。周囲の風景に自然と溶け込み、庭全体の雰囲気を一層引き立てます。あなたの心地よいガーデニングライフを、この物置とともに。
    用途・商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、。平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なおお届け時間は。お届け日の前日にご連絡させて頂きます。・4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、。配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受け。できない場合がございます。・事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は。再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴。する場合がございます。予めご了承下さい。・商品の室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承。お願い致します。・別途基礎ブロック8個必要仕様アンカープレート4セット付高さ(mm)2212タイプ棚:側面棚タイプ(棚板2段)間口(mm)全体:2078、(床回り)1832高さ内寸(mm)2067耐荷重(N/m2)屋根:3000、床:6000床面積(m2)1.54有効開口寸法(間口×高さ)(mm)766×1770有効内寸法・間口(mm)1778
  • コートブラシN180S トーエイライト

    コートブラシN180S

    トーエイライト
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷
    ブラシ材質:PVCの補強ステー付きコートブラシ
    仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)6毛丈(mm)約100材質(ブラシ部)PVC柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1800繰り返し・詰め替え対応
  • ON Semiconductor 低ノイズLDO電圧レギュレータ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 低ノイズLDO電圧レギュレータ

    ON SEMICONDUCTOR
    1,598税込1,758
    1セット(25個)ほか
    7日以内出荷
  • ON Semiconductor LDO電圧レギュレータ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor LDO電圧レギュレータ

    ON SEMICONDUCTOR
    599税込659
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 抗ウイルス折畳テーブル KT-C1890SN 1800X900 ニシキ工業

    抗ウイルス折畳テーブル KT-C1890SN 1800X900

    ニシキ工業
    59,980税込65,978
    1台
    31日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム dynabook Tab S68 S68/N 8インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム dynabook Tab S68 S68/N 8インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook Tab S68 S68/N取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ8インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Direct N15(S) 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Direct N15(S) 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,298税込5,828
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Direct N15(S)取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
  • ユニットバス用収納棚 INAX(LIXIL)

    ユニットバス用収納棚

    INAX(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ユニットバス用収納棚
  • 電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー 三菱電機

    電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー

    三菱電機(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    盤取付配線後、不用意に充電部に触れることを防止します。
  • MS-Nシリーズ用 接点ユニット 三菱電機

    MS-Nシリーズ用 接点ユニット

    三菱電機(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
    種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
  • マグネット式 プライバシー フィルター NEC LAVIE Direct N15 ( S ) 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター NEC LAVIE Direct N15 ( S ) 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,498税込4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種NEC LAVIE Direct N15(S)入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
  • D-A/D-B 標準受皿タイプ ダイワアドテック

    D-A/D-B 標準受皿タイプ

    ダイワアドテック
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ軸は回転し、多少傾きます。 あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベヤーなどの脚等、大量に使用される場合には安価な標準受皿タイプがお奨めです。 D-Aはネジ径M16・M20、D-Bはネジ径M12に各々対応しています。
    耐荷重(N)4903
  • サーモカップ180N用ふた(20個) ナリカ

    サーモカップ180N用ふた(20個)

    ナリカ
    280税込308
    1組(20個)
    4日以内出荷
    S75-2155-01サーモカップ発泡スチロール製180N用ふたです。
    適合サーモカップ:サーモカップ発泡スチロール製180N(S75-2155-01)
関連キーワード
s-n80 三菱特集