カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(182)
  • 制御機器(140)
  • 家電(124)
  • 安全用品(119)
  • 測定用品(117)
  • パソコン/周辺機器(100)
  • 農業機械(75)
  • 電気材料(50)
  • 切削工具(47)
  • 建築金物(33)
  • カー用品(30)
  • 作業工具(23)
  • バイク部品(20)
  • メカニカル部品(19)
  • 物流用品(18)
  • 事務用品(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 電動工具(13)
  • 機構部品(12)
  • 研磨材(11)
  • 防犯用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 防災用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 医療(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 安全保護具(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • テープ(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 日用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 住設機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 介護用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • マスク(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db10」の検索結果

1,341件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DB010イージーオーバーパンツ DAYTONA(デイトナ)DB010イージーオーバーパンツDAYTONA(デイトナ)
4,998税込5,498
1着
3日以内出荷から4日以内出荷
ウエストゴム仕様で素早く簡単に着脱できるオーバーパンツ。ライディング専用パターンで、乗車姿勢に合わせて動きやすく長時間の走行でも疲れにくい作りです。防風性のある表地と中綿キルトにより、寒い日でも暖かさを保ちます。お尻部分には中綿を入れておらず、シートのクッションに干渉せず、乗車中も違和感ない座り心地。貴重品用のフラップポケットを装備し、裾はベルクロベルトで固定できます。
ブラック
DINレール・専用金具 JAPPYDINレール・専用金具JAPPY(36件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
アルミ製のため軽量端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
木ダボ SK(新潟精機)木ダボSK(新潟精機)(30件のレビュー)
329税込362
1パック(20本)
当日出荷
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質
充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(26件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ材質刃部:高密度超硬チップ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリルシャンク6.35mm六角軸
ソケット(12角タイプ・インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角タイプ・インチサイズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。
差込角(mm)12.7仕様インチサイズ種別インチサイズ穴角12角
乾電池ユニット DB-10N型 SIBATA(柴田科学)乾電池ユニット DB-10N型SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
・ミニポンプMP-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用のオプションパーツです。
仕様乾電池ユニット MP-Σ30N・300N・500N用アズワン品番1-5703-16
皿ばね 重荷重用(鉄/ACP) オチアイ皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)オチアイ(2件のレビュー)
459税込505
1パック(8個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類皿ばね表面処理ACP
皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP) オチアイ皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)オチアイ
459税込505特価
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類皿ばね表面処理ACP
ダブルバーDB1000 ノガダブルバーDB1000ノガ(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個トラスコ品番111-3976質量(g)178最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
DOCTOR BOLT ライト精機DOCTOR BOLTライト精機(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から8日以内出荷
簡単交換、装着の割りダイス採用 ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。 先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。 ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
2,220税込2,442
1本
当日出荷から4日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
CATV用イコライザー(10dB) 日本アンテナCATV用イコライザー(10dB)日本アンテナ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
上り帯域(10~55MHz)を通過し、下り帯域(70~770MHz)にチルト機能をもたせたイコライザーです。上り帯域のレベルを損なうことなく、下り帯域単独でのレベル調整が行えます。ケースは六角形状ですので、持ちやすく取付けが簡単です。F型接栓部のピンはJEITA規格に準拠したΦ0.8mmです。
その他【通過帯域減衰量(dB)】(10-55MHz)2.5以下、(70-770MHz)0.8±0.5(770MHz)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)10-5570-770特性【イコライザ】(10-55MHz)-、(70-770MHz)770MHzに対し70MHzにて-6dB電圧定在波比1.8以下インピーダンス(Ω)75
210mm 折込鋸 替刃(EA599DB-10用) エスコ210mm 折込鋸 替刃(EA599DB-10用)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599DB-11
脱衣カゴ ナビス(アズワン)脱衣カゴナビス(アズワン)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
取手付きですので取り扱いやすく、幅広く使用できる脱衣カゴです。 用途ごとに色分けして使用できます。
材質PP(ポリプロピレン樹脂)内寸法(mm)470×340×153外寸(mm)511×380×165外寸法(mm)511×380×165
コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエムコンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)ハウスビーエム(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
デスターユニ DB 正和デスターユニ DB正和
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
多数分岐用の配管部品フロープロパーユニットやコンテニヤスユニットとの併用
焼入研磨丸棒 FDB 斎藤ツヰストドリル製作所焼入研磨丸棒 FDB斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
デンデンボルト TRUSCOデンデンボルトTRUSCO(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
穴部をピンで固定し、デンデンボルトのネジ部がスイングする状態で使用します。
用途機械器具類のスイング可動する箇所に。材質/仕上鉄(SWCH10R)/ユニクロメッキ仕様六角ナット付き頭部形状デンデンボルト
Wベアリングセット 大日商Wベアリングセット大日商
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスビット TRUSCOボックスビットTRUSCO(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
狭いスペースで六角ボルトが回せる超短設計です。 軸径6.35mmのビットです。 各種ラチェットドライバーで使用できます。
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
499税込549
1個
当日出荷から38日以内出荷
取付穴径(Φmm)6.1取付板厚(mm)1.5~1.8絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上材質(本体)黄銅材質(絶縁体)PBT使用温度範囲(℃)-40~85端子金具LEDリード線(□0.5)ナット二面幅(mm)8パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6耐電圧(V/min)AC500
ホールダウン金物 ノーブランドホールダウン金物ノーブランド(3件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
土台と柱の接合又は上下階の柱相互の接合
付属品角座金(W6×54)/1枚規格Zマーク金物
コンビネーションビット&ドリルセット EARTH MANコンビネーションビット&ドリルセットEARTH MAN
969税込1,066
1セット(9本)
翌日出荷
ビスが落ちないマグネット入ドライバービット。
材質(ドリル)ハイス鋼
ダンボール アイリスオーヤマダンボールアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(10枚)
翌々日出荷
宅配サイズの段ボールです。
形状A(みかん箱)厚さ(mm)5タイプシングルフルート、Aフルート入数(枚)10
ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ファイバユニットOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から45日以内出荷
デバリングツール TYPE-B パル[切削工具]デバリングツール TYPE-Bパル[切削工具]
21,980税込24,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
スピンドル正回転のままワンパスで穴の裏面・両面取りができます。パイプの横穴などのR付き穴やクロス穴部の面取りも可能です。熟練を全く必要としません。工具自体が自動的に面取りを行いますので作業者に熟練は必要としません。多軸作業に最も適します。フロント・リアー・アクスルシャフト・ディファレンシャルケース等自動車部品の裏面取りに多軸で使用できますので高能率を発揮します。アルミからステンレスまで被削財を選びません。特別な工具は必要ありません。デバリングツールの使用によって生じる切削トルクは非常に小さいので特別な治具は必要ありません。小物部品加工などの場合でも手で押さえるだけで充分です。
用途穴の表裏同時面取り
先端スリムビット trad先端スリムビットtrad(12件のレビュー)
759税込835
1セット(10本)
当日出荷
ネジ頭の小さいスリムビス・スレンダービスに対応。先端形状が細い為ネジ頭が見易い。先端を細く加工したことにより、ネジに対する過剰な反動を吸収します。
用途木材・アルミ・鉄板などハードな締め付け作業に。先端サイズNo.2硬度60±2材質(ビット)S2先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
ドリル刃&ビットセット tradドリル刃&ビットセットtrad
999税込1,099
1セット(10本)
当日出荷
あらゆる作業に対応できる万能セット。
仕様インパクト対応
ジュワーびん(コルク栓付) ナリカジュワーびん(コルク栓付)ナリカ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
熱電対の冷接点、また、液体窒素の容器としても使用できます。
付属品コルク栓材質ステンレス
プラチナブースターケーブル AQUA DREAM(アクアドリーム)プラチナブースターケーブルAQUA DREAM(アクアドリーム)
1,862税込2,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
突然のバッテリーあがりに安心!誰でも安心・安全に使用できます。ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!安全な絶縁カバー付!
材質(絶縁体)PVC
チタンドリル・カラービット 極龍チタンドリル・カラービット極龍(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
一目でわかるカラーリング付き。14.4V対応(ドリル刃は不可).
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
105税込116
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質
10dB用アッテネーター F型/電流通過型 日本アンテナ10dB用アッテネーター F型/電流通過型日本アンテナ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
3.2GHz対応、10dB用のアッテネーターです。10~3224MHzをフラットに減衰させます。F型用電流通過型です。
質量(g)21使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)10~7070~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~70MHz)1.5以下、(70~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.8以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)1.8以下インピーダンス(Ω)75電流通過入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A / AC30V・1A減衰量(dB)(10~70MHz)10±0.8、(70~770MHz)10±0.8、(770~1489MHz)10±1.0、(1489~2150MHz))10±1.0、(2150~2681MHz))10±1.0、(2681~3224MHz))10±1.0
水用投げ込みヒーター 温度調節器付 ノーブランド水用投げ込みヒーター 温度調節器付ノーブランド
13,980税込15,378
1本
当日出荷
電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。また、ダイヤル式の温度調節器が付いており、お好みの温度に設定してご使用頂けます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等材質SUS316L容量(kW)1使用温度範囲(℃)30~120電圧(V)100電線長さ(m)2使用液RoHS指令(10物質対応)対応
皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)(小箱) オチアイ皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)(小箱)オチアイ
13,980税込15,378
1箱(500個)
翌々日出荷
材質種類皿ばね表面処理ACP
オイルレスベアリング KMTオイルレスベアリングKMT(1件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
材質CAC304(相当)
皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)(小箱) オチアイ皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)(小箱)オチアイ
9,198税込10,118
1箱(500個)
翌々日出荷
材質種類皿ばね表面処理ACP
ブロックバス アズワンブロックバスアズワン
130,000税込143,000
1個
当日出荷
コンパクトながら幅広い温度を高精度に制御します。 CDB-105は冷却機能もありますので、幅広くお使いいただけます。
質量(kg)約2.5電流(A)2電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置温度ヒューズ電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度制御方式PID制御温度調節精度±0.1℃保証期間3年外寸法(mm)100×215×165温度分布精度0.4℃
デルガード替芯 0.7 ゼブラデルガード替芯 0.7ゼブラ
179税込197
1個
当日出荷
...