カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,320)
  • 空調・照明・電設資材(772)
  • 制御機器(500)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(177)
  • 測定用品(121)
  • メカニカル部品(111)
  • 住設機器(90)
  • 家電(89)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(73)
  • パソコン/周辺機器(53)
  • 安全用品(48)
  • 科学研究・開発用品(46)
  • 自動車純正部品(41)
  • 油圧機器・油圧ホース(34)
  • 防犯用品(31)
  • 農業機械(30)
  • 清掃用品(26)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 物流用品(23)
  • 切削工具(22)
  • カー用品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 事務用品(17)
  • 作業工具(17)
  • 学童・教育用品(16)
  • 測定関連サービス(15)
  • 電動工具(15)
  • 電気材料(13)
  • オフィス家具(12)
  • エンジン工具(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 保管用品(10)
  • テープ(10)
  • 店舗什器・備品(10)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • バイク純正部品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 医療(5)
  • 研磨材(5)
  • 空圧工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 日用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 機構部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「db50」の検索結果

関連キーワード
3,913件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリルラジエター (DB50) MAZDA(マツダ)

    グリルラジエター (DB50)

    MAZDA(マツダ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    6,398税込7,038
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
    色(樹脂部)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-50F SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-50F

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-50W SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-50W

    SMC
    86,980税込95,678
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-50 SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-50

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-50F SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-50F

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-50WM SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-50WM

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-50M SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-50M

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-50B SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-50B

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-50M SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-50M

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 皿ばね 重荷重用(鉄/ACP) オチアイ

    皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)

    オチアイ(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類皿ばね表面処理ACP
  • 皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP) オチアイ

    皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)

    オチアイ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類皿ばね表面処理ACP
  • ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質構造用鋼差込角(mm)19穴角12角
  • 固定滑車戸車型 スリーエッチ

    固定滑車戸車型

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
  • コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエム

    コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
    用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • ディスプレイボード キングジム

    ディスプレイボード

    キングジム(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    机のスペースを有効活用できる、液晶ディスプレイ上の小物置き。 工具いらずで簡単取り付け。前面を液晶ディスプレイのフチに引っかけ、背面からアームで支えるだけの簡単設置。アームの角度は簡単に調整できます。 便利な小物収納スペース。ペンを収納したり、名刺やスマートフォンを立てかけたりできます。
  • デスクボールペン&スタンド 本体 プラチナ

    デスクボールペン&スタンド 本体

    プラチナ
    599税込659
    1本
    当日出荷
    別売スタンドにセットすることで、机上を品格ある空間に彩るデスクボールペンです。
    トラスコ品番206-3447材質本体:ABS樹脂芯径(mm)0.7インク色ブラック色(本体)ブラック繰り返し・詰め替え対応
  • 柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

    八興(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
    特性耐薬品
  • 焼入研磨丸棒 FDB 斎藤ツヰストドリル製作所

    焼入研磨丸棒 FDB

    斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(10本)
    当日出荷から10日以内出荷
  • ジュワーびん(コルク栓付) ナリカ

    ジュワーびん(コルク栓付)

    ナリカ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    熱電対の冷接点、また、液体窒素の容器としても使用できます。
    付属品コルク栓材質ステンレス
  • デバリングツール TYPE-A パル[切削工具]

    デバリングツール TYPE-A

    パル[切削工具]
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スピンドル正回転のままワンパスで穴の裏面・両面取りができます。パイプの横穴などのR付き穴やクロス穴部の面取りも可能です。熟練を全く必要としません。工具自体が自動的に面取りを行いますので作業者に熟練は必要としません。多軸作業に最も適します。フロント・リアー・アクスルシャフト・ディファレンシャルケース等自動車部品の裏面取りに多軸で使用できますので高能率を発揮します。アルミからステンレスまで被削財を選びません。特別な工具は必要ありません。デバリングツールの使用によって生じる切削トルクは非常に小さいので特別な治具は必要ありません。小物部品加工などの場合でも手で押さえるだけで充分です。
    用途穴の表裏同時面取り種別TYPE-A
  • ショルダーバケット JEFCOM(ジェフコム)

    ショルダーバケット

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    軽い!丈夫!底はプラスチック製のショルダーバケットショルダータイプ バケット内側は強力な塩ビコーティング ポリエステル生地表面蒸着 多彩なサック&ポケット 外側フタ付ポケット2個、ペンチサック3丁 内側ツールサック、大型ポケット
    ポケット数外側:フタ付ポケット2個、内側:大型ポケット耐荷重N(kgf)98(10)
  • プラチナブースターケーブル AQUA DREAM(アクアドリーム)

    プラチナブースターケーブル

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    突然のバッテリーあがりに安心!。誰でも安心・安全に使用できます。ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。安全な絶縁カバー付!
    材質(絶縁体)PVC
  • キャスター DB型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャスター DB型 ねじ込みタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    仕様ロック機構付車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(車輪)ポリアミド材質(ねじ部)仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪
  • デリカビーズ 丸 (11/0) MIYUKI

    デリカビーズ 丸 (11/0)

    MIYUKI(2件のレビュー)
    189税込208
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス長さ(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85サイズ(mm)約1.6
  • セラミックダブルバー ノガ

    セラミックダブルバー

    ノガ
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    プラスチック製の板物の両側を同時にバリ取りできます。
    用途1mmの板厚用付属品ブレードCR5100トラスコ品番798-2674材質ブレード:セラミック(硬度1250HV)、ハンドル:プラスチック・保持部、ハンドルガード:スチール
  • スーパーコード HAMILON

    スーパーコード

    HAMILON
    15,980税込17,578
    1巻(50m)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スーパーコードは基本的に芯糸と側糸で構成されており、芯糸にハイテク繊維を使用して強度・伸度を保ちつつ、側糸をポリエステル、ナイロン等で製紐する事により耐磨耗性と耐光性を向上させています。イザナスは、あらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強カ・高弾性繊維で、優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線ならびに化学的安定性をもつ先端素材です。スーパーコードは、スポーツ・レジャー分野のみならず 各種産業用ロープとしてOA・FA機器、通信機器、精密測定機器等の多くの分野で採用されています。
    材質【側】イザナス長さ(m)50
  • ドレン用逆止弁 因幡電工

    ドレン用逆止弁

    因幡電工
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番786-8189材質本体:ABS/軸:ステンレス/弁:PP質量(g)240寸法A(mm)135寸法e(mm)85寸法b(mm)92適合サイズVP-50寸法c(mm)68
  • LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    水銀灯「400W相当」の昼光色。100V/200V対応。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ120×282質量(g)347消費電力(W)49定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)7000定格寿命(時間)30000色温度(K)6500使用環境温度(℃)0~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応なし
  • オイルレスベアリング KMT

    オイルレスベアリング

    KMT(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    材質CAC304(相当)
  • ステンレス鋼 PTFEジスク入グローブバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 PTFEジスク入グローブバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:-10~120、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式管フランジ材質(ボール)PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)PTFE材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ステム座金)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(パッキン座金)SUS316材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組材質(ロックナット)SUS304クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K材質(ジスクホルダ)304SSバルブ種類グローブバルブ
  • ドライクリーナー ナカバヤシ

    ドライクリーナー

    ナカバヤシ
    1,198税込1,318
    1パック(60枚)
    当日出荷
    抜群の拭き取り性能がある超極細繊維不織布を使用。高い拭き取り効果を発揮します。力を入れずにやさしく拭いても汚れを落とします。液晶モニター、ディスプレイ以外にも、デジカメ、携帯電話、電子辞書、プリンター液晶部のクリーニングや、ドライタイプなので水気を嫌う機器のクリーニングにも最適です。
    材質アクリル系超極細繊維不織布適合機器タブレット画面、携帯電話・ゲーム機・カーナビ、TV・液晶画面、電話機・FAX器、レンズ・ガラス部、プリンター、パソコン画面、スキャナ・コピー機素材アクリル系超極細繊維不織布RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型電工用バケツ TRUSCO

    大型電工用バケツ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)

    国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    耐久性と安定性を高めた、上級グレードの国産車用「DIAMOND(ダイアモンド)バッテリー」は、愛車に安定した電力を供給するバッテリーです。国産車(JIS規格)のエンジン始動や電力供給のための高品質カーバッテリーです。充電制御車・通常車に対応し、日常の走行で求められる電力供給を安定して発揮します。内部は極板と電解液が均一に作用しやすい構造はエンジン始動時の基本性能を発揮しやすく設計しています。シールド型を採用し、メンテナンスフリーのため充電液を補充する必要はありません。 基本性能を安定して発揮しやすい構成。極板と電解液が均一に作用する一般的な密閉型の構造で、日常のエンジン始動や電装品の使用に必要な基本的性能を発揮しやすい構成です。 普段の運転に向いた構成です。不織布シートを使う方式で電解液が行き渡りやすく、日常走行で必要な電気を安定して供給しやすくなっています。 安全弁を備えたシールド型です(VRLA方式)。内部の圧力が上がったときに安全弁が働く仕組みで、密閉性を保ちながら安全面に配慮したつくりです。 液が外に漏れにくい構造です。電解液が外に出にくい構造で扱いやすく、補水作業の必要がありません。
    用途四輪車の始動形状液栓形状:フラットインジケータあり
  • ワンタッチダイヤモンドコア JEFCOM(ジェフコム)

    ワンタッチダイヤモンドコア

    JEFCOM(ジェフコム)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • キャスター DB型 プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャスター DB型 プレートタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(車輪)ポリアミド仕上本体:クロームめっき、プレート:光沢クロメート処理ストッパー回転ストッパー材質(プレート)材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法プレートプレート長さ(mm)38車輪数双輪
  • スクレーパ 大阪魂

    スクレーパ

    大阪魂
    65,205税込71,726
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • 低VOC両面テープ EW-514DB 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面テープ EW-514DB

    日東電工(旧:Permacel)
    6,898税込7,588
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
    用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28長さ(m)50粘着力(N/10mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル B-A 両面挿せる ブラック エレコム

    USBケーブル B-A 両面挿せる ブラック

    エレコム
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSBケーブル(A-B)。 USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルです。 USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:メス)のインターフェースを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
    ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状表裏どちらでも挿せるUSB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ:メス)端子を持つパソコン、USB(B)オス側:USB(Bタイプ:メス)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタ転送速度(Mbps)480
  • 関西ペイント PG80 ダーク グレー PROST's

    関西ペイント PG80 ダーク グレー

    PROST's
    2,198税込2,418
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途塗料成分PG80 ダークグレー使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。配合【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)【仕上げ塗り】0~20危険物の性状非水溶性
関連キーワード
...