カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 制御機器(14)
- メカニカル部品(7)
- 事務用品(7)
- 電気材料(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(31)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- ミツヤ(6)
- HUBER & SUHNER(5)
- Sensata / Crydom(4)
- ネグロス電工(3)
- MH CONNECTORS(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- TRUSCO(1)
- ダイケン(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
- ワールドクラフト(1)
- スタック電子(1)
- SPM Instrument Japan(1)
- ホギ(1)
- DIGILENT(1)
- MIYUKI(1)
- SIGLENT(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「dbc3」の検索結果

ダブルチェッカー
ホギ¥20,980税込¥23,0781箱(60シート)翌々日出荷針付縫合糸のパッケージに貼り付けて、パッケージごとに使用済み針の回収や、縫合針カウントが行えます。パッケージを満たす度に使用済み針を清潔野から下ろすことができますので、器械出し看護師と外回り看護師のダブルチェックが閉創前に可能です。仕様EOG滅菌済(個包装)材質PE(ポリエチレン)発泡体寸法(mm)20×20×10(1ピースあたり)
ダブルクリップ大
ミツヤ¥489税込¥5381個当日出荷寸法:挟み口19mm。材質:鋼鈑,鋼線。包装:収納便利なPSケース(フック式)。入数:約14本。色:本体・黒,アーム・シルバー入数14本繰り返し・詰め替え対応
D-subコネクタプラスチック製ストレートフード
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DB
NTN(エヌティーエヌ)¥7,798~税込¥8,578~1組当日出荷から7日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
バッテリークリップ
日立オートパーツ&サービス¥5,398税込¥5,9381セット翌々日出荷から5日以内出荷最大許容電流:30A。ニッケルメッキセット内容黒5個、赤5個表面処理ニッケルメッキ最大電流(A)30
BCボード3040
ワールドクラフト¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷ブラックボード・コルクボードが一緒になりました。 ブラックボードはチョークもマーカーもどちらも対応。 マグネット(別売)も使用可能です。付属品押しピン×5、吊り下げ金具×2、ひも(黒)×1材質フレーム:天然木(ブラウン)、中芯:段ボール、板面:鉄板(マーカー・チョーク・マグネット使用可能)・コルクシート寸法(幅W×高さH)(mm)400×300外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)300
バックカメラユニット
carrozzeria¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷高精細なHD画質で後方映像を鮮明に映し出し、より安全に車両後方の確認が可能外形寸法(mm)カメラ部:23.8 ×23.8 ×25.5 、電源BOX部:76 ×18.5 ×13レンズ広角 焦点距離 f=1.27 mm F値 1.9消費電流(mA)100以下(14.4 V)画素数約200万伝送方法HD-TVI映像出力鏡像
角形チューブ形エアシリンダ MDBC3
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBC32
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC32)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC32TN)
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷付属品(V) 1山ナックルジョイントストローク(mm)450クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ダブルクリップ小
ミツヤ¥849税込¥9341個当日出荷から6日以内出荷寸法:挟み口19mm。材質:鋼鈑,鋼線。包装:収納便利なPSケース(フック式)。色:本体・黒,アーム・シルバー繰り返し・詰め替え対応
ダブルクリップ中
ミツヤ¥489税込¥5381個当日出荷寸法:挟み口19mm。材質:鋼鈑,鋼線。包装:収納便利なPSケース(フック式)。入数:約16本。色:本体・黒,アーム・シルバー入数16本繰り返し・詰め替え対応
【レンタル】ベアリングチェッカー
SPM Instrument Japan¥5,898~税込¥6,488~1台翌日出荷から3日以内出荷ベアリングチェッカーで転がり軸受の状態を監視 ベアリングチェッカー BC100は、メインの測定機能としてショックパルス測定法を持ち、回転機械を構成する部品の中で一番多くの故障原因となる軸受の状態を診断することができるポータブル型計測器です。仕様【ショックパルス測定】測定方式→dBm/dBc、 測定範囲→-9~90dBsv、±3dBsv トランスデューサタイプ→内蔵トランスデューサ【温度測定】温度範囲→-10~+160℃、分解能→1℃、トランスデューサタイプ→334/3161、内蔵非接触IRセンサーセット内容本体、単3電池×2、本体ゴムカバー、ユーザーガイドブック、収納ケース、クイックスタートマニュアル、評価ガイドマニュアル、ユーザーガイド寸法(mm)158×62×30質量(g)185(電池含む)耐熱温度(℃)0~50電池寿命通常使用で8時間電源供給2×1.5V AA電池
フライス スクエア6 カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥169,800~税込¥186,780~1個翌々日出荷両側3つの切れ刃がある三角形のインサートを使用して(合計6つの切れ刃)、切れ刃あたりのコストを削減しています。ショルダミル加工、正面フライス加工、溝加工、プランジング加工、およびプランジングによる溝加工など、すべての一般加工要件に対応する信頼性とコスト効果の高い選択肢です。RoHS指令(10物質対応)対応
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC32)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
USRP B210 70MHz-6GHz SDR/Cognitive Radio
DIGILENT¥529,800税込¥582,7801個3日以内出荷GNU Radioに対応したソフトウェア無線開発ボード 低コストでの実験用に設計 最大56MHzのリアルタイム帯域幅を提供するAD9361 RFIC直接変換トランシーバ 再プログラム可能なSpartan-6 FPGA 高速SuperSpeed USB 3.0 接続仕様【瞬間帯域幅】1×1では最大56MHz、1×2では最大30. 72MHz(2x2)【SSB/LOサプレッション】35/50dBc、3.5GHz deg RMS、6GHz deg RMS【IIP3(標準NF時)】20dBm【パワー出力】10dBm【変換性能とクロック】ADCサンプルレート(max):61.44MS/s、ADC解像度:12ビット、ADC広帯域SFDR:78dBc、DACサンプルレート(最大):61.44MS/s、DAC分解能:12ビット、ホストサンプルレート(16b):61.44MS/s、周波数精度:±2.0ppm、W/GPSアンロックTCXO基準:±75ppb、W/GPSアンロックTCXO基準:1ppb【物理性能】アース付き取り付け穴、USB 3.0 SuperSpeedインターフェース、標準USB 3.0コネクター、GPIO機能セット内容USRP B210ボード本体 ×1、USB 3.0ケーブル ×1寸法(mm)97×155×15質量(g)350電源DC入力:6V/4A (DC電源含む)周波数範囲70MHz~6GHz環境USRPハードウェアドライバ3.9.2 (またはそれ以降)、GNU Radio、C++、Python API特性【RF】Xilinx Spartan-6(XC6SLX150)FPGA、Fully-coherent 2x2 MIMO機能【同期】10MHzクロック リファレンス、PPSタイム リファレンス雑音指数(dB)受信/8動作温度範囲(℃)0~45チャンネルタイプ2TX 2RX、ハーフまたはフルデュプレックス
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) WESTERN DIGITAL My Passport SSD 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。WESTERN DIGITAL。・SSD。WD_BLACK P50 Game Drive SSD。WDBA3S5000ABK-JESN。WDBA3S0010BBK-JESN。WDBA3S0020BBK-JESN。WDBA3S0040BBK-JESN。・My Passport SSD。WDBAGF5000ABL-WESN。WDBAGF5000AGD-WESN。WDBAGF5000AGY-WESN。WDBAGF5000ARD-WESN。WDBAGF5000ASL-WESN。WDBAGF0010BBL-WESN。WDBAGF0010BGD-WESN。WDBAGF0010BGY-WESN。WDBAGF0010BRD-WESN。WDBAGF0010BSL-WESN。WDBAGF0020BBL-WESN。WDBAGF0020BGD-WESN。WDBAGF0020BGY-WESN。WDBAGF0020BRD-WESN。WDBAGF0020BSL-WESN。WDBAGF0040BGY-JESN。WDBAGF0040BGY-WESN。WD_BLACK D30 Game Drive SSD。WDBATL5000ABK-JESN。WDBATL0010BBK-JESN。WDBATL0020BBK-JESN。WDBC3C0010BSL-JESN。WDBC3C0020BBL-JESN。WDBC3C0020BGD-CESN。WDBC3C0020BSL-JESN。WDBEJA0060BBL-JESN。WDBFTM0040BBL-JESN。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) WESTERN WDBFTM0040BGD-CESN 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。WESTERN DIGITAL。WDBFTM0040BGD-CESN。WDBFTM0040BSL-JESN。WDBFTM0040BSL-JESN。WDBFTM0050BBL-JESN。WDBFTM0050BGD-CESN。WDBKYJ0020BSL-JESN。WDBPMV0040BSL-JESN。WDBPMV0050BSL-JESN。WDBKVX2560PSL-WESN。WDBKVX5120PSL-WESN。WDBKVX0010PSL-WESN。WDBKVX0020PSL-WESN。・My Passport Ultra。WDBC3C0010BSL-WESN。WDBC3C0020BBL-WESN。WDBC3C0020BSL-WESN。WDBFTM0040BBL-WESN。WDBFTM0040BSL-WESN。WDBFTM0050BBL-WESN。・WD_BLACK P40 Game Drive SSD。WDBAWY0010BBK-JESN。WDBAWY0020BBK-JESN。・HDD。WDBFBE0040JBK-JESN。WDBFBE0060JBK-JESN。WDBFBE0080JBK-JESN。WDBFBE0120JBK-JESN。WDBFBE0160JBK-JESN。WDBFBE0200JBK-JESN。WDBFBE0240JBK-JESN。WDBFBE0280JBK-JESN。WDBFBE0440JBK-JEEX。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ダブルクリップ特大
ミツヤ¥489税込¥5381個5日以内出荷寸法:挟み口19mm。材質:鋼鈑,鋼線。包装:収納便利なPSケース(フック式)。入数:約6本。色:本体・黒,アーム・シルバー入数6本繰り返し・詰め替え対応
スペクトラム・アナライザー SSA3000X-Rシリーズ(3.2G/5G/7.5GHz、最小RBW1Hz)
SIGLENT¥899,800~税込¥989,780~1個6日以内出荷から33日以内出荷【広帯域リアルタイムスペクトラム解析】周波数レンジ9kHz~3.2/5.0/7.5GHz、リアルタイム帯域幅25MHz(標準)/40MHz(オプション)に対応。小信号や周波数ホッピング信号も高精度に捕捉。 【多機能アナライザ搭載】スペクトラムアナライザ(SA)、リアルタイムアナライザ(RTSA)、ベクトルネットワークアナライザ(VNA)、障害位置検出(DTF)、EMIプリコンプライアンステスト(オプション)を1台に集約。 【高性能信号測定】DANL -165dBm/Hz、位相ノイズ<-98dBc/Hz@1GHz、レベル測定不確かさ<0.7dB。密度・スペクトログラム・PvT・3D表示で解析効率を向上。 【直感的操作&リモート制御】10.1インチタッチスクリーン搭載。EasySpectrumソフトウェアとWebブラウザ対応で、PC・モバイル端末からリモート制御やSCPIコマンド制御が可能。用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用仕様SSB位相ノイズ:< -98dBc/Hz(代表値)、表示平均ノイズレベル(DANL):< -165dBm(代表値)、レベル測定の不確かさ:±0.7dB、トラッキングジェネレータ:○、リアルタイム、スペクトラム、アナライザ、モード 帯域幅:25MHz、40MHz(オプション)、ベクトル、ネットワーク、アナライザ、モード:S11、S21、(DTF オプション)測定、外付けのマウス、キーボード をサポート質量(kg)4.7分解能1Hz~3MHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×117×207ディスプレイ10.1インチLCDタッチスクリーン