カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「dbk20」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラケット(壁面ラック取付用) ネグロス電工ブラケット(壁面ラック取付用)ネグロス電工(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から16日以内出荷
チャンネルブラケット ネグロス電工チャンネルブラケットネグロス電工
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
UフレームスケールニューダービーM(アルミタイプ) 検定:対象外 守隨本店UフレームスケールニューダービーM(アルミタイプ) 検定:対象外守隨本店
559,800税込615,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
軽量・薄型で頑丈です。お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。不使用時には壁などに立て掛けて保管しておけるので、固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。パレット計量に最適です。
用途あらゆる業界の計量作業に。幅(mm)600高さ(mm)計量台:79奥行(mm)700電源乾電池またはAC100V(ACアダプター付属)全高(mm)79センサーロードセル方式検定対象外載台寸法(mm)700×600
【レンタル】U字型はかりニューダービー(校正書付) 守隨本店【レンタル】U字型はかりニューダービー(校正書付)守隨本店
5,898税込6,488
1台
翌日出荷から5日以内出荷
携帯型計量機!防水タイプ! 薄型・頑丈 パレットなどを上に載せて台にすれば、通常のデジタル台秤として利用可能 自重が軽く、移動が簡単 省スペースで保管 移動用の車輪付きです。
仕様【はかりの種類】電気抵抗線式セット内容本体(SDBK-20L)、ウェイングインジケータ(AD-4407A/センサー部と)、アース線(先端クリップ付)、接地アダプタ、計量データロガー(AD-1688)、USB延長ケーブル(0.5m)、RS-232Cケーブル D-Sub 9ピン(1m)、RS-232Cケーブル D-Sub25ピン(1m)、RS-232Cケーブル Din7ピン(1m)(SDBK-20L)(AD-4407A/ウェイングインジケータ)(AD-1688/計量データロガー)、簡易取扱説明書(AD4407+データロガー)寸法(mm)1200(L)×1000(W)×82(H)質量(kg)約55電源AC100V(AC-DCアダプター付)ひょう量2000kg表示部デジタル表示部:風袋引き、ゼロリセット、各機能 各種表示機選択可能目量1kg使用場所防爆使用区域外使用温度-10℃~+40℃
【レンタル】U字型はかりニューダービー(校正書付) 守隨本店【レンタル】U字型はかりニューダービー(校正書付)守隨本店
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から4日以内出荷
仕様坪量:2000kg、接続可能機器:RS-232Cの付いているA&D製の天びん・はかりセット内容本体、ウェイングインジケータ(AD-4407A)、アース線、接地アダプタ、計量データロガー、(AD-1688)、USB延長ケーブル(0.5m)、RS-232Cケーブル D-Sub 9ピン(1m)、 RS-232Cケーブル D-Sub25ピン(1m)、RS-232Cケーブル Din7ピン(1m)、取扱説明書 (ADBK-20L、AD-1688(計量データロガー))、簡易取扱説明書(AD4407+データロガー )寸法(mm)本体:1200×1000×82、データロガー:55×103×16.5質量(kg)本体:28、データロガー:約0.06電源データロガー専用:不要。計量機器またはパソコンから電源の供給対応OSWindows 2000/XP/Vista目量(kg)1材質(フレーム)アルミ動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下記憶データ数A&D標準フォーマット(1データ15文字) で約5000データ材質(ハンドル)プラスチック誤差±1分/月
Uフレームスケールニューダービー (スチールタイプ) 守隨本店Uフレームスケールニューダービー (スチールタイプ)守隨本店
359,800税込395,780
1台
7日以内出荷
お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。不使用時には壁などに立て掛けて保管しておけるので、固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。パレット計量に最適です。薄型で頑丈です。
用途あらゆる業界の計量作業に。質量(kg)43電源ニッケル水素バッテリー(チャージャー付属)またはAC100V(ACアダプター付属)全高(mm)92計量皿寸法(mm)1200×1000センサーロードセル方式検定対象外ひょう量単位kg
Uフレームスケールニューダービー(スチールタイプ) 国家検定付 検定:国家検定付 守隨本店Uフレームスケールニューダービー(スチールタイプ) 国家検定付 検定:国家検定付守隨本店
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。
用途はかり売り等の取引・証明用に使用される方に。ひょう量単位kg(キログラム)計量皿寸法(mm)1200×1000質量(kg)43全高(mm)92電源(V)AC100(AC-DCアダプター付)又は単二乾電池6本
Uフレームスケール アルミ製 守隨本店Uフレームスケール アルミ製守隨本店
589,800税込648,780
1個
11日以内出荷
丈夫なパレット等を上に載せて台にすることでデジタル台秤として使用可能です。国家検定品(取引証明用)です。
検定付き精度±0.05%(F/S)寸法(mm)700×600×90質量(kg)約14.7材質フレーム/アルミニウム、ハンドル/プラスチック電源AC100V 50/60Hz及び単2乾電池×6本(テスト用付属)付属品コネクター付ケーブル(5m)、表示器
Uフレームスケール/ニューダービー 守隨本店Uフレームスケール/ニューダービー守隨本店
399,800税込439,780
1台ほか
15日以内出荷
Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)丈夫なパレットなどを載せて、通常の台はかりとして使用可能。持ち運びができるため、計量場所が広がります。選べる4種のラインナップ:スチール、アルミ(M・Lサイズ)、ステンレスタイプ自重14kg~! コンパクトだから、移動&収納が便利!(一般的な台はかり:約300kg)
Uフレームスケール/ニューダービー(検定付) 守隨本店Uフレームスケール/ニューダービー(検定付)守隨本店
449,800税込494,780
1台ほか
15日以内出荷
Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)丈夫なパレットなどを載せて、通常の台はかりとして使用可能。持ち運びができるため、計量場所が広がります。選べる4種のラインナップ:スチール、アルミ(M・Lサイズ)、ステンレスタイプ自重14kg~! コンパクトだから、移動&収納が便利!(一般的な台はかり:約300kg)
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルサンワサプライ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、パソコン、ゲーム機などとテレビ・ディスプレイモニタ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、オーディオリターンチャンネル(ARC)、フルHD 3D映像、4K×2K解像度に対応していますが、それぞれ機能に対応した機器が必要です。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。 ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。 ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 線材に純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しているOFCケーブルです。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。 W20×D24×H11mm(樹脂カバー部)のコンパクトコネクタを採用しているので、機器背面をすっきりさせることができます。
コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド3重シールド対応解像度4K2K対応/Full HD(1080p)対応ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
KLKW小物入れロッカー ダイヤル錠 生興KLKW小物入れロッカー ダイヤル錠生興
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
ポーチ等の私物の持ち込み制限があるスペースの入口に。 電池不要です。4ケタの暗証番号で施錠・解錠できます。 毎回番号を変える自由変換式と任意の番号に設定できる固定式をレバーで設定できます。
材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装材質(扉)スチール/メラミン焼付塗装内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×275×125材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)グリーン購入法適合1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)149×275×125
小物入れロッカーシリーズ ダイヤル錠 生興小物入れロッカーシリーズ ダイヤル錠生興
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
化粧室や私物の持ち込み制限があるスペースの入口など、様々な用途に応じて活用できる便利な小物入れロッカーです
付属品壁固定金具(TKU-2 2ヶ)グリーン購入法適合
SS5Q13-2 SMCSS5Q13-2SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
マニホールド SMCマニホールドSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ディスプレイビーム ナイキディスプレイビームナイキ
64,980税込71,478
1枚
25日以内出荷
シルバー