カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 電動工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 制御機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 住設機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 梱包用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)

「dbl-1」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 段ボールBOX アイリスオーヤマ

    段ボールBOX

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
    材質ダンボール形状A(みかん箱)入数(枚)10
  • 【USB-C充電】18V 充電式リチウムイオンバッテリー アイリスオーヤマ

    【USB-C充電】18V 充電式リチウムイオンバッテリー

    アイリスオーヤマ
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使えるマルチギアシリーズの別売バッテリーです。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズにお使いいただけます。
    材質PA6+GF30ブラック質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×128×53入力USB:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A充電時間(分)約120(※出力20W以上のUSB充電器を使用した場合。室温、使用時間、USB充電器の出力によって充電時間が長くなることがあります。)バッテリー容量(mAh)2000充電方式USB Type-C(TM)
  • 【DIYに最適!】【USB-C充電】10.8V 充電式リチウムイオンバッテリー アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】【USB-C充電】10.8V 充電式リチウムイオンバッテリー

    アイリスオーヤマ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使えるマルチギアシリーズの別売バッテリーです。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズにお使いいただけます。
    ブラック電流(A)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:53×69×102電源電圧(V)10.8製品質量(g)220バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)130
  • ボビンケース(ラージ) TOWA JAPAN

    ボビンケース(ラージ)

    TOWA JAPAN
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ZD 白 エルボ (バンド付) リケン

    ZD 白 エルボ (バンド付)

    リケン
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様JIS B2301規格品、シール加工付、バンド付、日本水道協会認証登録品材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系形状エルボ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
  • カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ポリプロピレン PP[633-DBL] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ポリプロピレン PP[633-DBL]

    TOYOX(トヨックス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング・固定部品】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • プロガードスタビーダブルLレンチ BONDHUS

    プロガードスタビーダブルLレンチ

    BONDHUS
    399税込439
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L型材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼
  • Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    5,698税込6,268
    1セット(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • GD-BL320W専用 三脚スタンドLEDバルーンライト エアグロウ 専用ケース付き GOODGOODS(グッド・グッズ)

    GD-BL320W専用 三脚スタンドLEDバルーンライト エアグロウ 専用ケース付き

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    ・無段階の伸縮三脚で高さが最小1640mm~最高3200mmまで調節可能。・グッドグッズ製バルーンライト【GD-BL320W】に対応。・安全性が高いストッパー穴つき。・保管、持ち運びに便利な専用ケース付き
    用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、セット内容三脚本体、収納バッグ、取扱説明書、保証書材質質量(kg)約5.4高さ(mm)1060~2650耐荷重(kg)10適合品番GD-BL320W(バルーンライトのライトのみ)RoHS指令(10物質対応)対応パイプ直径(Φmm)38
  • 媒介エルボ KVK

    媒介エルボ

    KVK
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
  • ブライトスタビーダブルボールLレンチ BONDHUS

    ブライトスタビーダブルボールLレンチ

    BONDHUS
    489税込538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L型材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼先端形状ボールポイント
  • カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    カラーパッキン付ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
    材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム(パッキン)青表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ステンレススチール SST[633-DBL] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ステンレススチール SST[633-DBL]

    TOYOX(トヨックス)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • CLEDランプ(LED) ケーブルライト用(0.2W) 10個入 TOKISTAR

    CLEDランプ(LED) ケーブルライト用(0.2W) 10個入

    TOKISTAR
    7,298税込8,028
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    消費電力(W)0.2/灯定格電圧(V)DC8RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • トキレッズ標準(0.1W) 10個入 TOKISTAR

    トキレッズ標準(0.1W) 10個入

    TOKISTAR
    8,298税込9,128
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    消費電力(W)0.1/灯定格電圧(V)DC8RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ アルミ合金 AL[633-DBL] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ アルミ合金 AL[633-DBL]

    TOYOX(トヨックス)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用流体空気、水(工業用水)、油使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)仕様安心ロック機能付法規制RoHS2修正規制適合
  • 電池式LEDイルミネーション 青色 10m GB[制御機器]

    電池式LEDイルミネーション 青色 10m

    GB[制御機器]
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 分電盤用銅帯 泰和電気工業

    分電盤用銅帯

    泰和電気工業
    999税込1,099
    1本
    7日以内出荷から32日以内出荷
  • グローバルソー 表面研削用 モトユキ

    グローバルソー 表面研削用

    モトユキ
    9,298税込10,228
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    外径(mm)100穴径(mm)20厚さ(mm)5.0刃厚(mm)5.0材質ダイヤモンド砥粒、工具鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500付属リング穴径(Φmm)15
  • ガスふろ給湯器バスイング ノーリツ

    ガスふろ給湯器バスイング

    ノーリツ
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    タイプ外壁貫通設置型適合壁厚(mm)400以下RoHS指令(10物質対応)対応給水・給湯接続G1/2B(15A)グリーン購入法適合
  • プロガードスタビーダブルボールLレンチ BONDHUS

    プロガードスタビーダブルボールLレンチ

    BONDHUS
    399税込439
    1本
    9日以内出荷
    サイズ規格ミリ形状L型材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼先端形状ボールポイント
  • ガスふろ給湯器バスイング ノーリツ

    ガスふろ給湯器バスイング

    ノーリツ
    339,800税込373,780
    1台
    6日以内出荷
    タイプ外壁貫通設置型ガスの種類13A適合壁厚(mm)400以下RoHS指令(10物質対応)対応給水・給湯接続G1/2B(15A)ガス消費量(kW[kcaL/h])給湯:34.9(30000)、ふろ:9.9(8500)、同時:43(37000)グリーン購入法適合
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)

    CKD
    8,025税込8,828
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
  • センシングエッジ 2線式 オジデン(大阪自動電機)

    センシングエッジ 2線式

    オジデン(大阪自動電機)
    29,980税込32,978
    1個
    15日以内出荷
    自動ドア(エレベーター、車両、住宅ドア、高速シャッター)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器などの非常停止、その他無人車両(AGVなど)、作業車両の衝突検知センサー(バンパー)など安全対策製品として有効です。また、万一光電センサーなどが反応しなく事故が起きるのを防ぐ事でも、センシングエッジを取り付けておくと2重の安全対策として安心です。・中形エッジ構造。・高感度型。・Fチャンネルのみ。・垂直曲げ加工可:MAX:R100。・材料最大寸法:エッジラバー(7000mm)/アルミチャンネル(2000mm)。長いもには継いで使用可能。OT-08D-B L=。(。本体長さ)。2線式 or 4線式(。4線式の場合:両出し or 片出し)。コード。m(。コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)。4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
    寸法(mm)不感知部:両端に約25~30、縮みしろ:6ブラック質量(g)約690/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約19N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)材質(ラバー)EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(エンドキャップ)CR(クロロプレンゴム)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
  • 14.4Vリチウムイオン電池 京セラインダストリアルツールズ

    14.4Vリチウムイオン電池

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    14.4V充電工具用のリチウムイオン電池(電池容量:1500mAh)です。サイズ:幅84×高さ64×奥行96mm。質量:310g。材質:PC。原産国:中国
    用途14.4V充電工具への電源供給適合BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BID-148L5・DDM1410L1・DID148L5・DID1417L5・DBL140適合機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BID-148L5・DDM1410L1・DID148L5・DID1417L5・DBL140長さ(mm)96幅(mm)84高さ(mm)64質量(g)310タイプ14.4Vリチウムイオン電池対応機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BID-148L5・DDM1410L1・DID148L5・DID1417L5・DBL140バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)1500
  • 18V充電器 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電器

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    18Vリチウムイオン電池用の充電器です。サイズ:幅120×高さ110×奥行60mm。質量:310g。材質:PC。原産国:中国
    用途36V・18V・10.8Vリチウムイオン電池の充電
  • リチウム電池専用充電器 京セラインダストリアルツールズ

    リチウム電池専用充電器

    京セラインダストリアルツールズ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    14.4Vリチウムイオン電池用の充電器です。サイズ:幅100×高さ180×奥行70mm。質量:784g。材質:ABS・PA6-GF30。原産国:中国
    用途14.4Vリチウムイオン電池の充電適合BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BHC-1410・BHC-1420L1・BIW-148L5・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・DBL140・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・DG1410L5・DID148L5・BRJ-120本体のみ・DDM1410L1・DDM143L5適合機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BHC-1410・BHC-1420L1・BIW-148L5・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・DBL140・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・DG1410L5・DID148L5・BRJ-120本体のみ・DDM1410L1・DDM143L5タイプ14.4Vリチウムイオン電池用充電器電圧(V)DC14.4対応機種BID-1415・BID-1416・BID-1417L5・BID-1418・BID-1420L1・BDM-143L5・BDM-1410・BG-1410L5・BSC-520L5・BRJ-120L5・BLT-140・BBL-140・BHC-1410・BHT-3630・BHC-1410・BHC-1420L1・BIW-148L5・BW-470・BW-470L5・BNW-470・BNW-470L5・DBL140・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・DG1410L5・DID148L5・BRJ-120本体のみ・DDM1410L1・DDM143L5充電時間27分(1500mAh)、27分(3000mAh)、50分(5000mAh)充電時間(分)27(1500mAh)、27(3000mAh)、50(5000mAh)
  • 充電式ヘッジトリマー アイリスオーヤマ

    充電式ヘッジトリマー

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。 刈り込み幅350mmの取り回しやすい両刃タイプで刈り込み作業も楽に操作できます。 生垣や庭木のお手入れに最適です。 両刃駆動で切れ味抜群です。 形を整える刈り込みもできます。 面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。 安全なダブルロック付きです。
    用途生垣や樹木の剪定、剪定バリカン、草刈機付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、充電器 DBLC18×1個ホワイト質量(g)2300刈込み幅(mm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×184×174バッテリーリチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)DC18充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式ストローク数(min-1)最大1300最大切断径(Φmm)16運転時間(分)連続40
  • 【USB-C充電】18Vマルチツールドリルセット アイリスオーヤマ

    【USB-C充電】18Vマルチツールドリルセット

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。バッテリーはアイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズに共通でお使いいただけます。
    付属品本体1台、ドリルドライバーヘッド1個、充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1820C)1個、USB充電ケーブル(Type-C to C)1本、プラスビット2種×各1本、六角ビット1本サンドベージュ本体質量(g)690本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×205
  • 充電式ポールチェーンソー アイリスオーヤマ

    充電式ポールチェーンソー

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    高い木の切断に最適! やや斜めになっている事で切りやすい。
    用途高い枝の剪定、切断に。質量(g)3100規格ソーチェーン:91PX-33E(3/8”ピッチ)電圧(V)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460~2015×105×150バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)60バー全長(mm)170(チェーン)チェーンスピード(m/s)[m/分]2.8オイルタンク容量(mL)80運転時間(時間)20(無負荷時)
  • エレクトリックアコースティックギター S.Yairi

    エレクトリックアコースティックギター

    S.Yairi
    32,980税込36,278
    1本
    5日以内出荷
    Primera(プリメーラ)シリーズのボディフォルムは定番のOM(オーケストラ)とPL(パーラー)の2モデルをラインアップ、全機種「FISHMAN Sonitone GT1 (SON-GT1) 」を搭載したエレアコ仕様となっています。YEP-01 のボディフォルムは定番のPL(パーラー)。FISHMAN Sonitone GT1 (SON-GT1) を搭載したエレアコ仕様となっています。。Specification。 TOP : Solid Spruce。 SIDES & BACK : Laminated Sapelli。 NECK : Mahogany。 FINGERBOARD : Rosewood SCALE : 630mm。 FRET : 19f。 BRIDGE : Rosewood。 NUT : 43mm。 STRINGS : 12-53 Light Gauge。 PICK UP : FISHMAN Sonitone SON-GT1。 CASE : Original Case。 BODY FINISH : Satin Finish
  • LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~) CKD

    LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~)

    CKD
    58,288税込64,117
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
  • エレクトリックアコースティックギター S.Yairi

    エレクトリックアコースティックギター

    S.Yairi
    32,980税込36,278
    1本
    5日以内出荷
    Primera(プリメーラ)シリーズのボディフォルムは定番のOM(オーケストラ)とPL(パーラー)の2モデルをラインアップ、全機種「FISHMAN Sonitone GT1 (SON-GT1) 」を搭載したエレアコ仕様となっています。YEF-01 のボディフォルムは定番のOM(オーケストラ)。FISHMAN Sonitone GT1 (SON-GT1) を搭載したエレアコ仕様となっています。。Specification。 TOP : Solid Spruce。 SIDES & BACK : Laminated Sapelli。 NECK : Mahogany。 FINGERBOARD : Rosewood SCALE : 630mm。 FRET : 21f。 BRIDGE : Rosewood。 NUT : 43mm。 STRINGS : 12-53 Light Gauge。 PICK UP : FISHMAN Sonitone SON-GT1。 CASE : Original Case。 BODY FINISH : Satin Finish
  • LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-Q~) CKD

    LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-Q~)

    CKD
    53,725税込59,098
    1個
    8日以内出荷から23日以内出荷