カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 電動工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「dbs-13」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DBS-13 ドリルシャープナ用砥石 京セラインダストリアルツールズDBS-13 ドリルシャープナ用砥石京セラインダストリアルツールズ
879税込967特価
1個
当日出荷
厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)50
交換用ビットセット ベッセル交換用ビットセットベッセル
399税込439
1個
当日出荷
交換用ビットセット5本組(トルクス)マグネットなし電動工具で使える18V 対応保管や持ち運びに便利、連結できる専用ホルダー(サイズ表示付き)
セット内容ビットT10H,T15H,T20H,T25H,T30H×25.4mm:各1、ホルダー:1寸法(mm)120×55×20全長(mm)25.4本体長さ(mm)63関連資料(1.39MB)
電動油圧式差し筋ベンダー DIAMOND電動油圧式差し筋ベンダーDIAMOND
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
差し筋を瞬時に加工可能です。作業者の腰への負担を軽減します。スイッチを押すだけで、素早い連続作業が可能です。壁際より45mm、高さは50mmまでの差し筋を曲げられます。差し筋曲げが一人でできる、高速度・連続作業性に優れた差し筋ベンダーです。50mmから150mmまで、曲げ高さ調整自在です。
消費電力(W)1010電源(V)AC100トラスコ品番112-7547セット内容工具セット 油圧オイル 専用ケース 延長コード3m質量(kg)7.3曲げ能力SD345/D13曲げ角度範囲0°~90°曲げ速度(90°曲げ)(秒)3~4
ネオエコシート #2500 環境配慮型 ユタカメイクネオエコシート #2500 環境配慮型ユタカメイク
8,598税込9,458
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
材質に再生プラスチックを60%以上使用した、環境配慮型の新規格シートです。 エコマークを取得し、SDGs取組商品となります。 山林・緑地帯での作業現場やその他屋外使用で、景観保護に最適な色合いのシートです。 従来の#2500シートと比較し対候性、耐久性をアップ、使用期間目安約1年程の商品となります。
用途緑地地帯工事の養生や資材カバー、その他レジャー・アウトドア材質シート:再生ポリエチレン(60%以上))、ハトメ:アルミエコマーク認定認定ハトメピッチ(cm)約90ハトメ内径(Φmm)約12RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号22 128 010
木工用ドリル(ショートタイプ) TRUSCO木工用ドリル(ショートタイプ)TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。
用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
差筋ベンダー DIAMOND差筋ベンダーDIAMOND
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
差し筋を瞬時に加工可能です。 かがまず作業できるので、作業者の腰への負担を低減します。 スイッチを押すだけの簡単操作で、素早い連続作業が可能です。 壁際より45mm、高さ50mmまでの指し筋を加工可能です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D13曲げ角度(鉄筋)(°)0~90(自在)電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5曲げR15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×110×210付属品工具セット・油圧オイル・延長コード(3m)・専用トライウォールケース仕様(曲げ速度)90度 3~4秒、(曲げ可能径)SD345 D13曲げ速度(90°曲げ)(秒)3~4質量(kg)7.3(2芯・2.5mコードを含む)
Portable Power Station DABBSSONPortable Power StationDABBSSON
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
【DABBSSON半固体リン酸鉄リチウムポータブル電源、安全性が抜群】「Dabbsson DBS1300」ポータブル電源は、リン酸鉄リチウム電池を用いた従来製品と異なり、電気自動車用の「半固体電池技術」を利用しています。半固体リン酸鉄リチウムイオン電池とは、液体でも固体でもない中間の状態であるゲル状の材料を電解質として利用する新型電池技術です。液体電解質を用いるリチウムイオン二次電池の優れた部分である大容量・高出力を維持しながら、安全性を高めることができる点が特徴です。そのため、三元系リチウム電池よりも安定性があり、リン酸鉄リチウム電池よりもコンパクトとなっています。バッテリー針刺し試験で発火がすぐに出た三元系電池と違い、半固体リン酸鉄リチウム電池は釘を刺しでも発煙・発火がない、温度も25℃ぐらい保持して、非常に安全性が高いです。また、従来の125個接点がある円柱型バッテリーと比較して、接点数を75%以上削減する事により、DABBSSONポータブルバッテリーの接点は28個だけあります。発熱を抑え、エネルギー損失の低減を実現。信頼できる効率的なバッテリーが誕生しました。
セット内容本体,AC充電ケーブル,ソーラー充電ケーブル,シガーソケット充電ケーブル,取扱説明書,保証書周波数50Hz/60Hz自動切替バッテリー半固体リン酸鉄リチウムイオン保証期間本体5年波形純正弦波RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
一次遅れ変換器 渡辺電機工業一次遅れ変換器渡辺電機工業
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
応答速度0.5~20秒可変(0~63%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F 大同メタル工業ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F大同メタル工業(6件のレビュー)
53税込58特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
シーニングアタッチメント 京セラインダストリアルツールズシーニングアタッチメント京セラインダストリアルツールズ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
適合機種DBS-13
SS5Q13-03 SMCSS5Q13-03SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
マニホールド SMCマニホールドSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
連数6連
マニホールド SMCマニホールドSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
連数4連
マニホールド SMCマニホールドSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
連数8連
SS5Q13-04 SMCSS5Q13-04SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
マニホールド SMCマニホールドSMC
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
連数4連
S Series(SS5Q13-03) SMCS Series(SS5Q13-03)SMC
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
マニホールド SMCマニホールドSMC
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
連数6連
ドラゴンボールスーパー丸シールワッペン 稲垣服飾ドラゴンボールスーパー丸シールワッペン稲垣服飾
599税込659
1枚
7日以内出荷
ドラゴンボールの丸型ワッペンです。シール、アイロン接着両用タイプです。
材質レーヨン、ポリエステル
マニホールド SMCマニホールドSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
マニホールド SMCマニホールドSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
連数6連
マニホールド SMCマニホールドSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
連数8連
SS5Q14 SMCSS5Q14SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
マニホールド SMCマニホールドSMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
連数4連
S Series(SS5Q13-06) SMCS Series(SS5Q13-06)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
SS5Q13-S SMCSS5Q13-SSMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
マニホールド SMCマニホールドSMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
連数6連
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SQ1000シリーズ SS5Q13 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SQ1000シリーズ SS5Q13SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
シリーズSQ1000
マニホールド SMCマニホールドSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
連数8連
マニホールド SMCマニホールドSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
連数4連
マニホールド SMCマニホールドSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
連数2連
S Series(SS5Q13-02) SMCS Series(SS5Q13-02)SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
SS5Q13-07 SMCSS5Q13-07SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
SS5Q13-02 SMCSS5Q13-02SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
SS5Q13-01 SMCSS5Q13-01SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
SS5Q13-1 SMCSS5Q13-1SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
SS5Q13-09 SMCSS5Q13-09SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
SS5Q13-08 SMCSS5Q13-08SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
マニホールド SMCマニホールドSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
連数9連
マニホールド SMCマニホールドSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
連数8連