カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dbz-50b」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形 SMCRSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形SMC
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
ネジザウルスセットS エンジニアネジザウルスセットSエンジニア
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をセット。コンパクトに収納できる専用ケース付き。外装はハードケース、内装は衝撃を吸収するクッション材を使用。クッション材により工具がケースの中で固定されるため、傷がつきにくい。
用途潰れたトラスネジ、皿ネジ、六角穴付きボルトの取り外しに工場や現場での修理、整備にその他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にもセット内容PZ-58、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:300×190×60関連資料(8.37MB)
バズーカグリップ エンジニアバズーカグリップエンジニア(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
エルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。対辺6.35mmのビットに対応。
用途各種ネジの取り付け、取り外しにセット内容DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-50B寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)グリップ:107×60×32適合ねじドライバーNo.2が対応するネジ、対辺2.5、3mmの六角穴付きボルト商品構成セット品関連資料(8.37MB)
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB50 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB50SMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50SMC
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ネジザウルスセットL エンジニアネジザウルスセットLエンジニア(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
取扱停止中
様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をご用意。工場や現場での修理・整備に最適!その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも最適!コンパクトに収納でき、取って付きで持ち運びにも便利。外はハードケース、中身は衝撃を吸収するクッション材料を使用。クッション材を使用しており工具が箱の中で固定されるため、傷がつきにくい。
入組点数10セット内容PZ-58、PZ-59、PZ-60、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー質量(kg)1.9ねじ頭径(mm)PZ-58:Φ3~9.5PZ-59:Φ3~15PZ-60:Φ2~5.5DBZ-50B:ビット用グリップDBZ-51:損症度合い:軽症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用DBZ-52:損症度合い:重症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用DBZ-53:損症度合い:重症に対応、六角穴対辺2.5~3用DBZ-54:症度合い:重症に対応、六角穴対辺4用DBZ-56:損症度合い:重症に対応、六角穴対辺5用ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)190×300×60関連資料(8.37MB)
バズーカモグラセット エンジニアバズーカモグラセットエンジニア(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット
当日出荷
回せなくなった皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーのフルセットです。Initialビットは軽症なネジを叩かず外せます。Initialビットで外せない重傷なネジは、Finalビットで叩いて外せます。ネジの形状・潰れ具合に合わせてビットを付替えることで、様々なネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。専用ケース付きで持ち運び・保管に便利です。
付属品No.1用Initialビット、No.2用Initialビット、対辺2.5~3mm用Initialビット、対辺4mm用Initialビット、対辺5mm用Initialビット、No.2用Finalビット、対辺2.5~3mm用Finalビット、対辺4mm用Finalビット、対辺5mm用Finalビット、締付け用両頭ビット、バズーカグリップ、専用ケースセット内容DBZ-51、52、53、54、56、57、63、64、65、DR-94、DBZ-50B材質グリップ:ABS、ナイロンビット:高炭素鋼/エラストマー軸長(mm)ビット:共通60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)グリップ:107×60×32セット商品数11点ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×300×63ビット全長(mm)共通105関連資料(8.37MB)
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB32-50BZ-XC9 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB32-50BZ-XC9SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク調整範囲(mm)0~50作動方式複動片ロッドストローク(mm)50クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
バズーカグリップ エンジニアバズーカグリップエンジニア(3件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
潰れた皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるネジバズーカ・ネジモグラの専用グリップです。エルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら